カテゴリ

  • 測定用品(4)
絞り込み
ブランド
  • 木村製作所
  • ホンダ(8)
  • クボタ計装(6)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • SMC(3)
  • ATHENA(アテナ)(3)
  • エレコム(2)
  • ELPA(1)
  • 象印マホービン(1)
  • ニューストロング販売(1)
  • ADVANTEC(1)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • ノーリツ(1)
  • ケニス(1)
  • KSフィルター(1)
  • コマロック(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks2t」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス製フロート式レベルスイッチ 木村製作所

    ステンレス製フロート式レベルスイッチ

    木村製作所(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス耐電圧接点間DC400V絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値)絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間)最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA)最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC250V DC200VRoHS指令(10物質対応)対応
  • フロートスイッチ 耐熱型(200℃) 木村製作所

    フロートスイッチ 耐熱型(200℃)

    木村製作所
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.200℃までの液体に使用可能な耐熱型です。
    耐熱温度(℃)200接触抵抗(mΩ)500以下(初期)耐圧力(MPa)1最小使用電圧(V)24最小使用電流(mA)1定格使用電圧(AC V)AC220V/1A、 DC220V/0.2A接点間耐電圧(V)AC800(1分間)最大液比重0.75以上
  • フロートスイッチ 耐熱型(150℃) 木村製作所

    フロートスイッチ 耐熱型(150℃)

    木村製作所
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.150℃までの液体に使用可能な耐熱型です。
    耐熱温度(℃)150接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(kPa)490最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.65以上
  • フロートスイッチ 耐熱・耐圧・耐粘型 木村製作所

    フロートスイッチ 耐熱・耐圧・耐粘型

    木村製作所
    32,980税込36,278
    1個
    32日以内出荷
    最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 耐熱性があり、高圧容器にも使用可能です。
    耐熱温度(℃)200接触抵抗(mΩ)250以下(初期)耐圧力(MPa)6最小使用電圧(V)5最小使用電流(mA)1定格使用電圧(AC V)AC220V/0.5A、 DC110V/0.3A接点間耐電圧(V)AC500(1分間)最大液比重0.8以上
圧力・流量測定カテゴリ