カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 木村製作所
  • NASTA(ナスタ)(12)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6)
  • Measurement Computing co.(6)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • レイメイ藤井(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • カブト工業(2)
  • CKD(2)
  • タンガロイ(2)
  • ホンダ(2)
  • クボタ計装(2)
  • サンワ・アイ(2)
  • ビュートン(2)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(2)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(2)
  • A&D(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks4-a」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製フロート式レベルスイッチ 木村製作所ステンレス製フロート式レベルスイッチ木村製作所(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
材質ステンレス耐電圧接点間DC400V絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値)絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間)最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA)最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC250V DC200VRoHS指令(10物質対応)対応
フロートスイッチ 側面取付耐熱性(150℃) 木村製作所フロートスイッチ 側面取付耐熱性(150℃)木村製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から23日以内出荷
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.150℃までの液体が測定できる耐熱型です。
耐熱温度(℃)150接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(kPa)490最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.65以上
フロートスイッチ 側面取付耐熱性(200℃) 木村製作所フロートスイッチ 側面取付耐熱性(200℃)木村製作所
25,980税込28,578
1個
32日以内出荷
最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 MAX.200℃までの液体に使用可能な耐熱型です。
耐圧力(MPa)1最小使用電流(mA)1
圧力・流量測定カテゴリ
関連カテゴリ