カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 木村製作所
- ノーケン(11)
- イマオコーポレーション(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- 新明和工業(1)
- 理光フロートテクノロジー(1)
- Watty(1)
- 正和(1)
- RS PRO(1)
- リゲッタ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「olv-25」の検索結果

ステンレス製フロート式レベルスイッチ
木村製作所(5件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷材質ステンレス耐電圧接点間DC400V絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(500VDC、リードとボディ間)接触抵抗(mΩ)接点間100以下(初期値)絶縁耐圧AC2000V・1秒間(リードとボディ間)最大開閉容量50VA 50W(コイル負荷 8VA)最大開閉電流0.5A最大使用電圧(V)AC250V DC200VRoHS指令(10物質対応)対応
フロートスイッチ 汎用型面取付型
木村製作所¥7,198税込¥7,9181個当日出荷最もポピュラーなステンレス製で、耐熱性、耐腐食性が高く、強度面に優れた汎用性スイッチです。 各種洗浄機などに最適です。 汎用品のため広範囲の液体に使用可能。接点構成下向きON耐熱温度(℃)100接触抵抗(mΩ)100以下(初期)耐圧力(MPa)3最大開閉容量AC50VA DC50W開閉容量(A)AC0.5 DC0.5定格使用電圧(AC V)AC300/DC300接点間耐電圧(V)DC400(1分間)最大液比重0.8以上