カテゴリ

  • トラック純正部品(226)
  • 科学研究・開発用品(186)
  • 医療(153)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(141)
  • 家電(121)
  • 制御機器(120)
  • 自動車純正部品(118)
  • バイク純正部品(99)
  • 救急・衛生(98)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(58)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 農業機械(29)
  • 測定用品(21)
  • ヘルスケア(16)
  • 整備工具・収納(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • バイク部品(10)
  • 清掃用品(10)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • オフィス家具(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 電気材料(6)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 防災用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「olv」の検索結果

関連キーワード
1,591件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロートスイッチOLV 正和

    フロートスイッチOLV

    正和(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    フロートスイッチOLV形はタンク内の油面を電気的にON又はOFFの信号としてとらえることのできる油面検知機器です。リレーを働かせて機械を止めたり、ランプ点灯、ブザーを鳴らす事などができます。作動の上限、下限にはストッパーが付いておりますので、油面の深浅に関係なく使用できます。
    使用温度範囲(℃)-20~+80範囲比重0.8以上の油(液体)、動粘度2000mm2/sコード長さ(mm)400絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)最大開閉容量AC30VA、DC50W最大開閉電流AC0.33A、DC1.0A接触抵抗(Ω)接点/0.1以下最大開閉電圧(V)AC250、DC200
  • 小型レベルセンサOLスイッチ ノーケン

    小型レベルセンサOLスイッチ

    ノーケン(13件のレビュー)
    1,994税込2,193
    1台
    当日出荷
    小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
    仕様逆動作可能材質本体/ポリプロピレン、フロート/発泡ポリプロピレン、ストッパ/ポリプロピレン、取付ナット/ポリプロピレン、ユニオン/ポリプロピレン高さ(mm)フロート/25質量(g)約16内径(Φmm)フロート/9外径(Φmm)フロート/25使用温度(℃)-10~90粘度5P以下比重測定範囲0.85以上引張強度(N)リード線/20 Max.耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)耐衝撃(m/s2)100 Max.リード線長さ(mm)300リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)最大使用電圧(V)AC300/DC300最大使用電流(A)AC0.5/DC0.5応差スイッチ/1.5±1mmクリアランス(mm)フロート・ステム/1.4取付ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応吃水(mm)19接点容量AC50VA/DC50W
  • 小型レベルセンサー ノーケン

    小型レベルセンサー

    ノーケン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    小型量産機器組込み用に最適。
    引張強度(N)20耐衝撃(m/s2)100リード線耐熱PVC被覆、UL1430、AWG22(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応測定粘度範囲5P(Max)
  • 小型レベルセンサOLスイッチ ノーケン

    小型レベルセンサOLスイッチ

    ノーケン(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
    仕様逆動作可能材質本体/SUS316、フロート/SUS316L、ストッパ/SUS316、取付ナット/SUS316高さ(mm)フロート/27質量(g)約37内径(Φmm)フロート/9.4外径(Φmm)フロート/28使用温度(℃)-10~100粘度5P以下比重測定範囲0.8以上引張強度(N)リード線/20 Max.耐圧力(MPa)2 Max.(静圧)耐衝撃(m/s2)100 Max.リード線長さ(mm)300リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)応差スイッチ/1.5±1mmクリアランス(mm)フロート・ステム/1.4取付ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応吃水(mm)19
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 小型レベルセンサOLスイッチ ノーケン

    小型レベルセンサOLスイッチ

    ノーケン(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
    仕様逆動作可能材質本体/ポリアセタール、フロート/発泡NBR+フェノール、ストッパ/SUS316、取付ナット/ポリアセタール、ユニオン/ポリアセタール高さ(mm)フロート/25質量(g)約15内径(Φmm)フロート/9外径(Φmm)フロート/25使用温度(℃)-10~90粘度5P以下比重測定範囲0.6以上引張強度(N)リード線/20 Max.耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)耐衝撃(m/s2)100 Max.リード線長さ(mm)300リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)応差スイッチ/15±1mmクリアランス(mm)フロート・ステム/1.4取付ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応吃水(mm)14
  • 小型レベルセンサOLスイッチ ノーケン

    小型レベルセンサOLスイッチ

    ノーケン
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    小型・低価格・豊富な機種。 タンク内の圧力や温度の影響なし。 高い信頼と安全性。 バツグンの現場対応性。
    仕様逆動作可能材質本体/黄銅(ニッケルメッキ)、フロート/発泡NBR+フェノール、ストッパ/SUS316、取付ナット/黄銅(ニッケルメッキ)、ユニオン/黄銅(ニッケルメッキ)高さ(mm)フロート/25質量(g)約40内径(Φmm)フロート/9外径(Φmm)フロート/25使用温度(℃)-10~90粘度5P以下比重測定範囲0.6以上引張強度(N)リード線/20 Max.耐圧力(MPa)1 Max.(静圧)耐衝撃(m/s2)100 Max.リード線長さ(mm)300リード線耐熱PVC被覆 UL1430 AWG22(黒色)応差スイッチ/1.5±1mmクリアランス(mm)フロート・ステム/1.4取付ねじサイズG1/8RoHS指令(10物質対応)対応吃水(mm)14
  • Bimecc Lug Bolts For Import Car KYO-EI

    Bimecc Lug Bolts For Import Car

    KYO-EI(13件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    材質スチール表面処理亜鉛メッキ
  • デカポン ノーケン

    デカポン

    ノーケン
    829税込912
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SA-200 ウォータープルーフライディングバッグ 30 コミネ

    SA-200 ウォータープルーフライディングバッグ 30

    コミネ(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    縫い目のない溶着加工ライナーを内蔵する防水仕様ライディングバッグ 防水仕様の大容量バックパック ショルダーストラップとウエストベルトを収納し、スタッフサックとしても使用できます
  • 小型レベルセンサー ノーケン

    小型レベルセンサー

    ノーケン
    5,598税込6,158
    1台
    3日以内出荷
    小型量産機器組込み用に最適。
    材質本体/SUS316、フロート/SUS316L比重測定範囲0.8以上取付け方法垂直取り付けリード線長さ(mm)2000直径×高さ(mm)【フロート】Φ28×27
  • 小形レベルセンサ (リード線300MM ノーケン

    小形レベルセンサ (リード線300MM

    ノーケン
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
  • 小形レベルセンサ ノーケン

    小形レベルセンサ

    ノーケン
    6,698税込7,368
    1台
    4日以内出荷
    豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。小形・低価格・豊富な機種/小形・低価格で、標準機種も豊富に取り揃えているため多様な液体のレベル検出に対応できます。高い信頼と安全性/高精度のリードスイッチの中からさらにメーカー基準に合った品質・性能のものを厳選しており、いつまでも変わらぬ性能と長寿命をお約束します。NK(日本海事協会)認定取得(07A008)/デッキ・ブリッジおよび貨物糟での使用を除く、燃料タンク・潤滑油タンク・液体タンクなどでご使用いただけます。(OLHシリーズ;横取付形を除く)。タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし/他の原理、構造のレベルスイッチにみられるような温度・圧力・液比重・静電容量・電導度などの影響を受けず極め て安定した動作を行います。抜群の現場対応性/数多くの標準部品・付属部品を取り揃えており、特殊仕様への対応範囲が非常に広く、用途に応じた材質、仕様に迅速にお応えできます。
  • 小形レベルセンサ (リード線2000MM ノーケン

    小形レベルセンサ (リード線2000MM

    ノーケン
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    小形・低価格・豊富な機種。タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし。高い信頼と安全性。抜群の現場対応性。NK(日本海事協会)認定取得(07A008)
    用途豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。仕様測定可能比重:0.85以上材質本体:PP、フロート:発泡PP取付方式垂直取り付け外径(Φmm)フロート:25×H25リード線長さ(mm)2000
  • 小形レベルセンサ (リード線3000MM ノーケン

    小形レベルセンサ (リード線3000MM

    ノーケン
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    小形・低価格・豊富な機種。タンク内圧力・温度や液体比重の影響なし。高い信頼と安全性。抜群の現場対応性。NK(日本海事協会)認定取得(07A008)
    用途豊富なバリエーションで小形量産機器組込み用に最適。仕様測定可能比重:0.85以上材質本体:PP、フロート:発泡PP取付方式垂直取り付け外径(Φmm)フロート:25×H25リード線長さ(mm)3000
  • ペン エチルアルコール濃度計 アタゴ

    ペン エチルアルコール濃度計

    アタゴ
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    「挿す」「浸す」「当てる」3つの測定が可能なPENシリーズ
    用途エタノールの測定電源単4アルカリ乾電池1本本体質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3.8×1.8目盛仕様エチルアルコール濃度使用可能温度範囲10~100測定モード通常モード(1回毎の測定)電池寿命約8000回測定(アルカリ乾電池使用時)防水保護等級JIS-C09205級防噴流形IEC規格529IP65、プリズムヘッド部:JIS-C09207級防浸形IEC規格529IP67
  • どてらい男にお任せあれ!工業用研磨パット YAMAZEN(山善)

    どてらい男にお任せあれ!工業用研磨パット

    YAMAZEN(山善)
    3,500税込3,850
    1箱(10枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    世界中のプロも使っている安心のノートン素材!。研磨材製品のワールドマーケットリーダー「 ノートン」 はレジノイド砥石から研磨布紙、不織布製品、ビトリファイド砥石、ダイヤモンドエ具までフルレンジの研磨材(アブレイシブ)ソリューションをご準備し、ワールドワイドな展開で様々な産業に高付加価値の製品とサービスをご提供しています。細かめのステンレス、アルミなどのヘアライン加工や錆取り汚れ取り、塗装コート、ラミネート前の目荒しなど細めの仕上げ用途として使用されています。
    用途錆取り、傷ぼかし、ヘアライン加工など細目の万能型
  • ピュアクレート サンコー(三甲)

    ピュアクレート

    サンコー(三甲)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途1Lゲーブルトップパック×12本用ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用フタの有無なし
  • クールベスト SK11

    クールベスト

    SK11(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    通気性を高め、厚さによる負担を軽減し作業が行える反射ベストです。 超軽量でソフトな着心地で長時間作業の負担を軽減します。 ウエアのメッシュ孔も大きく通気性が抜群です。 高視認ウエアと高輝度ガラスビーズで昼夜を問わず視認性が高いです。 ウエスト部分がマジックテープなので、サイズの調整と着脱が簡単に行えます。
    用途工事現場、建築現場、交通警備、パトロール、防災訓練時に着用。材質ウエア:ポリエステル、テープ:高輝度ガラスビーズテープ地色グレー肩幅(cm)34着丈(cm)60胴回り(cm)90~130
  • GK-753 ネオプレングローブ コミネ

    GK-753 ネオプレングローブ

    コミネ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1双
    4日以内出荷から7日以内出荷
    コストパフォーマンスNo.1! 操作しやすい薄手のネオプレーングローブ コストパフォーマンス抜群の発色の良い薄手のネオプレーングローブ薄手ながらもネオプレーンならではの高い防風性と適度な保温性で肌寒い時期に活躍します 掌に滑り止めのドットパターンを持ち、高い操作性も魅力です
  • SA-214 ツーリングタンクバッグ コミネ

    SA-214 ツーリングタンクバッグ

    コミネ(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ナビゲーション使用に便利なナビポケット付きの手頃なサイズのタンクバッグ。 強度に優れる1680デニールのポリバリスティックを使用しています。付属のレインカバーにはナビウインドウ付きで便利。 真ん中のファスナーを開ければ容量アップ。ツーリング中に荷物が増えても安心です。 夜間被視認性を高めるリフレクター装備。
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(20g)ほか
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 黄銅(G1/8)+取付ナット(黄銅) ノーケン

    黄銅(G1/8)+取付ナット(黄銅)

    ノーケン
    2,198税込2,418
    1組
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SA-208 ウォータープルーフライディングバッグ 20 コミネ

    SA-208 ウォータープルーフライディングバッグ 20

    コミネ
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ウォータープルーフバッグシリーズに普段使いでも嬉しい、あと少し欲しい容量を持つアイテムが新登場 普段の通勤通学から週末のちょっとしたツーリングまで広く使える容量の防水仕様バックパックです ショルダーストラップとウエストベルトを収納し、スタッフサックとして使用可能
  • SA-240 TOURING SEAT BAG コミネ

    SA-240 TOURING SEAT BAG

    コミネ
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    デイリーユースでも使いやすい容量のシートバッグ。 シンプルなドラム形状のバッグ本体には型崩れを防ぐワイヤーフレームと樹脂製フレームを内蔵。 両サイドのポケットと上部の大型フラップにより、日帰りから一泊程度のツーリングに対応可能。 両サイドの拡張ジッパーにより、26Lまで拡張可能。
  • RK539 ブレスターレインウェア フィアート コミネ

    RK539 ブレスターレインウェア フィアート

    コミネ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1着
    5日以内出荷から7日以内出荷
    透湿防水素材ブレスター採用のシンプルで快適なレインウェア。 生地の透湿性だけでなく、背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出します。 5色の多彩なカラーバリエーションが嬉しい上下セット。 携帯に便利なポーチ付属。
  • GK-1683 ライドメッシュグローブ アレシア コミネ

    GK-1683 ライドメッシュグローブ アレシア

    コミネ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1双
    5日以内出荷から7日以内出荷
    伸縮メッシュを甲全体に使用し、軽快でフィット感の良いメッシュグローブ。 プロテクターを持たないシンプルな仕様。 高い操作性に加え、スマートフォン操作可能、振動吸収パッドと、装備も充実。 伸縮メッシュのグローブ 握りやすい立体パターン採用 夜間被視認性を高めるリフレクター『指』 グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 synthetic leather・spandex・nylon・gel
  • 合成紙 SOLVENT セミグロス厚手合成紙(1370mm×50m) ケイエヌトレーディング

    合成紙 SOLVENT セミグロス厚手合成紙(1370mm×50m)

    ケイエヌトレーディング
    31,980税込35,178
    1本(50m)
    3日以内出荷
    屋内用 溶剤インクジェット対応厚手合成紙。 厚手で扱いやすく、発色性乾燥性に優れたセミグロスタイプの合成紙です。 タペストリー・ポスターパネル等汎用性に優れています。
    用途屋内看板、ディスプレイ等。材質PP表面(質感)セミグロス粘着性幅×全長(mm×m)1370×50基材厚さ(μm)200
  • JK-597 Full Year JKT コミネ

    JK-597 Full Year JKT

    コミネ
    28,980税込31,878
    1着
    5日以内出荷から7日以内出荷
    リーズナブルな価格でツーリングを気軽に楽しめるオールシーズンジャケット。 着脱可能な2種類のライナー(透湿防水と保温)を装備。 別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。
  • RK-5393 ブレスターレインウェア フィアート コミネ

    RK-5393 ブレスターレインウェア フィアート

    コミネ
    11,980税込13,178
    1着
    5日以内出荷から7日以内出荷
    透湿防水素材ブレスター採用のシンプルで快適なレインウェア。 生地の透湿性だけでなく、背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出(透湿機能はジャケットのみ。フード収納可) 多彩なカラーバリエーションが嬉しい上下セット。 携帯に便利なポーチ付属。 背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出 上下セット フードは取り外し可能※透湿機能はジャケットのみ。 携帯に便利なポーチ付属 夜間の視認性を上げるリフレクターを配置 【MATERIALS】 (black , black red)polyester(yellow, navy, olive, blue camo)polyester・nylon
  • EK-217 プロテクトエレクトリックヒートグローブ コミネ

    EK-217 プロテクトエレクトリックヒートグローブ

    コミネ
    14,980税込16,478
    1双
    5日以内出荷から7日以内出荷
    EK-217 プロテクトエレクトリックヒートグローブ 7.4 V カーボンファイバーヒーターを使用し指先までしっかりあたたまる 3段階の温度調整機能 電源別売り ( 使用の際は EK-207 バッテリーセット または EK-208 シガーソケットケーブル が必要です ) ナックルプロテクター パームプロテクター MATERIALS [outshell]polyester, synthetic leather, nylon [lining]polyester [insulation]polyester [membrane]HiPORAR PROTECTOR knuckle・palm
  • お手入れ簡単フェイクグリーン オリーブ Lサイズ(180cm) ホームテイスト

    お手入れ簡単フェイクグリーン オリーブ Lサイズ(180cm)

    ホームテイスト
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    お手入れ簡単なオリーブのフェイクグリーンLサイズ180cm!。ジョイント式で上下分割で梱包されているので、実際のサイズより梱包はコンパクトで搬入もしやすくなっています。枝葉はリアルさを追求し高品質なPE素材を使用しています。鉢付なので別で鉢カバーを買う必要もありません。
    用途事務所の応接室、休憩室、待合室などの観葉植物、植物、フェイクグリーンとして質量(kg)(約)6.8寸法(cm)(約)90×180※葉の広げ方によってサイズは変わります。素材ポリエチレン・発泡ウレタン・天然石・セメント(鉢:HDPE高密度ポリエチレン)
  • GK-261 ライドメッシュグローブ GT コミネ

    GK-261 ライドメッシュグローブ GT

    コミネ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1双
    5日以内出荷から12日以内出荷
    プロテクターを持たないシンプルなメッシュグローブ。 甲全体には伸縮性が高いメッシュを使用し、掌には人工皮革を使用し耐久性も向上。 伸縮メッシュのグローブ 握りやすい立体パターン採用 夜間被視認性を高めるリフレクター『指』 グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 [back of the hand] polyester [palm] nylon
  • 合成紙 SOLVENT セミグロス厚手合成紙(1520mm×50m) ケイエヌトレーディング

    合成紙 SOLVENT セミグロス厚手合成紙(1520mm×50m)

    ケイエヌトレーディング
    34,980税込38,478
    1本(50m)
    3日以内出荷
    屋内用 溶剤インクジェット対応厚手合成紙。 厚手で扱いやすく、発色性乾燥性に優れたセミグロスタイプの合成紙です。 タペストリー・ポスターパネル等汎用性に優れています。
    用途屋内看板、ディスプレイ等。材質PP厚さ(μm)200表面(質感)セミグロス粘着性なし素材PPロール幅(mm)1520ロール長さ(m)50基材厚さ(μm)200
  • PolyDissolve S1フィラメント(水溶性サポート材) MUTOH

    PolyDissolve S1フィラメント(水溶性サポート材)

    MUTOH
    10,980税込12,078
    1本
    3日以内出荷
    Polymaker製の水溶性サポート材です。 PLAの他、Polymaker社のTPU、PVBとナイロン素材に使用できます。 水溶性が良く、造形物と綺麗に分離できます。 デュアルヘッドの3Dプリンターのみに使用可能です。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-2000、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ(スライサーソフト「Cura」ではご利用になれません。)
    ベージュ質量(g)750温度(℃)推奨ノズル温度:215~225、推奨ベッド温度:25~60対応機種MF-2500EPⅡ、MF-2500EP、MF-2200、MF-2000、MF-900メーカーPolymaker印刷速度(推奨)2mm/s~40mm/sフィラメント径(Φmm)1.75
  • 救急トイレ ステップスツールセット PYKES PEAK(Fun Standard)

    救急トイレ ステップスツールセット

    PYKES PEAK(Fun Standard)
    2,698税込2,968
    1セット
    6日以内出荷
    災害時に備えて、非常用トイレをしっかり準備。地震・台風・断水など、非常時に備えておきたいのが、簡易トイレセット。折りたたみ式でコンパクトな設計、防災リュックや非常用持ち出し袋にも無理なく収納可能。災害用トイレとして、自宅・職場・車内の備えに最適です。軽量&コンパクト設計、持ち運びもスムーズ。非常に軽量。折りたたむとスリムな形状になり、車のトランクや収納スペースにもスッキリ収まります。携帯トイレとして、アウトドア・キャンプ・車中泊などのレジャー用途にも使える防災グッズです。1台4役の多機能仕様で日常にもなじむ。トイレ以外に、イス・踏み台・ゴミ箱としても活躍する多機能タイプ。非常時だけでなく、普段使いやアウトドアでも使えるフェーズフリー設計災害対策用品とは思えない使い心地です。プラスチック製で丸洗い可能な本体は、使用後も清潔な状態をキープ。静荷重150kgの丈夫な構造
    用途非常用トイレや、収納ボックス・踏み台・イスとしてなど付属品収納バッグ、排泄袋6枚、凝固剤6個、取扱説明(2枚)、チェックリスト(1枚)セット内容収納バック・排泄袋×6、凝固剤×6、取扱説明書、チェックリスト材質本体・フタ/ポリプロピレン、凝固剤/高吸水性樹脂、収納袋/ポリエステル、排泄袋/ポリエチレン内容6回分耐荷重(kg)100静荷重(kg)150
  • SA-053 ライディングレッグバッグ 1 コミネ

    SA-053 ライディングレッグバッグ 1

    コミネ
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    ホルスターのように腰に下げて腿に固定するタイプのバッグです。乗車姿勢の邪魔になりにくく、小物の収納に便利なアイテム
  • ハンギング メッシュラック テイルウォーク

    ハンギング メッシュラック

    テイルウォーク
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    車のトランク収納やキャンプのお供に最適な吊り下げ式。リール、ルアー、アクセサリー類などの釣り道具をコンパクトに収納できるHANGING(吊り下げ)式ラック。側面が全てラバーコーティング&メッシュタイプとなっているので、収納したタックルが一目でわかるうえに通気性も抜群。濡れたタックルたちをそのまま入れても問題はなく、しばらく置いて乾かすといった使い方も可能。また、中の仕切りも全てメッシュ仕様×ラバーコーティングされており、収納するタックルの大きさに応じて収納スペースを1~3室に可変できる。様々なシチュエーションで出番の多い便利アイテム。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【使用時】300×249×130【折り畳み時】50×260×130
  • SA-036 タンデムウエストバッグ コミネ

    SA-036 タンデムウエストバッグ

    コミネ
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    タンデムグリップが付いた使いやすいサイズのウエストバッグです
  • GK-1833 プロテクトメッシュグローブ ブレイブ コミネ

    GK-1833 プロテクトメッシュグローブ ブレイブ

    コミネ
    4,298税込4,728
    1双
    5日以内出荷から7日以内出荷
    適度なプロテクションとメッシュの面積を大きく設けた軽快メッシュグローブ。 伸縮メッシュのグローブ 握りやすい立体パターン採用 衝撃吸収フォームパッド『掌底』 夜間被視認性を高めるリフレクター『指』 グローブと手の一体感を高めるベルト付きベルクロカフ『手首』 スマートフォン操作可能 偽造防止4Dラベル 【MATERIALS】 synthetic leather・spandex・nylon・polyester 【PROTECTOR】 knuckle
...