絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

コノエ

コノエのページです。コノエは、測定・測量用品、メカニカル部品/機構部品、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在91件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社コノエ
所在地〒578-0964 大阪府東大阪市新庄西4-28流通センター7階
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノブスターN オレンジ コノエ

    ノブスターN オレンジ

    コノエ(20件のレビュー)
    54税込59
    1個ほか
    当日出荷
    用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
    材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
  • ノブスターN 黒 コノエ

    ノブスターN 黒

    コノエ(26件のレビュー)
    54税込59
    1個ほか
    当日出荷
    用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
    材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色
  • MIC ナイロンナット (鉄/ユニクロ) コノエ

    MIC ナイロンナット (鉄/ユニクロ)

    コノエ(7件のレビュー)
    569税込626
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    ナイロンリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • コノエネイル コノエ

    コノエネイル

    コノエ(21件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
  • MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜) コノエ

    MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)

    コノエ(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(13個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
    材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • ノブスターN 白 コノエ

    ノブスターN 白

    コノエ(6件のレビュー)
    54税込59
    1個ほか
    当日出荷
    用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
    材質ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色
  • コノエダブルNo.2 コノエ

    コノエダブルNo.2

    コノエ(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
    用途測量ポイントの表示に。材質ABS樹脂質量(g)2寸法H(mm)4寸法d(mm)5寸法D(mm)27寸法D1(mm)15寸法D2(mm)10使用ネイルNo.01~No.1
  • コノエダブルNo.3 コノエ

    コノエダブルNo.3

    コノエ(1件のレビュー)
    779税込857
    1箱(20個)
    当日出荷
    樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
    用途測量ポイントの表示に。材質ABS樹脂質量(g)6寸法H(mm)7寸法d(mm)10寸法D(mm)47寸法D1(mm)27寸法D2(mm)20使用ネイルNo.2~No.7
  • スポットマーカーペンタイプ コノエ

    スポットマーカーペンタイプ

    コノエ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(5本)
    当日出荷
    測点、境界、穴あけ位置のマーキングに使用できる水性・油性両用ペイントです。油性ですが硬化するまでは水で拭き取れます。使用中に容器を倒してもペイントは流出しません。
    用途土木、建築、測量、鉄道、その他の工事現場のマーキングに。アスファルト舗装、コンクリート、石材、木部、鉄部(下塗り必要)。長さ(mm)133直径(mm)15
  • ステン(+)スリムヘッド小ねじ コノエ

    ステン(+)スリムヘッド小ねじ

    コノエ
    32税込35
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ザグリ穴不要の為、薄板などのザグリ穴加工が出来ない個所へ最適です。 頭部が薄平頭になっているので、ねじ締め付け後も頭部が出っ張りません。 軽量化や取付スペースが限定されている箇所への使用に効果が期待できます。
    用途軽量化や取付スペースが限定されている箇所へ材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
  • S45C-H ユニクロ ハイテンワッシャー コノエ

    S45C-H ユニクロ ハイテンワッシャー

    コノエ
    21税込23
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。 通常のワッシャーに比べ厚みが増しているのが特徴です。 通常のワッシャーでは変形してしまう六角穴付きボルトや、強度区分8.8以上の高強度ボルトと組み合わせて使用される事があります。
    材質S45C-H表面処理ユニクロメッキ
  • ユニクローム六角ボルト コノエ

    ユニクローム六角ボルト

    コノエ
    2,898税込3,188
    1箱(50本)ほか
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
  • MIC (+) トラスタッピングねじ (ステンレス) コノエ

    MIC (+) トラスタッピングねじ (ステンレス)

    コノエ(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(30個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
    材質ステンレス頭部形状トラス
  • MIC 六角穴付きボルト (ステンレス) コノエ

    MIC 六角穴付きボルト (ステンレス)

    コノエ
    989税込1,088
    1パック(40個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
    材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • コノエダブルNo.3 コノエ

    コノエダブルNo.3

    コノエ
    819税込901
    1箱(20枚)
    当日出荷
    樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。ABS樹脂を採用しているので割れにくく耐久性も抜群です。2サイズ、多彩なカラーバリエーションなので用途別でご使用頂けます。
    用途測量ポイントの標示。コノエネイルとの併用でよりはっきりと明示可能。材質ABS樹脂厚さ(mm)7穴径(Φmm)10外径(Φmm)47RoHS指令(10物質対応)対応
  • コノエ コノエネイル コノエ

    コノエ コノエネイル

    コノエ
    3,398税込3,738
    1袋(100本)
    当日出荷
    コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。 信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
    用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用トラスコ品番557-2011材質特殊鋼(焼き入れ品)全長(mm)43表面処理クロメートメッキ頭部径(Φmm)9胴径(Φmm)4.5
  • MIC 六角穴付きボルト (SCM435/ユニクロ) コノエ

    MIC 六角穴付きボルト (SCM435/ユニクロ)

    コノエ
    989税込1,088
    1パック(58個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
    材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • ホーローセット平先 コノエ

    ホーローセット平先

    コノエ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    頭が表面に出ないため、きれいに仕上がります。六角レンチで締められるので、機械組み立てに最適です。先端平先形状。
    材質ステンレス(SUS304相当)表面処理光沢処理先端形状平先穴の形状六角穴強度区分A2-21H
  • アジャスターボルト コノエ

    アジャスターボルト

    コノエ(1件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    台座径が37mmのプレスタイプです。
    用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。材質表面処理三価クロメート許容荷重(N)3920台座径(Φmm)37
  • MIC (+) トラス小ネジ (ステンレス) コノエ

    MIC (+) トラス小ネジ (ステンレス)

    コノエ(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(35個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
    材質ステンレス頭部形状トラス
  • コノエ 手で回せるノブ ノブスターN コノエ

    コノエ 手で回せるノブ ノブスターN

    コノエ
    649税込714
    1袋(10個)
    当日出荷
    星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。 市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。 任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。
    用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロンタイプスタンダード耐熱温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットマーカー筆タイプ コノエ

    スポットマーカー筆タイプ

    コノエ
    3,998税込4,398
    1箱(5本)
    当日出荷
    筆の後始末不要。(硬化しない) 使用中、容器を倒してもペイントは流出しない。
    用途土木・建築・測量・鉄道・その他の工事現場のマーキングに、アスファルト舗装・コンクリート・石材・木部・鉄部(下塗り必要)材質合成樹脂エマルションペイント1種(JIS5663)幅(mm)28全長(mm)155質量(g)375
  • ステンレス六角ボルト コノエ

    ステンレス六角ボルト

    コノエ
    1,498税込1,648
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
    仕様JIS 1180規格品種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角強度区分A2-50相当
  • コノエネイル(測量境界明示鋲・スチール) コノエ

    コノエネイル(測量境界明示鋲・スチール)

    コノエ(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
    用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。表面処理ユニクロメッキ
  • MIC 六角穴付きボタンボルト (スチール) コノエ

    MIC 六角穴付きボタンボルト (スチール)

    コノエ(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(27個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
    材質SCM435頭部形状ボタン穴の形状六角穴
  • コノエダブルNo.2 コノエ

    コノエダブルNo.2

    コノエ
    1,998税込2,198
    1袋(100枚)
    当日出荷
    樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
    用途測量ポイントの表示に。材質ABS樹脂質量(g)2寸法H(mm)4寸法d(mm)5寸法D(mm)27寸法D1(mm)15寸法D2(mm)10使用ネイルNo.01~No.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄 ユニクロ (-)スリ割り付皿小ネジ コノエ

    鉄 ユニクロ (-)スリ割り付皿小ネジ

    コノエ
    88税込97
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです
    用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします材質表面処理ユニクロメッキ穴の形状スリ割り
  • 六角穴付ボルト コノエ

    六角穴付ボルト

    コノエ
    1,698税込1,868
    1セット(200本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • ノブスター オレンジ A型(10個入) コノエ

    ノブスター オレンジ A型(10個入)

    コノエ(2件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10個)
    当日出荷
    市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。 手で締め付けるねじ、ノブねじになります。
    材質(本体)66ナイロン種類多角形材質(キャップ)66ナイロン取付部おねじ耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
  • MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール) コノエ

    MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール)

    コノエ
    759税込835
    1パック(65個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
    材質SCM435頭部形状穴の形状六角穴
  • MIC 蝶ナット (鉄/ユニクロ) コノエ

    MIC 蝶ナット (鉄/ユニクロ)

    コノエ
    759税込835
    1パック(56個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部が蝶形になっている一般的な蝶ナットです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • MIC 蝶ボルト (ステンレス) コノエ

    MIC 蝶ボルト (ステンレス)

    コノエ
    1,398税込1,538
    1パック(8個)ほか
    当日出荷
    頭部が蝶形になっている一般的な蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
    材質ステンレス
  • MIC 丸ワッシャー (ステンレス) コノエ

    MIC 丸ワッシャー (ステンレス)

    コノエ
    989税込1,088
    1パック(105個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
    材質ステンレス種類丸ワッシャー
  • 鉄 (-)スリ割り付皿小ネジ コノエ

    鉄 (-)スリ割り付皿小ネジ

    コノエ
    24税込26
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです
    用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします材質表面処理なし穴の形状スリ割り
  • MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/ユニクロ) コノエ

    MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/ユニクロ)

    コノエ(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1パック(23個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
    材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状穴の形状六角穴
  • MIC 蝶ボルト (鉄/ユニクロ) コノエ

    MIC 蝶ボルト (鉄/ユニクロ)

    コノエ
    989税込1,088
    1パック(39個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    頭部が蝶形になっている一般的な蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • MIC (+) 鍋ドリルネジ (ステンレス) コノエ

    MIC (+) 鍋ドリルネジ (ステンレス)

    コノエ
    1,198税込1,318
    1パック(75個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。
    材質ステンレス頭部形状なべ
  • MIC ユリヤ化粧ネジ No.1 白 (三価クロメート) コノエ

    MIC ユリヤ化粧ネジ No.1 白 (三価クロメート)

    コノエ
    989税込1,088
    1パック(80個)
    当日出荷
    手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。
    材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
  • MIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先) コノエ

    MIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先)

    コノエ
    759税込835
    1パック(16個)
    当日出荷から10日以内出荷
    先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。
    材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • MIC (+)トラス小ねじ (鉄/ユニクロ) コノエ

    MIC (+)トラス小ねじ (鉄/ユニクロ)

    コノエ(1件のレビュー)
    649税込714
    1パック(210個)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状トラス