絞り込み
ブランド
- コノエ
- モノタロウ(3,823)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,092)
- エスコ(40,624)
- ホンダ(40,308)
- メディアカバーマーケット(38,241)
- 大阪魂(27,070)
- Panasonic(パナソニック)(25,946)
- スバル(14,638)
- TRUSCO(12,403)
- 三菱電機(11,180)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,501)
- SHIMANO(シマノ)(5,808)
- コガネイ(5,673)
- DAYTONA(デイトナ)(5,423)
- 工進(5,195)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
コノエ
コノエのページです。コノエは、測定・測量用品、メカニカル部品/機構部品、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在151件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社コノエ |
|---|---|
| 所在地 | 〒578-0964 大阪府東大阪市新庄西4-28流通センター7階 |
特価

ノブスターN オレンジ
コノエ(20件のレビュー)¥54~税込¥59~1個ほか当日出荷用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。材質ナイロンキャップ色オレンジ耐熱温度(℃)75
ノブスターN 黒
コノエ(26件のレビュー)¥54~税込¥59~1個ほか当日出荷用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。材質ナイロンキャップ色黒耐熱温度(℃)75
MIC ナイロンナット (鉄/ユニクロ)
コノエ(7件のレビュー)¥569税込¥6261パック(90個)ほか当日出荷ナイロンリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)
コノエ(1件のレビュー)¥989税込¥1,088特価1パック(23個)ほか当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
コノエダブルNo.2
コノエ(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。用途測量ポイントの表示に。寸法D(mm)27寸法d(mm)5材質ABS樹脂質量(g)2寸法H(mm)4寸法D1(mm)15寸法D2(mm)10使用ネイルNo.01~No.1
コノエダブルNo.3
コノエ(1件のレビュー)¥779税込¥8571箱(20個)当日出荷樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。用途測量ポイントの表示に。寸法D(mm)47寸法D1(mm)27寸法D2(mm)20寸法d(mm)10寸法H(mm)7材質ABS樹脂質量(g)6使用ネイルNo.2~No.7
スポットマーカーペンタイプ
コノエ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(5本)当日出荷測点、境界、穴あけ位置のマーキングに使用できる水性・油性両用ペイントです。油性ですが硬化するまでは水で拭き取れます。使用中に容器を倒してもペイントは流出しません。用途土木、建築、測量、鉄道、その他の工事現場のマーキングに。アスファルト舗装、コンクリート、石材、木部、鉄部(下塗り必要)。長さ(mm)133直径(mm)15
ステン(+)スリムヘッド小ねじ
コノエ¥32~税込¥35~1本ほか当日出荷から10日以内出荷ザグリ穴不要の為、薄板などのザグリ穴加工が出来ない個所へ最適です。 頭部が薄平頭になっているので、ねじ締め付け後も頭部が出っ張りません。 軽量化や取付スペースが限定されている箇所への使用に効果が期待できます。用途軽量化や取付スペースが限定されている箇所へ材質ステンレス十字穴番号2穴の形状十字穴
S45C-H ユニクロ ハイテンワッシャー
コノエ¥21~税込¥23~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。 通常のワッシャーに比べ厚みが増しているのが特徴です。 通常のワッシャーでは変形してしまう六角穴付きボルトや、強度区分8.8以上の高強度ボルトと組み合わせて使用される事があります。材質S45C-H表面処理ユニクロメッキ
コノエダブルNo.3
コノエ¥819税込¥9011箱(20枚)当日出荷樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。ABS樹脂を採用しているので割れにくく耐久性も抜群です。2サイズ、多彩なカラーバリエーションなので用途別でご使用頂けます。用途測量ポイントの標示。コノエネイルとの併用でよりはっきりと明示可能。材質ABS樹脂厚さ(mm)7穴径(Φmm)10外径(Φmm)47RoHS指令(10物質対応)対応
コノエ コノエネイル
コノエ¥3,398税込¥3,7381袋(100本)当日出荷コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。 信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用トラスコ品番557-2011材質特殊鋼(焼き入れ品)全長(mm)43表面処理クロメートメッキ頭部径(Φmm)9胴径(Φmm)4.5
MIC (+) トラスタッピングねじ (ステンレス)
コノエ(3件のレビュー)¥989税込¥1,088特価1パック(40個)ほか当日出荷から10日以内出荷高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状のタッピンねじです。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。材質ステンレス頭部形状トラス
ユニクローム六角ボルト
コノエ¥2,898~税込¥3,188~1箱(50本)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
MIC 六角穴付きボルト (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,088特価1パック(35個)ほか当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴材質ステンレス
MIC 六角穴付きボタンボルト (スチール)
コノエ(2件のレビュー)¥759税込¥835特価1パック(65個)ほか当日出荷から10日以内出荷上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435頭部形状ボタン穴の形状六角穴
スポットマーカー筆タイプ
コノエ¥3,998~税込¥4,398~1箱(5本)当日出荷筆の後始末不要。(硬化しない) 使用中、容器を倒してもペイントは流出しない。用途土木・建築・測量・鉄道・その他の工事現場のマーキングに、アスファルト舗装・コンクリート・石材・木部・鉄部(下塗り必要)材質合成樹脂エマルションペイント1種(JIS5663)幅(mm)28全長(mm)155質量(g)375
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/ユニクロ)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(56個)ほか当日出荷から10日以内出荷円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ノブスター オレンジ A型(10個入)
コノエ(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)当日出荷市販の六角ボルト、六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いずに締め付けができます。 手で締め付けるねじ、ノブねじになります。材質(本体)66ナイロン取付部おねじ種類多角形材質(キャップ)66ナイロン耐熱温度(℃)75キャップ色オレンジ
コノエ 手で回せるノブ ノブスターN
コノエ¥649~税込¥714~1袋(10個)当日出荷星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。 市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。 任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロンタイプスタンダード耐熱温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
コノエネイル(測量境界明示鋲・スチール)
コノエ(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1箱(100本)ほか当日出荷コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。表面処理ユニクロメッキ
MIC ユリヤ化粧ネジ No.1 白 (三価クロメート)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(80個)当日出荷手で締める事ができるねじで、110℃の耐熱性があります。照明器具の反射板の取付に。各種ディスプレイ用器具に。電気機器、一般機械、事務用機器などに。材質頭部:ユリヤ樹脂、ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当) 三価クロメート
鉄 ユニクロ (-)スリ割り付皿小ネジ
コノエ¥36~税込¥40~1本当日出荷から3日以内出荷頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします材質鉄表面処理ユニクロメッキ穴の形状スリ割り
MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/ユニクロ)
コノエ(1件のレビュー)¥989税込¥1,088特価1パック(55個)ほか当日出荷から10日以内出荷上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿穴の形状六角穴
MIC (+) トラス小ネジ (ステンレス)
コノエ(3件のレビュー)¥989税込¥1,088特価1パック(210個)ほか当日出荷から10日以内出荷高さが低く、頭部外径が大きい丸頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。材質ステンレス頭部形状トラス
ステンレス六角ボルト
コノエ¥1,498~税込¥1,648~1セット(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)仕様JIS 1180規格品頭部形状六角強度区分A2-50相当
MIC 蝶ボルト (鉄/ユニクロ)
コノエ¥989税込¥1,0881パック(40個)ほか当日出荷から10日以内出荷頭部が蝶形になっている一般的な蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
MIC 丸ワッシャー (ステンレス)
コノエ¥989税込¥1,088特価1パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。材質ステンレス種類丸ワッシャー
鉄 (-)スリ割り付皿小ネジ
コノエ¥24~税込¥26~1本3日以内出荷頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします穴の形状スリ割り材質鉄表面処理なし
MIC フランジ付ナット (セレート付) (鉄/三価クロメート)
コノエ¥759税込¥8351パック(100個)ほか当日出荷座面に加工されたギザ(セレート)が戻り止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。材質スチール表面処理三価クロメートメッキ
MIC (+) 鍋ドリルネジ (ステンレス)
コノエ¥1,198税込¥1,318特価1パック(75個)ほか当日出荷から3日以内出荷ナベ頭でねじ先にドリル部分があり、ネジ部はタッピンねじになっています。下穴あけ、ねじ立て、締め付け用に。角波、水切り、ダクト、エクステリア、板金製品などに。材質ステンレス頭部形状なべ
コノエダブルNo.2
コノエ¥1,998税込¥2,1981袋(100枚)当日出荷樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。用途測量ポイントの表示に。材質ABS樹脂質量(g)2寸法H(mm)4寸法d(mm)5寸法D(mm)27寸法D1(mm)15寸法D2(mm)10使用ネイルNo.01~No.1RoHS指令(10物質対応)対応
MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール)
コノエ¥759税込¥8351パック(50個)ほか当日出荷から10日以内出荷上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。材質SCM435頭部形状皿穴の形状六角穴
MIC 蝶ナット (鉄/ユニクロ)
コノエ¥759税込¥8351パック(56個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部が蝶形になっている一般的な蝶ナットです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
MIC 蝶ボルト (ステンレス)
コノエ¥1,398税込¥1,538特価1パック(5個)ほか当日出荷頭部が蝶形になっている一般的な蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。材質ステンレス
MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥714特価1パック(90個)ほか当日出荷から10日以内出荷十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿
MIC 袋ナット (ステンレス)
コノエ(1件のレビュー)¥989税込¥1,088特価1パック(17個)ほか当日出荷から3日以内出荷六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。材質ステンレス