カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(51)
  • 空調・電設資材(3)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • モノタロウ(214)
  • 大阪魂(5,137)
  • エスコ(2,031)
  • RS PRO(1,324)
  • 常磐精工(1,037)
  • NSK(日本精工)(651)
  • TRUSCO(650)
  • omron(オムロン)(413)
  • イマオコーポレーション(401)
  • 長野計器(398)
  • TRACO POWER(377)
  • 廣杉計器(335)
  • 三木プーリ(333)
  • OSG(オーエスジー)(330)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(286)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(284)
  • コンサス(272)
  • SMC(270)
  • NS(日進工具)(260)
  • タンガロイ(259)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.5mm」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIC ナイロンナット (鉄/ユニクロ) コノエMIC ナイロンナット (鉄/ユニクロ)コノエ(7件のレビュー)
569税込626
1パック(15個)
当日出荷
ナイロンリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜) コノエMIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)コノエ(1件のレビュー)
509税込560特価
1パック(23個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
極低頭六角穴付きボルト チタン コノエ極低頭六角穴付きボルト チタンコノエ
879税込967
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
頭部が非常に薄く、1.5mm以下の六角穴付きボルトです。チタンは耐食性に優れ、軽くて強い特性を持っています。
用途航空、宇宙、火力、原子力、海洋開発、自動車、スポーツ用品、石油化学などに。非磁性を活かした精密機器、無毒性や生体適合性に優れているため医療・食品関係に。材質チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
MIC 六角穴付きボタンボルト (スチール) コノエMIC 六角穴付きボタンボルト (スチール)コノエ(2件のレビュー)
759税込835特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435頭部形状ボタン穴の形状六角穴
ホーローセット平先 コノエホーローセット平先コノエ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(3本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
頭が表面に出ないため、きれいに仕上がります。六角レンチで締められるので、機械組み立てに最適です。先端平先形状。
穴の形状六角穴材質ステンレス(SUS304相当)表面処理光沢処理先端形状平先強度区分A2-21H
MIC 六角穴付きボルト (ステンレス) コノエMIC 六角穴付きボルト (ステンレス)コノエ
989税込1,088特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴材質ステンレス
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/ユニクロ) コノエMIC 六角穴付きボルト (SCM435/ユニクロ)コノエ
989税込1,088
1パック(17個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール) コノエMIC 六角穴付き皿ボルト (スチール)コノエ
759税込835
1パック(18個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435頭部形状穴の形状六角穴
MIC 蝶ボルト (ステンレス) コノエMIC 蝶ボルト (ステンレス)コノエ
1,398税込1,538特価
1パック(2個)
当日出荷から10日以内出荷
頭部が蝶形になっている一般的な蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質ステンレス
アジャスターボルト コノエアジャスターボルトコノエ(1件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から3日以内出荷
台座径が37mmのプレスタイプです。
用途高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。材質表面処理三価クロメート許容荷重(N)3920台座径(Φmm)37
MIC フランジ付ナット (セレート付) (鉄/三価クロメート) コノエMIC フランジ付ナット (セレート付) (鉄/三価クロメート)コノエ
759税込835
1パック(25個)
当日出荷から10日以内出荷
座面に加工されたギザ(セレート)が戻り止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール表面処理三価クロメートメッキ
MIC 丸ワッシャー (ステンレス) コノエMIC 丸ワッシャー (ステンレス)コノエ
989税込1,088
1パック(35個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小ねじやボルトなどを締め付ける時、座面と締め付け部の間に入れます。部材の保護、緩み止めなどに。
材質ステンレス種類丸ワッシャー
MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/ユニクロ) コノエMIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/ユニクロ)コノエ(1件のレビュー)
989税込1,088特価
1パック(16個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状穴の形状六角穴
ステンレス六角ナット1種 コノエステンレス六角ナット1種コノエ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(300個)
当日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質ステンレス(SUS304)仕様JIS B1181規格品ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)強度区分A2-70相当
MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状
MIC (+)鍋小ねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)鍋小ねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714
1パック(12個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
上面の角に丸みの付いた平頭形状の小ねじです。十字ドライバーで締め付け、小さい部品の締結に使用。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状なべ
MIC 蝶ボルト (鉄/ユニクロ) コノエMIC 蝶ボルト (鉄/ユニクロ)コノエ
799税込879特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
頭部が蝶形になっている一般的な蝶ボルトです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
MIC 六角穴付きボタンボルト (スチール/ユニクロ) コノエMIC 六角穴付きボタンボルト (スチール/ユニクロ)コノエ
989税込1,088特価
1パック(13個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状ボタン穴の形状六角穴
MIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先) (ステンレス) コノエMIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先) (ステンレス)コノエ
989税込1,088特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。
材質ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/三価クロメート) コノエMIC 六角穴付きボルト (SCM435/三価クロメート)コノエ
759税込835特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理三価クロメートメッキ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
MIC 袋ナット (鉄/クローム) コノエMIC 袋ナット (鉄/クローム)コノエ
989税込1,088
1パック(25個)
当日出荷から10日以内出荷
六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質スチール表面処理クロームメッキ
MIC 六角ナット1種 (ステンレス) コノエMIC 六角ナット1種 (ステンレス)コノエ
989税込1,088
1パック(20個)
当日出荷から10日以内出荷
片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
材質ステンレス規格1種
MIC 六角ナット1種 (真鍮/ニッケル) コノエMIC 六角ナット1種 (真鍮/ニッケル)コノエ
1,198税込1,318
1パック(21個)
当日出荷から10日以内出荷
片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
材質真鍮表面処理ニッケルメッキ規格1種
MIC 六角ナット1種 (鉄/ユニクロ) コノエMIC 六角ナット1種 (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714
1パック(55個)
当日出荷から10日以内出荷
片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。
材質スチール規格1種表面処理ユニクロメッキ
ユニクローム六角ナット1種 コノエユニクローム六角ナット1種コノエ
2,498税込2,748
1セット(300個)
当日出荷から翌々日出荷
片面面取りの一般的な六角ナットです。
材質軟鋼線材(SWRM)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ仕様JIS B1181規格品ナット1種(高さ:ねじ径の80%、片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分
MIC 蝶ナット (鉄/ユニクロ) コノエMIC 蝶ナット (鉄/ユニクロ)コノエ
759税込835
1パック(28個)
当日出荷から10日以内出荷
頭部が蝶形になっている一般的な蝶ナットです。工具を使用せず手で締めたり緩めたりするときに。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
MIC 蝶ナット (ステンレス) コノエMIC 蝶ナット (ステンレス)コノエ
1,398税込1,538特価
1パック(6個)
当日出荷から10日以内出荷
六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質ステンレス
MIC 袋ナット (ステンレス) コノエMIC 袋ナット (ステンレス)コノエ(1件のレビュー)
989税込1,088特価
1パック(8個)
当日出荷から10日以内出荷
六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質ステンレス
MIC 六角ナット3種 (ステンレス) コノエMIC 六角ナット3種 (ステンレス)コノエ
989税込1,088
1パック(16個)
当日出荷から10日以内出荷
両側を面取りした六角ナットです。呼び径の約6割が高さ(厚み)になります。
材質ステンレス規格3種
MIC セルフロックナット (鉄/三価クロメート) コノエMIC セルフロックナット (鉄/三価クロメート)コノエ
759税込835
1パック(10個)
当日出荷から10日以内出荷
金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
材質スチール表面処理三価クロメートメッキ
六角穴付ボルト三価白M10 CS-W-10シリーズ コノエ六角穴付ボルト三価白M10 CS-W-10シリーズコノエ
2,098税込2,308特価
1本(50本)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
コノエ 高ナット(長ナット) ステンレス コノエコノエ 高ナット(長ナット) ステンレスコノエ
1,198税込1,318
1箱(2個)
当日出荷
高ナットは通常の六角ナットに比べ全長が長いナットで、長ナットと呼ばれることもあります。 全長が長い事以外は基本的に六角ナットと同等のため、同じ工具で締め付けは可能です。 平径(二面幅)が違う規格があるため注意が必要です。
用途用途によってはスペーサーと呼ばれる事もある。前後に2つの雄ねじを取り付け、長さを調整する事ができる。プリント基板などを部材から浮かせるために使用できる。トラスコ品番215-7865材質材質:ステンレス高さ(mm)50ねじピッチ(mm)1.5呼び径M10二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンナット 鉄 ユニクロ NYNT1-SS-6Uシリーズ コノエナイロンナット 鉄 ユニクロ NYNT1-SS-6Uシリーズコノエ
7,698税込8,468
1個(250個)
翌々日出荷
ナットの上部にナイロン製の白色リングをカシメている緩み止めナットです。ナイロンリングの内径は使用するネジよりやや小さめになっているため、ナイロンの反発により、緩み止めの機能を発揮します。ダブルナットや特殊ワッシャー等を使用せずに緩み止めの機能を発揮します。ナイロンのためボルトを傷つけることがありません。繰り返し使用できますが、樹脂部のヘタりもあり頻繁な繰り返しには限界があります。
六角ナット PVC NT1-PVCシリーズ コノエ六角ナット PVC NT1-PVCシリーズコノエ
1,398税込1,538
1個(10個)
当日出荷
優れた耐水性・耐酸性・耐アルカリ性・耐溶剤性をもっています。排水管等に。
鉄 ユニクロ (-)スリ割り付皿小ネジ コノエ鉄 ユニクロ (-)スリ割り付皿小ネジコノエ
36税込40
1本
3日以内出荷
頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです
用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします材質表面処理ユニクロメッキ穴の形状スリ割り
MIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先) コノエMIC 六角穴付き止ねじ (くぼみ先)コノエ
759税込835
1パック(26個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
先端の中央にくぼみをつけた一般的な止めねじです。ねじ先を相手部材に押し付けて部材を決められた位置に固定するときに。
材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
鉄 (-)スリ割り付皿小ネジ コノエ鉄 (-)スリ割り付皿小ネジコノエ
32税込35
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
頭部のリセスがスリ割り(マイナス)形状になっている皿小ねじです
用途小さい部品の締結に使用します/マイナスドライバーで締め付けします穴の形状スリ割り材質表面処理なし
MIC 六角ボルト (鉄/ユニクロ) コノエMIC 六角ボルト (鉄/ユニクロ)コノエ(3件のレビュー)
759税込835
1パック(18個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
MIC 六角ボルト (ステンレス) コノエMIC 六角ボルト (ステンレス)コノエ
989税込1,088
1パック(8個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。
材質ステンレス頭部形状六角
MIC 六角ナット3種 (鉄/ユニクロ) コノエMIC 六角ナット3種 (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714
1パック(50個)
3日以内出荷から10日以内出荷
両側を面取りした六角ナットです。呼び径の約6割が高さ(厚み)になります。
材質スチール規格3種表面処理ユニクロメッキ