カテゴリ
- メカニカル部品(15)
- 機構部品(12)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- コノエ
- モノタロウ(2)
- SMC(509)
- NSK(日本精工)(94)
- ERECTA(エレクター)(92)
- ホンダ(86)
- SUS(エスユーエス)(39)
- KHK(小原歯車工業)(33)
- 岩田製作所(32)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(29)
- BUFFALO(バッファロー)(26)
- イハラサイエンス(24)
- THK(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- 東洋技研(22)
- MICROCHIP(21)
- カーシーカシマ(21)
- タカチ電機工業(20)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](19)
- OSG(オーエスジー)(17)
- ブランドをもっと見る
「SS20」の検索結果
特価

鉄 ユニクロ ばね座金 スプリングワッシャー SW-SS-6Uシリーズ
コノエ¥2,398税込¥2,6381個(140個)当日出荷平座金の一部が切れてコイル形状をしています。この形状がバネの働きをして、緩み止めや緩んだときの脱落防止効果があります。ボルトの座面やナットに傷をつけて食い込むことで、緩み止めの効果を発揮します。締めたネジが少し緩んでも、ばねの反発力で押し付けられることで摩擦力が増し、ネジやナットが外れにくくなるという脱落防止効果があります。
15割台形丸ナット Aタイプ MTR14A MTR14Aシリーズ
コノエ¥1,498税込¥1,6481個(2個)6日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR14A●直径(mm):25●高さ(mm):20●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:62gアズワン品番65-5943-74
15割台形丸ナット Aタイプ MTR12A MTR12Aシリーズ
コノエ¥1,298税込¥1,4281個ほか6日以内出荷から7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):MTR12A●直径(mm):20●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:35g
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR20A RTR20Aシリーズ
コノエ¥1,198税込¥1,3181個ほか6日以内出荷から7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR20A●対辺(mm):30●高さ(mm):16●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:70g
袋ナット 鉄 ユニクロ FNT-SS-6Uシリーズ
コノエ¥8,498税込¥9,3481個(50個)7日以内出荷から8日以内出荷六角ナットの片面に半球状のキャップを溶接しており、ネジ穴が貫通していないナットです。通常の六角ナットではナット部からネジ部が露出するが、袋ナットを使用することでネジ部を隠すことができます。ナット部の一端が塞がれるため、雄ねじ側のネジ長さを考慮する必要があります。別名化粧ナットとも呼ばれ、外観を損なわないため、人目に付きやすい場所や人に触れやすい場所に使用されます。
15割台形丸ナット Aタイプ MTR14A MTR14Aシリーズ
コノエ¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):MTR14A●直径(mm):25●高さ(mm):20●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:62gアズワン品番65-5943-73
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR25A RTR25Aシリーズ
コノエ¥789~税込¥868~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR25A●対辺(mm):38●高さ(mm):20●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:130g
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR20B RTR20Bシリーズ
コノエ¥799~税込¥879~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR20B●対辺(mm):30●高さ(mm):20●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:88g
30割台形丸ナット Cタイプ MTR12C MTR12Cシリーズ
コノエ¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):MTR12C●直径(mm):20●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:70g
20割台形丸ナット Bタイプ MTR12B MTR12Bシリーズ
コノエ¥799~税込¥879~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):MTR12B●直径(mm):20●高さ(mm):24●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:47g
30割台形丸ナット Cタイプ MTR20C MTR20Cシリーズ
コノエ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20C●直径(mm):35●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:346g
20割台形丸ナット Bタイプ MTR20B MTR20Bシリーズ
コノエ¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20B●直径(mm):35●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:231gアズワン品番65-5943-93
15割台形丸ナット Aタイプ MTR20A MTR20Aシリーズ
コノエ¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20A●直径(mm):35●高さ(mm):30●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:173gアズワン品番65-5943-91
15割台形丸ナット Aタイプ MTR20A MTR20Aシリーズ
コノエ¥999税込¥1,0991個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20A●直径(mm):35●高さ(mm):30●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:173gアズワン品番65-5943-92
20割台形丸ナット Bタイプ MTR20B MTR20Bシリーズ
コノエ¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR20B●直径(mm):35●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:231gアズワン品番65-5943-94
30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR20D RTR20Dシリーズ
コノエ¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR20D●対辺(mm):30●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:263g
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR20C RTR20Cシリーズ
コノエ¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR20C●対辺(mm):30●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:175g
S-K1防振用サンアジャストボルト S-K1RWシリーズ
コノエ¥2,198~税込¥2,418~1本7日以内出荷底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
S-D傾斜面設置サンアジャストボルト S-DRW15シリーズ
コノエ¥2,498~税込¥2,748~1個8日以内出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-B標準サンアジャストボルト S-BRWシリーズ
コノエ¥1,598~税込¥1,758~1個8日以内出荷標準タイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
S-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15シリーズ
コノエ¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-B傾斜面設置サンアジャストボルト S-BRW15シリーズ
コノエ¥2,298~税込¥2,528~1個8日以内出荷標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15シリーズ
コノエ¥4,298税込¥4,7281個8日以内出荷強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-W重量物用サンアジャストボルト S-WRWシリーズ
コノエ¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。仕様●ねじ寸法:M20●許容荷重(kgf):11300●全高(mm):161●ねじ長さ(mm):130●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:662.3gアズワン品番65-6344-50
S-W重量物用サンアジャストボルト S-WRWシリーズ
コノエ¥2,298~税込¥2,528~1個8日以内出荷強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-VRWシリーズ
コノエ¥2,298~税込¥2,528~1個8日以内出荷強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-VRWシリーズ
コノエ¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。仕様●ねじ寸法:M20●許容荷重(kgf):13300●全高(mm):211●ねじ長さ(mm):180●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:724.1gアズワン品番65-6344-02
S-B2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト S-BRW2シリーズ
コノエ¥1,998~税込¥2,198~1個8日以内出荷標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-D固定用サンアジャストボルト S-DRWシリーズ
コノエ¥1,998~税込¥2,198~1個8日以内出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。