カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(84)
  • RYOCO(菱高精機)(45)
  • SMC(20)
  • brembo(8)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • AMPHENOL(7)
  • 三菱電機(5)
  • マルヤス電業(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • SIEMENS(5)
  • EATON(イートン)(5)
  • コガネイ(4)
  • サンドビック(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • エスコ(2)
  • 西田製作所(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-400-22」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR14A RTR14Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR14A RTR14Aシリーズコノエ
889税込978
1個ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR14A●対辺(mm):22●高さ(mm):11●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:26g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR10A MTR10Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR10A MTR10Aシリーズコノエ
1,098税込1,208
1個ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):MTR10A●直径(mm):18●高さ(mm):15●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:22g
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR22A RTR22Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR22A RTR22Aシリーズコノエ
1,398税込1,538
1個(2個)
6日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR22A●対辺(mm):32●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:90gアズワン品番65-6069-08
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR28A RTR28Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR28A RTR28Aシリーズコノエ
949税込1,044
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR28A●対辺(mm):41●高さ(mm):22●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:170g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR22A MTR22Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR22A MTR22Aシリーズコノエ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22A●直径(mm):38●高さ(mm):33●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:225g
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR22A RTR22Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR22A RTR22Aシリーズコノエ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR22A●対辺(mm):32●高さ(mm):18●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:90gアズワン品番65-6069-07
直動部品カテゴリ
関連カテゴリ