カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • コクヨ(3)
  • CKD(21)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • シグマ光機(15)
  • エスコ(6)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • SMC(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • Vesrah(4)
  • KSフィルター(4)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • brembo(3)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(3)
  • 住友重機械工業(2)
  • THK(2)
  • NACHI(不二越)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d400-08」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR10A RTR10Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR10A RTR10Aシリーズコノエ
789税込868
1個ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):RTR10A●対辺(mm):17●高さ(mm):8●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:11g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズコノエ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50A●直径(mm):75●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1340gアズワン品番65-5944-50
15割台形丸ナット Aタイプ MTR45A MTR45Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR45A MTR45Aシリーズコノエ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR45A●直径(mm):70●高さ(mm):55●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1050gアズワン品番65-5944-46
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR45A RTR45Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR45A RTR45Aシリーズコノエ
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR45A●対辺(mm):70●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:820g
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズコノエ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50A●対辺(mm):75●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1000gアズワン品番65-6069-75
六角ナット(鉄) RTR50シリーズ コノエ六角ナット(鉄) RTR50シリーズコノエ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50C●対辺(mm):75●高さ(mm):100●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:2500gアズワン品番65-6069-78
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズコノエ
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50A●対辺(mm):75●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1000gアズワン品番65-6069-76
20割台形丸ナット Bタイプ MTR50B MTR50Bシリーズ コノエ20割台形丸ナット Bタイプ MTR50B MTR50Bシリーズコノエ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50B●直径(mm):75●高さ(mm):100●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:2234g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR45A MTR45Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR45A MTR45Aシリーズコノエ
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR45A●直径(mm):70●高さ(mm):55●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1050gアズワン品番65-5944-47
15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズコノエ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50A●直径(mm):75●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1340gアズワン品番65-5944-51
20割台形丸ナット Bタイプ MTR45B MTR45Bシリーズ コノエ20割台形丸ナット Bタイプ MTR45B MTR45Bシリーズコノエ
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR45B●直径(mm):70●高さ(mm):90●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1719g
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR45-4シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR45-4シリーズコノエ
12,980税込14,278
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR45-4シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR45-4シリーズコノエ
17,980税込19,778
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-4シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR50-4シリーズコノエ
16,980税込18,678
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
研磨剤 100000特集