カテゴリ

  • 機構部品(55)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • モノタロウ(19)
  • SMC(1,390)
  • エスコ(283)
  • 長野計器(252)
  • MAZDA(マツダ)(193)
  • RS PRO(139)
  • TRUSCO(131)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
  • 福井クラフト(96)
  • ホンダ(93)
  • コガネイ(84)
  • イマオコーポレーション(79)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(79)
  • ユーエイキャスター(75)
  • ハンマーキャスター(73)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(59)
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • オカムラ(岡村製作所)(51)
  • ParkerTAIYO(48)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g75」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-20シリーズ コノエ強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-20シリーズコノエ
10,980税込12,078
1本(25本)
3日以内出荷から5日以内出荷
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-12シリーズ コノエ強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-12シリーズコノエ
6,698税込7,368
1本(50本)
4日以内出荷
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-10シリーズ コノエ強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-10シリーズコノエ
5,498税込6,048
1本(50本)
4日以内出荷
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-8シリーズ コノエ強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-8シリーズコノエ
6,698税込7,368
1本(100本)
4日以内出荷
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-22シリーズ コノエ強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-22シリーズコノエ
9,898税込10,888
1本(20本)
4日以内出荷
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-10シリーズ コノエ強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-10シリーズコノエ
4,898税込5,388
1本(50本)
4日以内出荷
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-16シリーズ コノエ強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-16シリーズコノエ
10,980税込12,078
1本(40本)
4日以内出荷
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-20シリーズ コノエ強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-20シリーズコノエ
9,998税込10,998
1本(25本)
4日以内出荷
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-18シリーズ コノエ強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-18シリーズコノエ
10,980税込12,078
1本(30本)
4日以内出荷
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-24シリーズ コノエ強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-24シリーズコノエ
8,998税込9,898
1本(15本)
4日以内出荷
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-12シリーズ コノエ強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-12シリーズコノエ
7,398税込8,138
1本(50本)
4日以内出荷
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-16シリーズ コノエ強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-16シリーズコノエ
9,798税込10,778
1本(40本)
4日以内出荷
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
S-B2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-BS2シリーズ コノエS-B2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-BS2シリーズコノエ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-Mミニチュアサンアジャストボルト S-MRW 10Xシリーズ コノエS-Mミニチュアサンアジャストボルト S-MRW 10Xシリーズコノエ
449税込494
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
ミニチュアタイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
S-Mミニチュアサンアジャストボルト ステンレス製 S-MS 8Xシリーズ コノエS-Mミニチュアサンアジャストボルト ステンレス製 S-MS 8Xシリーズコノエ
749税込824
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ミニチュアタイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
S-K3防振用サンアジャストボルト S-K3RWシリーズ コノエS-K3防振用サンアジャストボルト S-K3RWシリーズコノエ
889税込978
1本
7日以内出荷
底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
30割台形丸ナット Cタイプ MTR25C MTR25Cシリーズ コノエ30割台形丸ナット Cタイプ MTR25C MTR25Cシリーズコノエ
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR25C●直径(mm):42●高さ(mm):75●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:605g
30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR25D RTR25Dシリーズ コノエ30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR25D RTR25Dシリーズコノエ
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR25D●対辺(mm):38●高さ(mm):75●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:488g
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズコノエ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50A●対辺(mm):75●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1000gアズワン品番65-6069-75
六角ナット(鉄) RTR50シリーズ コノエ六角ナット(鉄) RTR50シリーズコノエ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50C●対辺(mm):75●高さ(mm):100●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:2500gアズワン品番65-6069-78
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズコノエ
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50A●対辺(mm):75●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1000gアズワン品番65-6069-76
20割台形丸ナット Bタイプ MTR50B MTR50Bシリーズ コノエ20割台形丸ナット Bタイプ MTR50B MTR50Bシリーズコノエ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50B●直径(mm):75●高さ(mm):100●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:2234g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズコノエ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50A●直径(mm):75●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1340gアズワン品番65-5944-50
15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズコノエ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50A●直径(mm):75●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1340gアズワン品番65-5944-51
S-Bサンアジャストボルト M16 コノエS-Bサンアジャストボルト M16コノエ
1,798税込1,978
1本
7日以内出荷
S-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15 16Xシリーズ コノエS-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15 16Xシリーズコノエ
3,298税込3,628
1本
7日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
仕様●ねじ寸法:M16●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:376.4gアズワン品番65-6139-09
S-W重量物用サンアジャストボルト S-Wシリーズ コノエS-W重量物用サンアジャストボルト S-Wシリーズコノエ
1,698税込1,868
1本
7日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-A2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-AS2 12Xシリーズ コノエS-A2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-AS2 12Xシリーズコノエ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズ コノエS-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズコノエ
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷
底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
仕様●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):5600●全高(mm):102●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):50●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●底部:EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)●表面処理:三価クロメート●質量:248.9gアズワン品番65-6082-45
S-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズ コノエS-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズコノエ
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷
底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
S-K1防振用サンアジャストボルト S-K1RWシリーズ コノエS-K1防振用サンアジャストボルト S-K1RWシリーズコノエ
1,598税込1,758
1本
7日以内出荷
底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
S-D傾斜面設置サンアジャストボルト S-DRW15シリーズ コノエS-D傾斜面設置サンアジャストボルト S-DRW15シリーズコノエ
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-A標準サンアジャストボルト S-ARW 12Xシリーズ コノエS-A標準サンアジャストボルト S-ARW 12Xシリーズコノエ
689税込758
1個
8日以内出荷
標準タイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
S-B傾斜面設置サンアジャストボルト S-BRW15シリーズ コノエS-B傾斜面設置サンアジャストボルト S-BRW15シリーズコノエ
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-D傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-DS15シリーズ コノエS-D傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-DS15シリーズコノエ
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-Mミニチュアサンアジャストボルト ステンレス製 S-MS 10Xシリーズ コノエS-Mミニチュアサンアジャストボルト ステンレス製 S-MS 10Xシリーズコノエ
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
ミニチュアタイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
SP耐震サンアジャストボルト ステンレス製 SPシリーズ コノエSP耐震サンアジャストボルト ステンレス製 SPシリーズコノエ
9,698税込10,668
1個
8日以内出荷
耐震材ノンブレンを使用したアジャストボルトで、大切な機械設備を地震から守ります。ノンブレンとは新幹線『のぞみ号・レールスター号』の床下防振から「半導体製造装置」などの精密機械の防振まで様々なシーンで活躍する耐震材です。地震の揺れに備え、精密機械などの足元に。
S-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト S-MRW2シリーズ コノエS-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト S-MRW2シリーズコノエ
649税込714
1個
8日以内出荷
標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-K3防振用サンアジャストボルト ステンレス製 S-K3Sシリーズ コノエS-K3防振用サンアジャストボルト ステンレス製 S-K3Sシリーズコノエ
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
SNサンアジャストナット M16 コノエSNサンアジャストナット M16コノエ
819税込901
1個
8日以内出荷
アジャストナットは脚部付きのナットです。市販のボルトを流用して機械に設置し手軽にアジャストボルトが装備できます。機械の設置仮置きからのアジャスト調整に。寸切ボルト使用で棚などの転倒防止の耐震つっぱり棒に。ボルト頭部でも荷重を受けるため、重荷重用・重量用にも対応。
75φ特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 75φ