カテゴリ
- メカニカル部品(8)
- ねじ・ボルト・釘(2)
絞り込み
ブランド
- コノエ
- KITO(キトー)(179)
- MAZDA(マツダ)(28)
- 第一計器(21)
- エスコ(18)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- ニッセイ(6)
- オーパデザイン(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- 長野計器(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- メイキコウ(3)
- AMPHENOL(3)
- SMC(2)
- TRUSCO(2)
- 日研工作所(2)
- I.L.K(池田レンズ工業)(2)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- 住ベテクノプラスチック(2)
- ブランドをもっと見る
「g75-30」の検索結果

強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-20シリーズ
コノエ¥10,980税込¥12,0781本(25本)4日以内出荷から5日以内出荷SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-20シリーズ
コノエ¥9,998税込¥10,9981本(25本)4日以内出荷SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
30割台形丸ナット Cタイプ MTR25C MTR25Cシリーズ
コノエ¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR25C●直径(mm):42●高さ(mm):75●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:605g
30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR25D RTR25Dシリーズ
コノエ¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR25D●対辺(mm):38●高さ(mm):75●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:488g
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズ
コノエ¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50A●対辺(mm):75●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1000gアズワン品番65-6069-75
六角ナット(鉄) RTR50シリーズ
コノエ¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50C●対辺(mm):75●高さ(mm):100●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:2500gアズワン品番65-6069-78
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズ
コノエ¥9,098税込¥10,0081個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50A●対辺(mm):75●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1000gアズワン品番65-6069-76
20割台形丸ナット Bタイプ MTR50B MTR50Bシリーズ
コノエ¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50B●直径(mm):75●高さ(mm):100●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:2234g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズ
コノエ¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50A●直径(mm):75●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1340gアズワン品番65-5944-51
15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズ
コノエ¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50A●直径(mm):75●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1340gアズワン品番65-5944-50