カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
- 作業工具(30)
- 建築金物(23)
- 物流用品(15)
- メカニカル部品(11)
- 制御機器(10)
- 機構部品(7)
- 事務用品(7)
- 切削工具(6)
- 電気材料(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 自転車部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 農業機械(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(97)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(25)
- 中部コーポレーション(18)
- メイキコウ(6)
- 明大(5)
- オーエッチ工業(4)
- ダイキン工業(4)
- ウカイ(岐阜産研工業)(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- TRUSCO(3)
- 西田製作所(3)
- ヒサゴ(3)
- フジプラ(3)
- ヤマト科学(3)
- スバル(3)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(3)
- ロバートショウ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- エスコ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cp-75」の検索結果

OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥509税込¥5601個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
スタンドバネCP75ミリ
アサヒサイクル(1件のレビュー)¥229税込¥2521個4日以内出荷自転車スタンドバネ部分の部品です。補修に利用下さい!用途スタンドばね色CP質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)14×83×15
マジックテープ付コーナーパット(マジックテープ脱着タイプ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷マジックテープ で取り外し可能なので任意の位置にすぐ装着できます。用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。材質ベルト:ナイロン色オレンジタイプマジック製
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。種別P形運動用材質JIS 4種 C(シリコンゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥969税込¥1,0661袋(2個)当日出荷から9日以内出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
グリーンカーテン用プランター
アイリスオーヤマ(20件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から3日以内出荷グリーンカーテン用植物にぴったりのプランターです。 ウォータータンク付きで、水切れしやすいツル性植物の生育に適しています。 風の影響を受けやすいグリーンカーテンに合わせて、頑丈な造りになっています。用途つる性植物育成用にご使用下さい。材質ポリプロピレン色ハーブグリーン
ジョイントCPアダプター
未来工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌日出荷薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管、ミラレックス(F)のコネクタ、厚鋼電線管(ねじ付)、ポリエチレンライニング鋼管(ねじ付)の異種管相の接続に使用します。![マグネットクリップ(シンプル) SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52583659-191225-02.jpg)
マグネットクリップ(シンプル)
SONIC(ソニック)[文具]¥279税込¥3071個欠品中柔らかな曲線のシンプルでスタイリッシュなデザインです。クリップ開閉時には指が滑りにくい優れたフォルムです。材質スチール寸法(mm)39×42×24色シルバー口幅(mm)36保持枚数約80枚(A4普通紙)アズワン品番64-8821-42
CPリーフ ステッカータイプ A4 75μm
フジプラ¥1,898税込¥2,0881袋(20枚)4日以内出荷片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。原稿を挟んでラミネートし、剥離フィルムをはがせば、テープ不要ですぐに貼れます。のり面のグリッド(格子状の凹凸)加工で窓ガラスなどに貼る際に空気が抜けやすく、気泡やシワを軽減します。POPや案内表示、掲示物をテープを使わずに貼ることが出来ます。用途工場・オフィス・ショップ・病院の窓や壁にしっかり貼れる強粘着タイプ。厚さ75μmで持ち運び・作業性に優れ、湾曲面にもキレイに貼れます。シール面も透明なため、窓の内側からでもキレイに掲示できます。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズや汚れから保護します。※グリッド加工は貼り付け後、目立たなくなります。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。寸法(mm)216×303RoHS指令(10物質対応)対応
油圧パンチ丸刃物
西田製作所¥21,980税込¥24,1781組当日出荷から9日以内出荷ポンプとシリンダーが一体型で、360°ヘッド回転です。(特許取得)科学技術庁長官賞、発明大賞受賞しました。出荷台数2万3千台です(1988~2000年)油圧パンチのベストセラーです。鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。用途分電盤・配電盤等への電線管用の穴あけ作業。
CPリーフ ステッカータイプ A3 75μm
フジプラ¥3,500税込¥3,8501袋(20枚)4日以内出荷片面がシールになった、ステッカータイプのラミネートフィルムです。原稿を挟んでラミネートし、剥離フィルムをはがせば、テープ不要ですぐに貼れます。のり面のグリッド(格子状の凹凸)加工で窓ガラスなどに貼る際に空気が抜けやすく、気泡やシワを軽減します。POPや案内表示、掲示物をテープを使わずに貼ることが出来ます。用途工場・オフィス・ショップ・病院の窓や壁にしっかり貼れる強粘着タイプ。厚さ75μmで持ち運び・作業性に優れ、湾曲面にもキレイに貼れます。シール面も透明なため、窓の内側からでもキレイに掲示できます。用紙に耐水性、耐摩擦性が増し、大切な書類や写真等をキズや汚れから保護します。※グリッド加工は貼り付け後、目立たなくなります。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。寸法(mm)303×426RoHS指令(10物質対応)対応
超硬プラチナリーマ CPシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から3日以内出荷材質超硬超微粒子被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングF.P.Cコーティング
CPリーフステッカータイプ 自己吸着 A4 75μm
ヒサゴ¥2,798税込¥3,0781袋(20枚)3日以内出荷片面が「自己吸着加工」を施した吸着シートになっている、ステッカータイプのラミネートフィルムです。平滑な面に吸いつくように貼り付き、のり残りなくはがせて、貼り直すことができます。用途吸着面が透明なので、ガラスの内側から貼り付けることができます。両面印刷した用紙をラミネートすれば、窓の内側と外側にそれぞれ違う内容を掲示できます。
カラープラポールサインキャッププレート 熱中症予防
カーボーイ¥549税込¥6041枚4日以内出荷裏面粘着仕様なので貼るだけで使用できます。カラープラポールサインキャップに貼り付けて手軽に標示板を設置できます。用途分かりやすい表示で熱中症の注意喚起として。材質PET、アクリル系粘着剤幅(mm)256高さ(mm)256取付方式貼付けタイプ直径(mm)256
CPリーフステッカータイプ 自己吸着 A3 75μm
ヒサゴ¥5,398税込¥5,9381袋(20枚)3日以内出荷片面が「自己吸着加工」を施した吸着シートになっている、ステッカータイプのラミネートフィルムです。平滑な面に吸いつくように貼り付き、のり残りなくはがせて、貼り直すことができます。用途吸着面が透明なので、ガラスの内側から貼り付けることができます。両面印刷した用紙をラミネートすれば、窓の内側と外側にそれぞれ違う内容を掲示できます。
クーラーキャップ
NewHikari¥379税込¥4171個当日出荷AES樹脂を使用し、ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。内部・外部用、日本製のクーラーキャップです。用途エアコンの配管に。FF式暖房機器の給排気用に。室外への配線用に。トラスコ品番406-4496材質キャップ:AES樹脂、フランジ:AES樹脂、パッキン:エラストマー全長(mm)55適合パイプ径(Φmm)75外径(mm)112内径(mm)74
CPリーフステッカータイプ 自己吸着 100×100mm 75μm
ヒサゴ¥799税込¥8791袋(20枚)3日以内出荷片面が「自己吸着加工」を施した吸着シートになっている、ステッカータイプのラミネートフィルムです。平滑な面に吸いつくように貼り付き、のり残りなくはがせて、貼り直すことができます。用途吸着面が透明なので、ガラスの内側から貼り付けることができます。両面印刷した用紙をラミネートすれば、窓の内側と外側にそれぞれ違う内容を掲示できます。POPとして。使いやすい正方形の100×100mmサイズ。
ロングスピンナーハンドル
HASCO(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷超ロングサイズのスピンナーハンドルです。固くてゆるまない、クランクプーリーボルトや、大型車のホイールロックナットに最適です。全長(mm)750ヘッド径(Φmm)33最大締付トルク(N・m[kgf・cm])610[60]差込角(sq.)12.7
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ 一般被削材用/高速加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷強ネジレ・高剛性刃型・エキセントリック食付き刃により、高速加工を実現。耐酸化温度・摩擦係数に優れたF.P.Cコーティングを採用。工具寿命、切屑処理能力を向上。高精度エンドミルシャンクを採用(シャンク許容差h5)用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼材質超硬刃数4コーティングF.P.Cコーティング
GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB for Amines
ヤマト科学¥109,800税込¥120,7801本4日以内出荷微極性((5%フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 塩基不活性処理済み 最大350℃の熱安定性によりC20までのアミンに加えアルカノールアミンの分離が可能用途幅広いアミン化合物向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)325/350カラム内径(Φmm)0.32膜厚(μm)カラム:1
GC キャピラリカラム CP-Sil 8 CB for Amines
ヤマト科学¥99,980税込¥109,9781本4日以内出荷微極性((5 %フェニル)-95%メチルポリシロキサン) 塩基不活性処理済み 最大350℃の熱安定性によりC20までのアミンに加えアルカノールアミンの分離が可能用途幅広いアミン化合物向け仕様インチケージ:7長さ(m)カラム:30限界温度(℃)325/350カラム内径(Φmm)0.25膜厚(μm)カラム:0.25
マスターピンゲージ(0級・プラケース付/L=50)
アイゼン(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷から12日以内出荷硬度は全てHRC58以上になります 1.005mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。 0級は実測値データ付です。長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応
サンワサプライ¥11,980税込¥13,1781本欠品中USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの急速充電を可能にします。同軸構造を採用し、信号の劣化を抑えた高品質なデータ伝送を実現します。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある5メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用していています。ノイズに強い3重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。仕様線材規格(UL):UL22423UL印字無、認証有無:無し、ケーブル長(MD):5、線材難燃性:94V-0被覆材質(Coating material)、TPE最小曲げ半径 (最小弯曲半径):40mm、動作温度範囲/保存温度範囲:-10℃-55℃ 10% to 85 % RH種類USB3.x規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W、(MD)USB3.2 Gen1ケーブル長(m)約5コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-Cシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.5USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ
エスコ¥1,910税込¥2,1011本翌日出荷から翌々日出荷インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
USB TypeCケーブル USB 5Gbps PD75W対応
サンワサプライ¥14,980税込¥16,4781本当日出荷USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)に対応したType-Cケーブルです。USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット端末などと、USB機器(Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。DisplayPort Alt Mode対応のType-C入力ポートを持つモニターや電子黒板に接続して、映像・音声出力に対応しています。(4K60Hz対応)。USB Power Deliveryに対応し、最大75Wの給電でノートPCなどの急速充電を可能にします。同軸構造を採用し、信号の劣化を抑えた高品質なデータ伝送を実現します。信号を中継・増幅する回路を持たないシンプルな構造のパッシブ仕様により、機器との相性や接続方向の制約が少なく、安定した接続が可能です。余裕のある7メートルの長さで、会議室や教室など広い空間でも電子黒板やPCとの接続を柔軟にレイアウトできます。耐久性の高いアルミカバーコネクタを採用していています。ノイズに強い3重シールド構造です。ケーブルを綺麗にまとめる、シリコンタイ付きです。錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。仕様線材規格(UL):UL22423UL印字無、認証有無:無し、ケーブル長(MD):-5、線材難燃性:94V-0被覆材質(Coating material)、TPE最小曲げ半径 (最小弯曲半径):40mm、動作温度範囲/保存温度範囲:-10℃-55℃ 10% to 85 % RH種類USB3.x規格USB3.2 Gen 1 5G PD75W、(MD)USB3.2 Gen1コネクタ形状USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス-USB3.1Gen1 Type-Cコネクタオス、(MD)Type-C保存湿度範囲-25℃-70℃ 5% to 90 % RHシールド3重シールドRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約5.5USB規格PD(USB Power Delivery)対応:○※USB PD対応機器に限ります。供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。、PD(USB Power Delivery):最大PD75WPD100W対応のe-Markerを搭載していますが、長いケーブルの為、電圧降下の影響で実際の測定はPD75Wとなります。
終端器11
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999税込¥1,0991個当日出荷終端器です。用途BNC型無反射終端器(ターミネーション)です。嵌合部はプラグになっており、主に機器のレセプタクルを埋める用途として使用します。特性インピーダンスは75Ω。1Wまでの電力に対応。電圧定在波比(V.S.W.R.)は1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)トラスコ品番612-3885材質中心コンタクト:黄銅/金めっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき定格電力(W)1定格電圧(V)500特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.2以下(DC~600MHz)、1.5以下(600MHz~1GHz)使用周波数(GHz)1
電磁パイロット操作弁
ダイキン工業¥119,800税込¥131,7801個翌日出荷から91日以内出荷パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
超硬リーマ エフ ピー プラチナリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥56,980税込¥62,6781箱(3本)6日以内出荷から46日以内出荷強左ネジレ刃の作用により、高速加工が可能です。ノンコート左ネジレ刃に比べ、2倍~3倍の加工速度向上が見込まれます。用途高速加工用。














![マグネットクリップ(シンプル) SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52583659-191225-02.jpg)























![硬質塩化ビニール管[VP] 1本 EA471CPシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26357399-230518-02.jpg)