カテゴリ
- 機構部品(10)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- コノエ
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(415)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- SMC(48)
- エスコ(39)
- RS PRO(31)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
- イメージニクス(18)
- イマオコーポレーション(13)
- TRUSCO(13)
- SICK(13)
- 由良産商(13)
- Avail(アベイル)(11)
- 日産ネジ(10)
- Baumer(9)
- トヨタ(8)
- 河村電器産業(7)
- 協和[機構部品](7)
- アルトコーポレーション(6)
- ブランドをもっと見る
「m12×70」の検索結果

ユニクローム六角ボルト
コノエ¥3,500税込¥3,8501箱(50本)当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-12シリーズ
コノエ¥6,298税込¥6,9281本(50本)4日以内出荷SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-18シリーズ
コノエ¥12,980税込¥14,2781本(35本)4日以内出荷SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
S-A2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト ステンレス製 S-AS2 12Xシリーズ
コノエ¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から8日以内出荷標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
袋ナット ステンレス FNT-SUSシリーズ
コノエ¥15,980~税込¥17,578~1個(150個)ほか6日以内出荷から7日以内出荷六角ナットの片面に半球状のキャップを溶接しており、ネジ穴が貫通していないナットです。通常の六角ナットではナット部からネジ部が露出するが、袋ナットを使用することでネジ部を隠すことができます。ナット部の一端が塞がれるため、雄ねじ側のネジ長さを考慮する必要があります。別名化粧ナットとも呼ばれ、外観を損なわないため、人目に付きやすい場所や人に触れやすい場所に使用されます。
S-D傾斜面設置サンアジャストボルト M12x100
コノエ¥1,498税込¥1,6481本7日以内出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。仕様●ねじ寸法:M12●ねじ長さ(mm):100●台座径(mm):70x120●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:220.3gアズワン品番65-6076-91
S-D傾斜面設置サンアジャストボルト ステンレス製 S-DS15シリーズ
コノエ¥2,998~税込¥3,298~1個8日以内出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-D傾斜面設置サンアジャストボルト S-DRW15シリーズ
コノエ¥1,398~税込¥1,538~1個8日以内出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-D固定用サンアジャストボルト ステンレス製 S-DS 12Xシリーズ
コノエ¥2,198~税込¥2,418~1個8日以内出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-A2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト S-ARW2 12Xシリーズ
コノエ¥999~税込¥1,099~1個8日以内出荷標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-D固定用サンアジャストボルト S-DRW 12Xシリーズ
コノエ¥929~税込¥1,022~1個8日以内出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-D固定用サンアジャストボルト ステンレス製 S-DS 12Xシリーズ
コノエ¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。仕様●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):4000●全高(mm):78.5●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):70x120●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:191.9gアズワン品番65-6331-37