カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- コノエ
- 大阪魂(6)
- エスコ(3)
- アズワン(2)
- リケン(2)
- RICOH(リコー)(2)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- SATA(1)
- サンワサプライ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 水本機械製作所(1)
- KYO-EI(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- SK11(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
「mm11-0017a」の検索結果

8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR10A RTR10Aシリーズ
コノエ¥789税込¥8681個ほか6日以内出荷から7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):RTR10A●対辺(mm):17●高さ(mm):8●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:11g