カテゴリ
- 作業工具(8)
- 制御機器(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 建築金物(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 医療(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- Wera(5)
- ナカバヤシ(4)
- エスコ(3)
- リケン(2)
- ニムラ(2)
- RS PRO(2)
- JTC(1)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- VISHAY(1)
- EATON(イートン)(1)
- コンバテックジャパン(1)
- M5Stack(1)
- アガトン(1)
エコロジープロダクト
「mm11-0056-01」の検索結果

LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ
MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷LED対応 ICウィンカーリレー 2ピン 音無し 12V専用 オレンジ ウインカーの点滅回数を適正に制御します。 ウインカーをLEDに変えた場合に起こるハイフラッシャー現象を防止します。 幅広いバルブに対応します。 端子部にB、L、と表記してあります。 B:12Vバッテリー側へ接続(プラス) L:ウインカー(バルブ)側へ接続して下さい。寸法(mm)約35×34×34(端子部は除く)電圧(V)12専用容量(W)150
ピッチゲージ (UNC)
エスコ¥1,340税込¥1,4741本当日出荷UNCねじ(60°)22枚仕様●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64
4ピン ナットソケット(ピンタイプ)
JTC(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781セット当日出荷全長(mm)60差込角(mm)12.7寸法D1(mm)1:22、2:26、3:30、4:33、5:37、6:44、7:50、8:56、9:63、10:69、11:75寸法D2(mm)1:15.5、2:18.5、3:21.5、4:25、5:27.5、6:33.5、7:38.5、8:44.5、9:50.5、10:55.5、11:61.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ZL(mm)1:2.9、2:2.8、3:3.8、4:3.8、5:3.8、6:4.8、7:4.8、8:4.8、9:5.8、10:5.8、11:5.8寸法ZB(mm)1:3.3、2:3.8、3:4.3、4:4、5:5.8、6:5.3、7:5.8、8:5.8、9:6.3、10:6.8、11:6.8
アップルペンシル交換用ペン先
ナカバヤシ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷純正に近い描き心地用途Apple PencilやTPEN-01に使える交換用ペン先シリーズです。仕様●入数:3コ入り●対応機種:Apple Pencil(第1/2世代)、TPEN-001(メーカー製iPad専用充電式タッチペン)●パッケージ寸法:約W56×D14×H140mm/約11g●入数:100/200材質POM(ポリアセタール) 、銅色ホワイト質量(g)約0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5.1×5.1×12.5先端径(Φmm)1.2商品タイプ交換用ペン先
アップルペンシル交換用ペン先 金属製ペン先
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷エッジの効いた描き心地用途Apple PencilやTPEN-01に使える交換用ペン先シリーズです。仕様●入数:3コ入り●対応機種:Apple Pencil(第1/2世代)、TPEN-001(メーカー製iPad専用充電式タッチペン)●パッケージ寸法:約W56×D14×H140mm/約11g●入数:100/200材質ポリカーボネート、銅質量(g)約0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5.1×5.1×13.4先端径(Φmm)1商品タイプ交換用ペン先
アップルペンシル交換用ペン先 ソフトタッチ
ナカバヤシ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷『手ごたえのある筆記感』。・柔らかめのペン先でツルツル滑らない。・程よい抵抗感のあるしっかりした書き心地。・文字のとめ・はねなども書きやすいソフトタッチ。・ガラス面の滑りやすさが気になる方に最適。<ご使用上の注意>。ペーパータッチフィルムと一緒に使用するとペン先の摩耗が早くなるのでご注意ください。用途Apple PencilやTPEN-001に使える。交換用ペン先シリーズです。仕様●入り数:3コ入り●対応機種:Apple Pencil(第1・2世代/USB-C/Pro)、TPEN-001(メーカー製iPad専用充電式タッチペン)●パッケージ寸法:約W56×D14×H140mm/約11g●入数:50/200材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、銅質量(g)約0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5.1×5.1×12.5先端径(Φmm)1.2商品タイプ交換用ペン先
サイクロップラチェット・メタル セット チェンジレバー仕様
Wera¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷から翌日出荷差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。
アップルペンシル交換用ペン先
ナカバヤシ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷なめらかな描き心地用途Apple PencilやTPEN-01に使える交換用ペン先シリーズです。仕様●入数:3コ入り●対応機種:Apple Pencil(第1/2世代)、TPEN-001(メーカー製iPad専用充電式タッチペン)●パッケージ寸法:約W56×D14×H140mm/約11g●入数:100/200材質ナイロン、銅色透明質量(g)約0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5.1×5.1×12.5先端径(Φmm)1.2商品タイプ交換用ペン先
ソケットレンチセット(ホールド機能付)
エスコ¥28,500税込¥31,3501セット翌日出荷セット内容:13点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ナットエキストラクター(1/4”・3/8”・1/2”DR用) 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
電気工事用工具セット(57点)
エスコ¥42,000税込¥46,2001セット翌日出荷ビットドライバー(マグネット付) 検電器 電工ナイフ 30W はんだごて(100V) 半田ごて用スタンド マルチメーター 半田吸引器 絶縁テープ はんだ(1.0mm/17g) フラッシュライト ケーブルストリッパー メジャー(16mm×3m) コンビネーションプライヤー仕様●<セット内容>:56個組●(1/4”)ソケット(6角):4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm●ソケットアダプター:1/4”Hex×1/4”sq●(1/4”)+ビットソケット:#1・#2・#3●(1/4”)-ビットソケット:4・5.5・6.5mm●TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20●+ドライバー:#1×75mm・#2×150mm●-ドライバー:5×150mm・6×150mm●+精密ドライバー:#0×75mm・#0×100mm・#1×100mm●-精密ドライバー:2×75mm・3×100mm・4×100mm●モンキーレンチ:200mm●ラジオペンチ:159mm●ニッパー:160mm●Hexキーレンチセット(ボールポイント付):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm●ケースサイズ:470(W)×340(D)×90(H)mm●ケース材質:ポリプロピレン●重量:5kg
サイクロップラチェット・メタル セット(インチ)
Wera¥26,980税込¥29,6781セット翌日出荷から8日以内出荷テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。非常に頑強なつくりです。
サイクロップラチェット・スピード セット(インチ)
Wera¥29,980税込¥32,9781セット翌日出荷テキスタイルボックス収納仕様で従来のメタルケースに比べて軽く、また折りたたみ式のためスペースをとりません。軸部の空回り機能により、工具の回転をスムーズに行えます。ヘッドの角度も調整可能です。ギア数が多いため、細かい送りで微調整が可能です。
サイクロップラチェット・メタル セット(インチ) チェンジレバー仕様
Wera¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷正逆回転の変更はヘッド部のチェンジレバーでおこないます。ソケット脱落防止機構付です。ヘッド部の厚みは非常にスリムで狭い箇所での作業性にも優れています。
サイクロップラチェット・メタル セット
Wera¥26,980税込¥29,6781セット翌日出荷差込角をワンプッシュで反対方向に押し出すことで、正逆回転の変更が可能です。 独自機構により、差込角が飛び出して落ちてしまうことがなく、安全です。 ソケット脱落防止機構付です。![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562196-260820-02.jpg)
スーパーくもり止めポケット
TANAX(タナックス)[バイク用品]¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷TANAX(タナックス) PITGEAR(ピットギア) 。スーパーくもり止めポケット 。収納しやすく持ち運びやすいカード型くもり止めスプレー。ヘルメットシールド用強力くもり止めスプレー。・ツーリングで携帯しやすいカードタイプボトル。・スプレーしてティッシュ等で伸ばして乾かすだけの簡単施工。・少量でも多く使える!シールド約100 回分。使用上の注意。・上記以外には使用しないでください。・ミラーシールド面、コーティング施工されたシールドやピンロックがされてる物には使用しないでください。・厚塗りしないでください。------------------------------------。容量:18ml。本体サイズ: 86(H)×56(W)×11(D)mm。パッケージ:130(H)×57(W)×14(D)mm。本体重量: 37g。内容:本体×1内容量(mL)18危険物の類別非危険物構成部品本体×1
RS Pro 圧縮バネ, 11mm x 56mm
RS PRO¥4,398税込¥4,8381袋(10個)翌々日出荷仕様外径 = 11mmワイヤー直径 = 1mmフリー長さ = 56mm最小の動作長さ = 22.4mm最小作業長さ負荷 = 27.36N材質 = 合金鋼スプリングレート = 0.81N/mmエンド = クローズ(スクエア)/ グランド最小有効長の荷重は、バネをその長さに圧縮するために必要な荷重です。 寸法及び張力はすべてDIN 2095 (グレード2)に準拠しています。. ピアノ線圧縮バネ. 終端の直径は最大0.8 mmで端面は正方形に研削 終端の直径は1.00 mmで、それ以上は正方形に端面研削 右巻きらせんRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 径違いソケット(バンド無し)
リケン¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から9日以内出荷ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。用途設備配管形状径違いソケット表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ZD 白 径違いエルボ (バンド無し)
リケン¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷から9日以内出荷ZD継手はねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール剤)を塗布焼成した継手です。接合作業でめんどうなシール剤の塗布やシールテープの巻き付けを必要とせず、配管工数が削減されます。長期間保管の際、ねじ部の錆発生を抑制します。用途設備配管形状径違いエルボ表面処理溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay セラミックコンデンサ VY1 シリーズ 2.2nF 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac VY1222M43Y5UC63V0
VISHAY¥29,980税込¥32,9781箱(1000個)7日以内出荷静電容量 = 2.2nF。電圧 = 500 (Y1) V ac, 760 (X1) V ac。実装タイプ = スルーホール。シリーズ = VY1。許容差 = ±20%。温度特性 = Y5U。直径 = 11mm。奥行き = 5mm。寸法 = 11 (Dia.) x 5mm。温度係数 = -56 %, +22%。抑制クラス = X1, Y1。末端仕様 = ラジアル℃。IEC60384-14.4. Vishay VY1シリーズ. Vishay VY1シリーズコンデンサは、両側に銀めっきが施されたセラミックディスクを備えています。このディスクは、難燃性エポキシ樹脂で密封されています。ラジアル接続リードは、スズめっき銅クラッド鋼製です。 VY1コンデンサは、信頼性が高く、温度範囲が広いため、さまざまな用途に適しています。. 特長. 単層ACディスクコンデンサ 難燃性 高い信頼性 10 kVのパルスを通過させることが可能(極性当たり10). 用途. 直入れ ラインバイパス アンテナカップリングRoHS指令(10物質対応)対応
バリケアナチュラ ハイドロフランジ 5枚入
コンバテックジャパン¥5,598税込¥5,598非課税商品1箱(5枚)9日以内出荷スナップロック式二品系ストーマ装具。皮膚保護剤部分に肌に優しい「バリケア」を使用した面板。皮膚保護剤周囲にも皮膚に優しいハイドロテープを採用。皮膚を守りながら、腹壁にもフィットしやすい面板です。
鋼板製グレーチング 180°開閉ますぶた ノンスリップタイプ(受枠付) FGR-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)
ニムラ¥16,980~税込¥18,678~1組13日以内出荷グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった180°開閉ますぶたです。普通目型でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
鋼板製グレーチング 110°開閉ますぶた ノンスリップタイプ(受枠付) FGE-V(スベリ止、クロスバーピッチ50)
ニムラ¥13,980~税込¥15,378~1組13日以内出荷グレーチング本体と受枠(四方二面枠)がセットになった110°開閉ますぶたです。普通目でノンスリップタイプの圧接式マス蓋です。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。用途枡用・マス蓋・ます蓋材質SS400タイプ桝用ピッチ普通目種類ますぶた表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき(グレーチング)・樹脂系塗装(受枠)
精密ガイドポスト(ストリッパ固定・テーパー)
アガトン¥42,980税込¥47,2781本14日以内出荷から32日以内出荷取り外しが容易なガイドポストです。用途プレス金型サブガイド。付属品ナット、ワッシャ材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)硬度HRC62~64公差(mm)【Pd1】0~-0.004RoHS指令(10物質対応)対応




















![スーパーくもり止めポケット TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86562196-260820-02.jpg)