カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • モノタロウ(1)
  • ケナメタル(5)
  • NACHI(不二越)(5)
  • コガネイ(4)
  • KSフィルター(4)
  • KAZEN(4)
  • エスコ(3)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • SMC(2)
  • スーパーツール(2)
  • トップ工業(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 岡崎精工(1)
  • スイデン(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-175」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20割台形丸ナット Bタイプ MTR18B MTR18Bシリーズ コノエ20割台形丸ナット Bタイプ MTR18B MTR18Bシリーズコノエ
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR18B●直径(mm):32●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:175g
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR20C RTR20Cシリーズ コノエ20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR20C RTR20Cシリーズコノエ
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR20C●対辺(mm):30●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:175g
S-D1ミニ固定用サンアジャストボルト S-D1RWシリーズ コノエS-D1ミニ固定用サンアジャストボルト S-D1RWシリーズコノエ
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
os-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • os-1