カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
  • 機構部品(14)
絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(166)
  • KHK(小原歯車工業)(97)
  • 清水製作所[継手](91)
  • KITO(キトー)(38)
  • 椿本チエイン(30)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • フジトク(25)
  • LAMP(スガツネ工業)(24)
  • 岩田製作所(20)
  • TOSTEM(LIXIL)(19)
  • タカチ電機工業(18)
  • コガネイ(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • 澤村電気工業(15)
  • コフロック(14)
  • 岩崎製作所(13)
  • 関西衡機(12)
  • アズワン(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss-50」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルケーブル SCWRシリーズ コノエスパイラルケーブル SCWRシリーズコノエ
889税込978
1本ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズ コノエS-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズコノエ
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷
底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
S-Aサンアジャストボルト M12 S-ARWシリーズ コノエS-Aサンアジャストボルト M12 S-ARWシリーズコノエ
989税込1,088
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
S-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズ コノエS-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズコノエ
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷
底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
仕様●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):5600●全高(mm):102●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):50●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●底部:EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)●表面処理:三価クロメート●質量:248.9gアズワン品番65-6082-45
20割台形丸ナット Bタイプ MTR25B MTR25Bシリーズ コノエ20割台形丸ナット Bタイプ MTR25B MTR25Bシリーズコノエ
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR25B●直径(mm):42●高さ(mm):50●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:403g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR40A MTR40Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR40A MTR40Aシリーズコノエ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR40A●直径(mm):60●高さ(mm):50●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:660g
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR25C RTR25Cシリーズ コノエ20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR25C RTR25Cシリーズコノエ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR25C●対辺(mm):38●高さ(mm):50●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:325g
S-W重量物用サンアジャストボルト S-Wシリーズ コノエS-W重量物用サンアジャストボルト S-Wシリーズコノエ
1,398税込1,538
1本
7日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-Vシリーズ コノエS-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-Vシリーズコノエ
1,398税込1,538
1本
7日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
仕様●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):3700●全高(mm):76●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:281.8gアズワン品番65-6139-07
S-L壁側~コーナー用サンアジャストボルト M12x50 コノエS-L壁側~コーナー用サンアジャストボルト M12x50コノエ
1,098税込1,208
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
三角状の底部になっているアジャストボルトです。壁側や角の設置に。
S-K3防振用サンアジャストボルト S-K3RWシリーズ コノエS-K3防振用サンアジャストボルト S-K3RWシリーズコノエ
859税込945
1本
7日以内出荷
底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR32C RTR32Cシリーズ コノエ20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR32C RTR32Cシリーズコノエ
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32C●対辺(mm):50●高さ(mm):64●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:775g
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR32A RTR32Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR32A RTR32Aシリーズコノエ
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32A●対辺(mm):50●高さ(mm):26●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:310gアズワン品番65-6069-48
15割台形丸ナット Aタイプ MTR32A MTR32Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR32A MTR32Aシリーズコノエ
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32A●直径(mm):50●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:420gアズワン品番65-5944-29
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR32B RTR32Bシリーズ コノエ10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR32B RTR32Bシリーズコノエ
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32B●対辺(mm):50●高さ(mm):32●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:388gアズワン品番65-6069-50
30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR32D RTR32Dシリーズ コノエ30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR32D RTR32Dシリーズコノエ
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32D●対辺(mm):50●高さ(mm):96●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1163g
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR32B RTR32Bシリーズ コノエ10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR32B RTR32Bシリーズコノエ
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32B●対辺(mm):50●高さ(mm):32●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:388gアズワン品番65-6069-49
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR32A RTR32Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR32A RTR32Aシリーズコノエ
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32A●対辺(mm):50●高さ(mm):26●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:310gアズワン品番65-6069-47
20割台形丸ナット Bタイプ MTR32B MTR32Bシリーズ コノエ20割台形丸ナット Bタイプ MTR32B MTR32Bシリーズコノエ
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32B●直径(mm):50●高さ(mm):64●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:672gアズワン品番65-5944-30
30割台形丸ナット Cタイプ MTR32C MTR32Cシリーズ コノエ30割台形丸ナット Cタイプ MTR32C MTR32Cシリーズコノエ
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32C●直径(mm):50●高さ(mm):96●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1008g
20割台形丸ナット Bタイプ MTR32B MTR32Bシリーズ コノエ20割台形丸ナット Bタイプ MTR32B MTR32Bシリーズコノエ
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32B●直径(mm):50●高さ(mm):64●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:672gアズワン品番65-5944-31
15割台形丸ナット Aタイプ MTR32A MTR32Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR32A MTR32Aシリーズコノエ
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32A●直径(mm):50●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:420gアズワン品番65-5944-28
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズコノエ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50A●対辺(mm):75●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1000gアズワン品番65-6069-75
六角ナット(鉄) RTR50シリーズ コノエ六角ナット(鉄) RTR50シリーズコノエ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50C●対辺(mm):75●高さ(mm):100●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:2500gアズワン品番65-6069-78
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズコノエ
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50A●対辺(mm):75●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1000gアズワン品番65-6069-76
20割台形丸ナット Bタイプ MTR50B MTR50Bシリーズ コノエ20割台形丸ナット Bタイプ MTR50B MTR50Bシリーズコノエ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50B●直径(mm):75●高さ(mm):100●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:2234g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズコノエ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50A●直径(mm):75●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1340gアズワン品番65-5944-50
15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズコノエ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50A●直径(mm):75●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1340gアズワン品番65-5944-51
S-D1ミニ固定用サンアジャストボルト S-D1RWシリーズ コノエS-D1ミニ固定用サンアジャストボルト S-D1RWシリーズコノエ
919税込1,011
1個
8日以内出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-A傾斜面設置サンアジャストボルト S-ARW15 12Xシリーズ コノエS-A傾斜面設置サンアジャストボルト S-ARW15 12Xシリーズコノエ
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-D傾斜面設置サンアジャストボルト S-DRW15シリーズ コノエS-D傾斜面設置サンアジャストボルト S-DRW15シリーズコノエ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-D1ミニ固定用サンアジャストボルト S-D1RWシリーズ コノエS-D1ミニ固定用サンアジャストボルト S-D1RWシリーズコノエ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15シリーズ コノエS-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15シリーズコノエ
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-D固定用サンアジャストボルト S-DRW 12Xシリーズ コノエS-D固定用サンアジャストボルト S-DRW 12Xシリーズコノエ
929税込1,022
1個
8日以内出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。