カテゴリ
- 切削工具(35)
- 制御機器(24)
- 作業服(15)
- メカニカル部品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- バイク部品(11)
- 電気材料(11)
- 機構部品(11)
- 自動車補修部品(8)
- 空圧工具(8)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 医療(4)
- 作業工具(4)
- バイク純正部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 自転車部品(3)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建築金物(2)
- 住設機器(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 電動工具(2)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BEAMS(ビームス)(6)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- KHK(小原歯車工業)(5)
- KSフィルター(5)
- NACHI(不二越)(4)
- omron(オムロン)(3)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- SAMTEC(18)
- SMC(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アイトス(12)
- アルインコ(3)
- コノエ(4)
- コンサス(5)
- 京セラ(4)
- 岩田製作所(4)
- 日東工器(8)
- 日研工作所(7)
- 東洋技研(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

SS110 260mLドライ専用ステンレス容器
WARING(ワーリング)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷J-SPECブレンダー各モーターユニットで使用できる容器です。トラスコ品番752-5087質量(g)290アズワン品番1-1053-38
スタンダードセパレートカラー黒染め
岩田製作所(17件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。 後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。種別セパレート材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)RoHS指令(10物質対応)対応
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(17件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
2枚刃G汎用エンドミル(S)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から翌々日出荷太いシャンク径と最小の必要刃長を採用した2SSシリーズにTiNコーティングを施したエンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ソフトSカン 200
カーボーイ(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から翌々日出荷パイプや手すりに取付けてカバンや小物を吊り下げるのに便利!。やわらかな手触りでカラーバリエーションも豊富です!用途すべりやすい物の吊り下げに。キズを付きにくいSカンとして長さ(mm)約200幅(mm)約70厚さ(mm)約8種類Sカン使用荷重(kg)約12
ステンレス Sカンクロス SS
WAKI(和気産業)¥389税込¥4281袋(2本)当日出荷物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。材質ステンレス線線径(Φmm)4寸法A(mm)33耐荷重(kg)12寸法B(mm)40寸法C(mm)200
KHK 平歯車
KHK(小原歯車工業)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。種別平歯車材質S45C
ウインドシールドSS:アドレス110(CE47A)
DAYTONA(デイトナ)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷通勤が快適になるウインドシールドHC。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付き。スマートフォンやメーター等が装着可能なオプションバーΦ22.2×58L付属。日本製。仕様●ポリカーボネート製(厚さ3mm/ハードコート仕様)色●スモークサイズ●縦305mm×横350mm適合車種アドレス110('15~’20)(CE47A)
ワイヤー型ホースバンド
栃木屋(1件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から14日以内出荷2本のワイヤーをバンドに使用していますので強固な締め付けが可能です。用途各種油圧・空圧機器・工作機械・成形用金型等表面処理3価クロメート
磁力付スクリューサポート
スーパーツール¥29,980税込¥32,9781組(2個)当日出荷縦型、横型の治具に使用可。磁力は本体の底面に内蔵されているため切粉の付着がありません。凹凸面、異形物のワークにはサポートチップ(別売)をご使用ください。種別磁力付材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト スチールワンフィンガーバックル S 黒
タジマツール(TJMデザイン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル用途安全帯胴当て用ベルトサイズS質量(g)270ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1100ウエスト(cm)(参考)約80までベルト色黒バックルワンフィンガーバックル
シルバースター505 トリプル超硬ホールソー
谷口工業¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷から7日以内出荷超硬チップを剣先刃と平刃とに組合せ、剣先刃が平刃より0.3mm高くしている為、最初に剣先がセンターを削り、続けて平刃の左右で切削していく。その結果3分割され切削していくのでビビリも無く軽い力で穴をあけられる。有効長25mmあり切粉の排出講をもうけている為、磁気ボール盤、卓上ボール盤ではステンレス20mm厚の穴があけられる。(板厚5mm以上のものを穿孔される場合スプリングを取り外してからご使用ください)。ステンレス切削時の焼き付き色も付きません。刃数18全長(mm)105シャンク径(Φmm)13ドリル径(Φmm)6有効長(mm)25穿孔厚(mm)20セットねじ5×8バネ大再生紙使用マーク適合
シリコンスポンジ シートタイプ
スリーハイ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から9日以内出荷断熱性、保温性に優れています。 圧縮の程度によりますが、一般的に-60℃~200℃まで使用可能です。 自由にカットできます。 ヒーターのアクセサリとしてご提案いたします。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途各種ガスケット 電子部品、電気部品、自動車部品 配管ラインRoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ノーマル 黒染め
岩田製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質S45C表面処理黒染め
サーメットチップソー
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷刃数が多く長寿命です。スピーディーな切断で、カケ・バリ・カエリが出にくいです。切断時の粉じんや火花が少なく、スムーズに作業ができます。用途アングル鋼・チャンネル鋼・電線管・ライニング管・寸切りボルト・丸・角パイプ・デッキプレート・小径丸棒・アルミサッシ・鉄筋・各種軽材料・ステンレスの切断に。材質台金:合金工具鋼、チップ:サーメット
鉄ucバネスナップ
ニッサチェイン¥3,500税込¥3,8501箱(10個)3日以内出荷アイの部分が回転するため、チェインなどがからみません。用途支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。セット内容鉄ucバネスナップ107mm(10個入)材質鉄寸法L(mm)107使用荷重(kg)20表面処理ユニクロ寸法B(mm)17寸法C(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
セパレートカラー ノーマル 無電解ニッケルメッキ
岩田製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から翌々日出荷・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質S45C表面処理無電解ニッケルメッキ
セパレートカラー ノーマル SUS304
岩田製作所¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷・機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。材質SUS304
飛び出し防止システムSSCバルブ (ASS~)
SMC(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷メータアウト制御タイプ シリンダの速度制御機能と急速給気機能を持つ制御弁。(固定絞り付 ※メータアウト制御タイプのみ)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
サイカンヒーター S型
八光電機¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷シースの中に発熱線が1 本入った両ターミナル形のヒーターで、両端のスリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工をしています。タイプストレートタイプ使用温度(℃)[安全使用温度]300(ヒーター表面)材質(シース)ステンレス(SUS316)周囲温度(℃)200以下(スリーブ)
超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超硬表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
ザ ヘルス 胃カテーテル H-CSSシリーズ
イズモヘルス1袋(2本)翌々日出荷から12日以内出荷トルクやコシがあり、術者の手元で巻くことが少ないです。柔軟な素材なので、皮膚や粘膜に当たってもソフトな触り心地です。材質ラテックス(天然ゴム)穴の形状先穴(ネラトン穴)1穴・横穴1穴医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15700BZZ00906000一般的名称胃内排泄用チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
超硬ラジカルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷振れ精度と高速切削を重視したタイプで、エンドミルシャンクを標準化しています。抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質超微粒子表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 45゜
ケアセフティ ホワイト ひもタイプ CSS-110-Wシリーズ
ミドリ安全¥4,098税込¥4,5081足当日出荷から10日以内出荷アクティブに動けるメディカルシューズです。クッション性に優れたEVAソールと衝撃吸収インソールが足へかかる負担を軽減します。サイドに通気性に優れたメッシュを使用し、靴内のムレを逃します。優れた屈伸性で屈み作業の多い看護師や介護士の方に最適です。片足165gの超軽量シューズ。足へ負担がかかりにくい。かかとに5mmの衝撃吸収クッションの付いたインソールを内装。男性サイズまで用意した幅広いサイズ展開。履き口広めで脱ぎ履きしやすい。つま先保護性能(先芯装備)はありません。材質(甲被)人工皮革/メッシュ先芯なし標準質量(g)330/両足(23.5cm基準)材質(底部)EVA/合成ゴム材質(中敷)EVAカップインソール
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA)
HY Electronic Corp¥2,998税込¥3,2981袋(250個)7日以内出荷から8日以内出荷ピン数(ピン)2パッケージDO-214AC (SMA)実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら