カテゴリ
- メカニカル部品(20)
絞り込み
ブランド
- コノエ
- カーシーカシマ(59)
- タカチ電機工業(23)
- 椿本チエイン(20)
- KHK(小原歯車工業)(14)
- ホームテイスト(10)
- ジーベック(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- キングジム(6)
- SMC(5)
- 未来工業(5)
- ノルトロックジャパン(5)
- ENDO(遠藤照明)(5)
- 清水製作所[継手](5)
- 東洋技研(4)
- HY Electronic Corp(4)
- ホンダ(3)
- ユニット(3)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](3)
- ブランドをもっと見る
「ss0036」の検索結果

8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR24A RTR24Aシリーズ
コノエ¥789~税込¥868~1個5日以内出荷から7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24A●対辺(mm):36●高さ(mm):19●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:110g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR25A MTR25Aシリーズ
コノエ¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR25A●直径(mm):42●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:290g
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR18C RTR18Cシリーズ
コノエ¥1,098~税込¥1,208~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):RTR18C●対辺(mm):27●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:138g
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR36B RTR36Bシリーズ
コノエ¥2,698~税込¥2,968~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36B●対辺(mm):55●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:513g
30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR12D RTR12Dシリーズ
コノエ¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):RTR12D●対辺(mm):19●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:64g
30割台形丸ナット Cタイプ MTR12C MTR12Cシリーズ
コノエ¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):MTR12C●直径(mm):20●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:70g
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR45A RTR45Aシリーズ
コノエ¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR45A●対辺(mm):70●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:820g
20割台形丸ナット Bタイプ MTR18B MTR18Bシリーズ
コノエ¥1,198~税込¥1,318~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):4●呼び径D1(mm):MTR18B●直径(mm):32●高さ(mm):36●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:175g
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR24B RTR24Bシリーズ
コノエ¥979~税込¥1,077~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24B●対辺(mm):36●高さ(mm):24●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:138g
30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR24D RTR24Dシリーズ
コノエ¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24D●対辺(mm):36●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:413gアズワン品番65-6069-22
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR24C RTR24Cシリーズ
コノエ¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24C●対辺(mm):36●高さ(mm):48●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:275gアズワン品番65-6069-19
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR24C RTR24Cシリーズ
コノエ¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24C●対辺(mm):36●高さ(mm):48●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:275gアズワン品番65-6069-20
30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR36D RTR36Dシリーズ
コノエ¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36D●対辺(mm):55●高さ(mm):108●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1538g
20割台形丸ナット Bタイプ MTR36B MTR36Bシリーズ
コノエ¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR36B●直径(mm):55●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:928gアズワン品番65-5944-37
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR36C RTR36Cシリーズ
コノエ¥3,598~税込¥3,958~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36C●対辺(mm):55●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1025g
20割台形丸ナット Bタイプ MTR36B MTR36Bシリーズ
コノエ¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR36B●直径(mm):55●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:928gアズワン品番65-5944-36
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR36A RTR36Aシリーズ
コノエ¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36A●対辺(mm):55●高さ(mm):29●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:410gアズワン品番65-6069-55
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR36A RTR36Aシリーズ
コノエ¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR36A●対辺(mm):55●高さ(mm):29●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:410gアズワン品番65-6069-56
30割台形丸ナット Cタイプ MTR36C MTR36Cシリーズ
コノエ¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR36C●直径(mm):55●高さ(mm):108●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1392g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR36A MTR36Aシリーズ
コノエ¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR36A●直径(mm):55●高さ(mm):45●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:580g