カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • HiKOKI(ハイコーキ)(9)
  • KHK(小原歯車工業)(12)
  • NAKATAKI(8)
  • R&G RACING PRODUCTS(3)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • アクアソル(7)
  • アルベ(チトセ)(4)
  • カーシーカシマ(4)
  • タカチ電機工業(6)
  • タンガロイ(4)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](11)
  • フジトク(27)
  • ヨネックス(YONEX)(13)
  • 三木プーリ(9)
  • 東洋技研(4)
  • 椿本チエイン(9)
  • 清水製作所[継手](94)
  • 築地製作所(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss0038」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S-Mミニチュアサンアジャストボルト S-MRW 10Xシリーズ コノエ

    S-Mミニチュアサンアジャストボルト S-MRW 10Xシリーズ

    コノエ
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(4本)
    6日以内出荷
    ミニチュアタイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
  • SNサンアジャストナット 8 コノエ

    SNサンアジャストナット 8

    コノエ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    アジャストナットは脚部付きのナットです。市販のボルトを流用して機械に設置し手軽にアジャストボルトが装備できます。機械の設置仮置きからのアジャスト調整に。寸切ボルト使用で棚などの転倒防止の耐震つっぱり棒に。ボルト頭部でも荷重を受けるため、重荷重用・重量用にも対応。
    仕様●ねじ寸法:M8●台座径(mm):38●材質:SS●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:21.6gアズワン品番65-6340-46
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR28A MTR28Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR28A MTR28Aシリーズ

    コノエ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR28A●直径(mm):45●高さ(mm):38●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:315gアズワン品番65-5944-16
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR28A MTR28Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR28A MTR28Aシリーズ

    コノエ
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR28A●直径(mm):45●高さ(mm):38●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:315gアズワン品番65-5944-17
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR22B MTR22Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR22B MTR22Bシリーズ

    コノエ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22B●直径(mm):38●高さ(mm):44●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:300g
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR22A MTR22Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR22A MTR22Aシリーズ

    コノエ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22A●直径(mm):38●高さ(mm):33●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:225g
  • 20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR25C RTR25Cシリーズ コノエ

    20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR25C RTR25Cシリーズ

    コノエ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR25C●対辺(mm):38●高さ(mm):50●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:325g
  • 30割台形丸ナット Cタイプ MTR22C MTR22Cシリーズ コノエ

    30割台形丸ナット Cタイプ MTR22C MTR22Cシリーズ

    コノエ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR22C●直径(mm):38●高さ(mm):66●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:450gアズワン品番65-5944-03
  • 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR25D RTR25Dシリーズ コノエ

    30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR25D RTR25Dシリーズ

    コノエ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR25D●対辺(mm):38●高さ(mm):75●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:488g
  • 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR25B RTR25Bシリーズ コノエ

    10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR25B RTR25Bシリーズ

    コノエ
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR25B●対辺(mm):38●高さ(mm):25●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:163g
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR25A RTR25Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR25A RTR25Aシリーズ

    コノエ
    ¥789~税込¥868~
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR25A●対辺(mm):38●高さ(mm):20●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:130g
  • S-Mミニチュアサンアジャストボルト S-MRW 10Xシリーズ コノエ

    S-Mミニチュアサンアジャストボルト S-MRW 10Xシリーズ

    コノエ
    ¥969税込¥1,066
    1個
    8日以内出荷
    ミニチュアタイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。