カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • SMC(33)
  • KITO(キトー)(31)
  • 椿本チエイン(8)
  • 澤村電気工業(6)
  • スーパーツール(5)
  • NACHI(不二越)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 岩田製作所(3)
  • KHK(小原歯車工業)(3)
  • ユニット(3)
  • MIYOSHI(小西製作所)(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • ParkerTAIYO(2)
  • 日研工作所(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • TOTO(2)
  • KSフィルター(2)
  • ABB(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss1-24」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニクローム六角ボルト コノエ

    ユニクローム六角ボルト

    コノエ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1箱(100本)
    当日出荷
    一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
    種別全ねじ材質低炭素鋼(SWCH)、表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR16A RTR16Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR16A RTR16Aシリーズ

    コノエ
    ¥949税込¥1,044
    1個(2個)ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR16A●対辺(mm):24●高さ(mm):13●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:35g
  • 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR16B RTR16Bシリーズ コノエ

    10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR16B RTR16Bシリーズ

    コノエ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR16B●対辺(mm):24●高さ(mm):16●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:44g
  • 10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR24B RTR24Bシリーズ コノエ

    10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR24B RTR24Bシリーズ

    コノエ
    ¥979~税込¥1,077~
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24B●対辺(mm):36●高さ(mm):24●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:138g
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR24A RTR24Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR24A RTR24Aシリーズ

    コノエ
    ¥789~税込¥868~
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24A●対辺(mm):36●高さ(mm):19●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:110g
  • 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR16D RTR16Dシリーズ コノエ

    30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR16D RTR16Dシリーズ

    コノエ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR16D●対辺(mm):24●高さ(mm):48●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:132g
  • 30割台形丸ナット Cタイプ MTR24C MTR24Cシリーズ コノエ

    30割台形丸ナット Cタイプ MTR24C MTR24Cシリーズ

    コノエ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR24C●直径(mm):40●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:504g
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR24A MTR24Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR24A MTR24Aシリーズ

    コノエ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR24A●直径(mm):40●高さ(mm):35●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:245g
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR30A RTR30Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR30A RTR30Aシリーズ

    コノエ
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR30A●対辺(mm):46●高さ(mm):24●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:240g
  • 30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR24D RTR24Dシリーズ コノエ

    30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR24D RTR24Dシリーズ

    コノエ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24D●対辺(mm):36●高さ(mm):72●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:413gアズワン品番65-6069-22
  • 20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR16C RTR16Cシリーズ コノエ

    20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR16C RTR16Cシリーズ

    コノエ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR16C●対辺(mm):24●高さ(mm):32●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:88g
  • 20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR24C RTR24Cシリーズ コノエ

    20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR24C RTR24Cシリーズ

    コノエ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24C●対辺(mm):36●高さ(mm):48●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:275gアズワン品番65-6069-19
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR24B MTR24Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR24B MTR24Bシリーズ

    コノエ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR24B●直径(mm):40●高さ(mm):48●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:336g
  • 20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR24C RTR24Cシリーズ コノエ

    20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR24C RTR24Cシリーズ

    コノエ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24C●対辺(mm):36●高さ(mm):48●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:275gアズワン品番65-6069-20
  • 20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR12C RTR12Cシリーズ コノエ

    20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR12C RTR12Cシリーズ

    コノエ
    ¥799~税込¥879~
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):RTR12C●対辺(mm):19●高さ(mm):24●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:43g
  • 20割台形丸ナット Bタイプ MTR12B MTR12Bシリーズ コノエ

    20割台形丸ナット Bタイプ MTR12B MTR12Bシリーズ

    コノエ
    ¥799~税込¥879~
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):2●呼び径D1(mm):MTR12B●直径(mm):20●高さ(mm):24●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:47g
直動部品カテゴリ