カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • メカニカル部品(5)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ss1-24a」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 平歯車

    KHK(小原歯車工業)
    959税込1,055
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
    種別平歯車材質S45C
  • 台付自動水栓(単水栓・AC100V) TOTO

    台付自動水栓(単水栓・AC100V)

    TOTO
    119,800税込131,780
    1個
    5日以内出荷
    取付方式全交換(台付)電源(V)AC100適合場所洗面所使用地区一般地給電方式電源式
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR24A RTR24Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR24A RTR24Aシリーズ

    コノエ
    789税込868
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR24A●対辺(mm):36●高さ(mm):19●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:110g
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR16A RTR16Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR16A RTR16Aシリーズ

    コノエ
    949税込1,044
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):3●呼び径D1(mm):RTR16A●対辺(mm):24●高さ(mm):13●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:35g
  • 15割台形丸ナット Aタイプ MTR24A MTR24Aシリーズ コノエ

    15割台形丸ナット Aタイプ MTR24A MTR24Aシリーズ

    コノエ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR24A●直径(mm):40●高さ(mm):35●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:245g
  • 8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR30A RTR30Aシリーズ コノエ

    8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR30A RTR30Aシリーズ

    コノエ
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
    仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR30A●対辺(mm):46●高さ(mm):24●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:240g
  • マニホールドブロックアッセンブリ SMC

    マニホールドブロックアッセンブリ

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ
  • マニホールドブロックアッセンブリ SMC

    マニホールドブロックアッセンブリ

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ配線方式シングル配線
  • マニホールドブロックアッセンブリ SMC

    マニホールドブロックアッセンブリ

    SMC
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ配線方式ダブル配線
  • スプリングクランプ端子台付きケーブル 三菱電機エンジニアリング

    スプリングクランプ端子台付きケーブル

    三菱電機エンジニアリング
    9,298税込10,228
    1個
    12日以内出荷
    デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、 。デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。各種出力モジュール(リレー、トライアック、トランジスタ)を自由に組合せすることが可能。64点出力ユニットを使用すれば1スロットで最大64点分の出力変換が可能です。ソケット付のため、リレーモジュールを1点毎に交換できます。(メンテナンスが容易)。スプリングクランプタイプは、ネジを使わない端子台です。電線をスプリングクランプの圧力で導電部へ直接接続できるため、ドライバ不要で簡単配線できます。
    用途省配線・省工数機器モジュールモジュール混在可能、交換回数:50回適合電線(mm2)[フェルール端子未使用時]より線、単線:0.2~1.5(AWG24-16)・[フェルール端子使用時]より線、単線:0.08~0.75(AWG28-18)動作表示電源ON、出力ON でLED 点灯表示定格負荷電圧(V)電圧、電流:装着モジュールによる端子台スプリングクランプ端子供給電源外部:DC24V+-10%(リップル率5%以内、SELV and LIM or Class 2)製品分類区分デジタル信号変換器(ターミナルユニット)適合モジュール【装着可能】a 接点リレー:FA-NYP24WK2, FA-NYP24WK4、b 接点リレー:FA-NYBP24WK2, FA-NYBP24WK4、トライアック:FA-SN24A01FS2, FA-SN24A01FS4、トランジスタ:FA-SN24D01HZS2, FA-SN24D01HZS4、信号スルー(DC出力):FA-SN00SS2, FA-SN00SS4ストリップ長(mm)電線:8
  • セリエオロ ブレーキパッド XS 07033XS brembo

    セリエオロ ブレーキパッド XS 07033XS

    brembo
    4,398税込4,838
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07033XS。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(フロント):【HONDA】APE100 TypeD(08)、CBX125Custom(93)、CBX125F(93-97)、NS-1(93-99)、NS50R(96-09)、NSF100(06-10)、NSR50(93-99)、NSR80(93-99)、NSRMini(00-09)、XR100Motard(05-07)、XR50Motard(05-07)、ドリーム50(97-99)、レブル (REBEL)(90-99)、【KAWASAKI】ELIMINATOR400/SE(18-24)、Ninja250 SL(15)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250R(08-12)、Ninja400(18-24)、Z250(13-14)、Z250/ABS(15-22)、Z250SL(17)、Z400(19-24)、エリミネーター125(01-07)、【SUZUKI】スカイウェイブ250/タイプM/S/SS(CJ44A/CJ45A/CJ46A)(07-12)、バーグマン200(14-21)、【YAMAHA】TZ50(90)、TZM50R(94-99)、TZR50(90-92)、TZR50R(93-99)。 適合車種(フロント右側):【SUZUKI】スカイウェイブ400 (CK44A/CK45A)(07-16)、バーグマン400(18-22)。 適合車種(リア):【KAWASAKI】ELIMINATOR400/SE(18-24)、MEGURO K3(21-23)、Ninja250 SL(15)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250R(08-12)、Ninja400(18-24)、VERSYS-X250 TOUR(20-22)、VERSYS-X250(17-19)、W800 CAFE/STREET(19-23)、W800(20-24)、Z250(13-14)、Z250/ABS(15-22)、Z250SL(17)、Z400(19-24)、【SUZUKI】DR800S(90)
    材質シンタード
関連キーワード
ess100-24特集