カテゴリ

  • 機構部品(21)
  • メカニカル部品(20)
絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(601)
  • KHK(小原歯車工業)(109)
  • 清水製作所[継手](91)
  • 日野自動車(82)
  • BEAMS(ビームス)(34)
  • 椿本チエイン(32)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • KTM(26)
  • フジトク(25)
  • LAMP(スガツネ工業)(23)
  • 岩田製作所(20)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(20)
  • ノーブランド(16)
  • コガネイ(15)
  • 澤村電気工業(15)
  • コフロック(14)
  • 岩崎製作所(13)
  • アズワン(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ss50」の検索結果

特価
本日2月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルケーブル SCWRシリーズ コノエスパイラルケーブル SCWRシリーズコノエ
889税込978
1本ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-K3防振用サンアジャストボルト S-K3RWシリーズ コノエS-K3防振用サンアジャストボルト S-K3RWシリーズコノエ
859税込945
1本
7日以内出荷
底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR32C RTR32Cシリーズ コノエ20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR32C RTR32Cシリーズコノエ
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32C●対辺(mm):50●高さ(mm):64●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:775g
S-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズ コノエS-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズコノエ
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷
底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
仕様●ねじ寸法:M16●許容荷重(kgf):5600●全高(mm):102●ねじ長さ(mm):75●台座径(mm):50●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●底部:EPDM(エチレン・プロピレン・ジエンゴム)●表面処理:三価クロメート●質量:248.9gアズワン品番65-6082-45
S-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズ コノエS-K2防振用サンアジャストボルト S-K2RWシリーズコノエ
1,198税込1,318
1本
7日以内出荷
底部に防振ゴムが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器など、特に振動を抑えたい場所に。
20割台形丸ナット Bタイプ MTR25B MTR25Bシリーズ コノエ20割台形丸ナット Bタイプ MTR25B MTR25Bシリーズコノエ
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):MTR25B●直径(mm):42●高さ(mm):50●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:403g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR40A MTR40Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR40A MTR40Aシリーズコノエ
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR40A●直径(mm):60●高さ(mm):50●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:660g
20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR25C RTR25Cシリーズ コノエ20割台形六角ナット Cタイプ(鉄)RTR25C RTR25Cシリーズコノエ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):RTR25C●対辺(mm):38●高さ(mm):50●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:325g
S-W重量物用サンアジャストボルト S-Wシリーズ コノエS-W重量物用サンアジャストボルト S-Wシリーズコノエ
1,398税込1,538
1本
7日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-Vシリーズ コノエS-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-Vシリーズコノエ
1,398税込1,538
1本
7日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
仕様●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):3700●全高(mm):76●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):60●材質:SS●ねじ:スチール(SS)●台座:スチール(SS)●表面処理:三価クロメート●質量:281.8gアズワン品番65-6139-07
S-L壁側~コーナー用サンアジャストボルト M12x50 コノエS-L壁側~コーナー用サンアジャストボルト M12x50コノエ
1,098税込1,208
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
三角状の底部になっているアジャストボルトです。壁側や角の設置に。
S-Aサンアジャストボルト M12 S-ARWシリーズ コノエS-Aサンアジャストボルト M12 S-ARWシリーズコノエ
989税込1,088
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR32A RTR32Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR32A RTR32Aシリーズコノエ
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32A●対辺(mm):50●高さ(mm):26●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:310gアズワン品番65-6069-48
15割台形丸ナット Aタイプ MTR32A MTR32Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR32A MTR32Aシリーズコノエ
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32A●直径(mm):50●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:420gアズワン品番65-5944-29
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR32B RTR32Bシリーズ コノエ10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR32B RTR32Bシリーズコノエ
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32B●対辺(mm):50●高さ(mm):32●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:388gアズワン品番65-6069-50
30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR32D RTR32Dシリーズ コノエ30割台形六角ナット Dタイプ(鉄)RTR32D RTR32Dシリーズコノエ
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32D●対辺(mm):50●高さ(mm):96●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1163g
10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR32B RTR32Bシリーズ コノエ10割台形六角ナット Bタイプ(鉄)RTR32B RTR32Bシリーズコノエ
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約10割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32B●対辺(mm):50●高さ(mm):32●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:388gアズワン品番65-6069-49
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR32A RTR32Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR32A RTR32Aシリーズコノエ
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):RTR32A●対辺(mm):50●高さ(mm):26●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:310gアズワン品番65-6069-47
20割台形丸ナット Bタイプ MTR32B MTR32Bシリーズ コノエ20割台形丸ナット Bタイプ MTR32B MTR32Bシリーズコノエ
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32B●直径(mm):50●高さ(mm):64●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:672gアズワン品番65-5944-31
15割台形丸ナット Aタイプ MTR32A MTR32Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR32A MTR32Aシリーズコノエ
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32A●直径(mm):50●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:420gアズワン品番65-5944-28
20割台形丸ナット Bタイプ MTR32B MTR32Bシリーズ コノエ20割台形丸ナット Bタイプ MTR32B MTR32Bシリーズコノエ
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32B●直径(mm):50●高さ(mm):64●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:672gアズワン品番65-5944-30
30割台形丸ナット Cタイプ MTR32C MTR32Cシリーズ コノエ30割台形丸ナット Cタイプ MTR32C MTR32Cシリーズコノエ
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約30割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):6●呼び径D1(mm):MTR32C●直径(mm):50●高さ(mm):96●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1008g
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズコノエ
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50A●対辺(mm):75●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1000gアズワン品番65-6069-75
六角ナット(鉄) RTR50シリーズ コノエ六角ナット(鉄) RTR50シリーズコノエ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50C●対辺(mm):75●高さ(mm):100●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:2500gアズワン品番65-6069-78
8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズ コノエ8割台形六角ナット Aタイプ(鉄)RTR50A RTR50Aシリーズコノエ
9,098税込10,008
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約8割の六角ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):RTR50A●対辺(mm):75●高さ(mm):40●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1000gアズワン品番65-6069-76
20割台形丸ナット Bタイプ MTR50B MTR50Bシリーズ コノエ20割台形丸ナット Bタイプ MTR50B MTR50Bシリーズコノエ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約20割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50B●直径(mm):75●高さ(mm):100●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:2234g
15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズコノエ
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50A●直径(mm):75●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1340gアズワン品番65-5944-51
15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズ コノエ15割台形丸ナット Aタイプ MTR50A MTR50Aシリーズコノエ
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
ネジ山の形が台形で、角ネジと同様に運動伝達用に適しています。高さが呼び径の約15割の丸ナットです。工作機械や位置決めなどに使用され、機械部品などを直線的に移動させる用途として使用。
仕様●リード(mm):8●呼び径D1(mm):MTR50A●直径(mm):75●高さ(mm):60●ねじ山角度30度●スチール(SS400相当)●質量:1340gアズワン品番65-5944-50
S-A標準サンアジャストボルト S-ARW 12Xシリーズ コノエS-A標準サンアジャストボルト S-ARW 12Xシリーズコノエ
639税込703
1個
8日以内出荷
標準タイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
S-D傾斜面設置サンアジャストボルト S-DRW15シリーズ コノエS-D傾斜面設置サンアジャストボルト S-DRW15シリーズコノエ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト S-MRW2シリーズ コノエS-M2キズ防止プラ付 サンアジャストボルト S-MRW2シリーズコノエ
579税込637
1個
8日以内出荷
標準タイプに床面キズ防止プラスチックが付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-Mミニチュアサンアジャストボルト S-MRW 8Xシリーズ コノエS-Mミニチュアサンアジャストボルト S-MRW 8Xシリーズコノエ
309税込340
1個
8日以内出荷
ミニチュアタイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
S-D1ミニ固定用サンアジャストボルト S-D1RWシリーズ コノエS-D1ミニ固定用サンアジャストボルト S-D1RWシリーズコノエ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-D1ミニ固定用サンアジャストボルト S-D1RWシリーズ コノエS-D1ミニ固定用サンアジャストボルト S-D1RWシリーズコノエ
789税込868
1個
8日以内出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-A傾斜面設置サンアジャストボルト S-ARW15 12Xシリーズ コノエS-A傾斜面設置サンアジャストボルト S-ARW15 12Xシリーズコノエ
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
標準タイプのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15シリーズ コノエS-V傾斜面設置サンアジャストボルト S-VRW15シリーズコノエ
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷
強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトで、最大15°の傾斜に対応しているため傾斜面でもレベルの調整が可能です。傾斜面15°以内の斜面沿いに。
S-X標準サンアジャストボルト S-Xシリーズ コノエS-X標準サンアジャストボルト S-Xシリーズコノエ
639税込703
1個
8日以内出荷
標準タイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
S-Mミニチュアサンアジャストボルト S-MRW 10Xシリーズ コノエS-Mミニチュアサンアジャストボルト S-MRW 10Xシリーズコノエ
409税込450
1個
8日以内出荷
ミニチュアタイプのアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械などに。
S-D固定用サンアジャストボルト S-DRW 12Xシリーズ コノエS-D固定用サンアジャストボルト S-DRW 12Xシリーズコノエ
929税込1,022
1個
8日以内出荷
床面に固定するためのアンカー穴が付いたアジャストボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。
S-SC1家具用サンアジャストボルト S-SC1 12Xシリーズ コノエS-SC1家具用サンアジャストボルト S-SC1 12Xシリーズコノエ
329税込362
1個
8日以内出荷
頭部にマイナス穴、底部にプラス穴の付いたアジャストボルトです。コンパクトなため中量級家具に。
rs50特集