カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- コノエ
- モノタロウ(60)
- 水本機械製作所(1,194)
- 大阪魂(1,079)
- SUS(エスユーエス)(700)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(354)
- TRUSCO(339)
- LAMP(スガツネ工業)(330)
- エスコ(274)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(261)
- 岩田製作所(260)
- 大阪サニタリー(225)
- KITZ(キッツ)(207)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(199)
- SUGICO(スギコ)(189)
- AIOULE(ふじわら)(186)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(183)
- イマオコーポレーション(155)
- UK(三宝)(145)
- ノーブランド(141)
- ベン(112)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sus l」の検索結果

SUS329J4L 二相ステンレス鋼 六角ナット1種(切削)
コノエ¥569~税込¥626~1個3日以内出荷海水などの高濃度塩化物環境において優れた耐孔食性、対応力腐食割れ性があるナットです。強度があり、常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。水門のゲート、油井管、地熱発電用、製塩プラントなどに。材質SUS329J4L
ステンレス六角ボルト
コノエ¥1,498~税込¥1,648~1セット(100本)ほか当日出荷から9日以内出荷耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。仕様JIS 1180規格品種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角強度区分A2-50相当
ステンレス六角穴付ボルト
コノエ¥3,198~税込¥3,518~1セット(500本)ほか当日出荷から翌々日出荷耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。仕様JIS B1176規格品種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
コノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス
コノエ¥2,498税込¥2,7481パック(45本)ほか当日出荷から翌々日出荷H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます。 頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています。 四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。用途鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け。適用板厚: 2.3mm~9.0mm付属品No.3 四角ビット×1本材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート寸法H(mm)4寸法d(mm)5ねじ径(mm)4.8寸法D(mm)10.8頭部厚(mm)4頭部径(Φmm)10.8最大適合板厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法H(mm)4
ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス
コノエ¥2,398税込¥2,6381パック(80本)ほか当日出荷H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます。頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています。四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。用途鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け。適用板厚: 2.3mm~9.0mm付属品No.3 四角ビット×1本材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート寸法H(mm)4寸法d(mm)5ねじ径(mm)4.8寸法D(mm)10.8頭部厚(mm)4頭部径(Φmm)10.8最大適合板厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法H(mm)4