カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(9)
    • ドリルネジ(切り刃付)(1)
  • メカニカル部品(16)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • コノエ
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(945)
  • 九飛勢螺(130)
  • 若井産業(120)
  • SUGICO(スギコ)(4)
  • ヤマヒロ(73)
  • OHSATO(大里)(15)
  • ANEX(22)
  • ファスリンク(2)
  • エスコ(108)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(86)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(76)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(61)
  • ウイング(46)
  • コンサス(45)
  • 丸エム製作所(36)
  • 日本パワーファスニング(28)
  • KITZ(キッツ)(24)
  • TRUSCO(23)
材質
  • ステンレスすべて(9)
  • SUS410(1)
長さ(mm)
  • 10(1)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 50(1)
ねじの呼び
  • 4mm(4)
  • 5mm(3)
  • M4(1)
  • M4.8(1)
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(1)
表面処理
  • パシペート(7)
パシペート
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus410」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスドリルねじ SUS410 4x19 コノエトラスドリルねじ SUS410 4x19コノエ
5,998税込6,598
1箱(500本)
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。材質SUS410十字穴番号2寸法L(mm)19呼び寸法(mm)4表面処理パシペート頭部形状トラス頭部径(Φmm)9.4頭部高さ(mm)2.5
トラスドリルねじ SUS410 5x25 コノエトラスドリルねじ SUS410 5x25コノエ
5,698税込6,268
1箱(300本)
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。材質SUS410十字穴番号2寸法L(mm)25呼び寸法(mm)5表面処理パシペート頭部形状トラス頭部径(Φmm)11.8頭部高さ(mm)3.1
トラスドリルねじ SUS410 5x19 コノエトラスドリルねじ SUS410 5x19コノエ
6,598税込7,258
1箱(400本)
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。材質SUS410十字穴番号2寸法L(mm)19呼び寸法(mm)5表面処理パシペート頭部形状トラス頭部径(Φmm)11.8頭部高さ(mm)3.1
トラスドリルねじ SUS410 4x16 コノエトラスドリルねじ SUS410 4x16コノエ
6,698税込7,368
1箱(600本)
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。材質SUS410十字穴番号2寸法L(mm)16呼び寸法(mm)4表面処理パシペート頭部形状トラス頭部径(Φmm)9.4頭部高さ(mm)2.5
トラスドリルねじ SUS410 5x16 コノエトラスドリルねじ SUS410 5x16コノエ
7,898税込8,688
1箱(500本)
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。材質SUS410十字穴番号2寸法L(mm)16呼び寸法(mm)5表面処理パシペート頭部形状トラス頭部径(Φmm)11.8頭部高さ(mm)3.1
トラスドリルねじ SUS410 4x25 コノエトラスドリルねじ SUS410 4x25コノエ
7,398税込8,138
1箱(500本)
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。材質SUS410十字穴番号2寸法L(mm)25呼び寸法(mm)4表面処理パシペート頭部形状トラス頭部径(Φmm)9.4頭部高さ(mm)2.5
トラスドリルねじ SUS410 4x13 コノエトラスドリルねじ SUS410 4x13コノエ
7,998税込8,798
1箱(800本)
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。材質SUS410十字穴番号2寸法L(mm)13呼び寸法(mm)4表面処理パシペート頭部形状トラス頭部径(Φmm)9.4頭部高さ(mm)2.5
ステンレス六角穴付ボルト コノエステンレス六角穴付ボルトコノエ
4,398税込4,838
1セット(500本)
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)仕様JIS B1176規格品頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
コノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレス コノエコノエ ドリルねじ”エースポイント”(ステンレス) ステンレスコノエ
2,498税込2,748
1パック(60本)ほか
当日出荷
H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます。 頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています。 四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています。
用途鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け。適用板厚: 2.3mm~9.0mm付属品No.3 四角ビット×1本材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート寸法H(mm)4寸法d(mm)5ねじ径(mm)4.8寸法D(mm)10.8頭部厚(mm)4頭部径(Φmm)10.8最大適合板厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法H(mm)4
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR12-4シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR12-4シリーズコノエ
4,198税込4,618
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR24-4シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR24-4シリーズコノエ
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR20-4シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR20-4シリーズコノエ
8,198税込9,018
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR16-4シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR16-4シリーズコノエ
6,098税込6,708
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR36-4シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR36-4シリーズコノエ
18,980税込20,878
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR32-4シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR32-4シリーズコノエ
16,980税込18,678
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR10-4シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR10-4シリーズコノエ
3,798税込4,178
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR14-4シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR14-4シリーズコノエ
4,898税込5,388
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR28-4シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR28-4シリーズコノエ
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR30-4シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR30-4シリーズコノエ
15,980税込17,578
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-4シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR25-4シリーズコノエ
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR22-4シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR22-4シリーズコノエ
9,998税込10,998
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-4シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR40-4シリーズコノエ
24,980税込27,478
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR18-4シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR18-4シリーズコノエ
7,998税込8,798
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR12-4シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR12-4シリーズコノエ
8,298税込9,128
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR10-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR10-8シリーズコノエ
7,598税込8,358
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
sus430特集