カテゴリ
- メカニカル部品(4)
絞り込み
ブランド
- コノエ
- BIGM(丸山製作所)(14)
- プロトブレンボ(12)
- イスカル(5)
- カナテクス(3)
- SMC(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(2)
- 水本機械製作所(2)
- TEAC(2)
- ノーブランド(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- KSフィルター(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- WUBEN(ウーベン)(1)
- マリンテック(1)
- アート機工(1)
「t-r22-8」の検索結果

30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-8シリーズ
コノエ¥6,498~税込¥7,148~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR22-8シリーズ
コノエ¥6,998~税込¥7,698~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR22-8シリーズ
コノエ¥19,980~税込¥21,978~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR22-8シリーズ
コノエ¥19,980~税込¥21,978~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。仕様●リード(mm):5●呼び径D1(mm):TR22×5●全長(mm):810●ねじ山角度30度●SUS304●定尺ではなく全長の寸法通りにカットしているため恐れ入りますが返品不可とさせていただきます。●質量:1823g