絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
496件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防鳥・防球・多目的ネット【シルバー(グレー)】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    防鳥・防球・多目的ネット【シルバー(グレー)】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1枚
    9日以内出荷
    ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえなど多目的なシーンでお使い頂けます。周囲に6mm補強ロープ使用しています。マス目(網目)25mmの汎用タイプで多目的に使用可能な網(ネット)です。工場や倉庫、店舗などの防鳥ネットや防犯用の間仕切りネットにも使用可能、糸の太さは一般的な1.85mmで。440dの繊維を36本紡ぎ合わせて1本の糸にしており、また素材にはポリエチレンを採用し強度・耐候性があります。
    用途鳥害防止用ネット、ゴミ飛散防止ネット、ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえネット、防犯ネット、園芸ネット、安全ネット、間仕切り用ネット、簡易フェンス、インテリアなど仕様無結節、周囲:6mm補強ロープ使用材質ポリエチレン (PE)色シルバー(グレー)規格440T/36本糸径(Φmm)約1.85目合い(mm)(網目)25目
  • Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    手すりのイメージを刷新する、手すり棒との一体感を備えた手すりブラケットです。どの世代のユーザーにも選んでいただけるように、デザインと機能性の両立を目指しました。スタンダードなΦ35mm丸棒と組み合わせることで馴染みのある握り心地が得られ、手すりブラケットの在り方を見つめ直すことで、これまでにないデザインが生まれました。「pivo」という名称は「PlV?(ポルトガル語)」や「pivot(英語)」が由来です。どちらも「回転軸」や「中心」、てこの「支点」という意味があります。手すり棒をどのような角度で取り付けようとも、ブラケットが「点で支える」ような姿になります。また、丸い棒状のブラケットは「軸」のようでもあり、そこを「中心点」として、手すり棒が回り出しそうにも感じられないでしようか。そういった見立てから「pivo」の名称が導き出されましたが、同時にこのブラケットが新たな手すりの在り方を提示する「手すりの転換点」となることを期待したものでもあります。他に類のない形状を実現するために、様々な創意工夫と機能を盛り込みました。施工者フレンドリーな機能。1最初に壁に仮止めネジを打ち、そこにブラケットを仮固定してから手すりを取り付けることが可能です。 。2手すりにブラケットを取り付けてから壁面に施工する場合でも、複数のブラケットの壁への取り付け面を揃えやすいように、取り付け角度が調整できます。3壁紙施工の前に仮止めネジを壁面に打っておくことで、壁紙施工後でも手すりの設置が容易です。キャップの構造。1キャップ固定ねじや脱着用の切欠きがない、ノイズレスな外観の要となる部品です。2独自の構造により説着は容易ですが、不意な脱落やガタツキがありません。3下側の丸部分を押し込むだけで工具不要でキャップが外れますが、正面からは外れません。4正面と下側の2つの開口部を塞ぎ、下側は脱着の起点ともなります。これらの様々な機能が包括されたキャップです。
    用途階段手摺の受け金具、補助手摺のブラケットなどにご使用いただけます。付属品Aナベタッピングビス4×40:3本、A丸皿タッピングビス3×30:1本、Aナベタッピングビス3.5×20:3本、取扱説明書:1枚材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ポリプロピレン、付属品:スチール色ブラック直径(Φ)35取付ピッチ910mm以下・(端部)100mm以下適合サイズ(mm)【手摺】35出幅(mm)78
  • 【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 両開きタイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    【オーダー】 間仕切りシート ビニールカーテン&カーテンレールセット 両開きタイプ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥48,900税込¥53,790
    1セット
    11日以内出荷
    工場・倉庫の間仕切りとして一般的に幅広く使用されているシート(ビニールカーテン)とアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能な間仕切りビニールカーテンレールセット(両開きタイプ)です。シート(ビニールカーテン)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。シート(ビニールカーテン)は透明タイプと透明糸入りタイプの2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、シート(ビニールカーテン)端部は加工なしやマジックテープ仕様、操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定も可能です。シート(ビニールカーテン)下部はチェーンなしやチェーン付き、風対策用として中間ポール仕様も選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。雨・風・ホコリ・虫避け対策や空間の間仕切りとしても機能を発揮するセット品。冷暖房効率が向上しコスト削減にも効果的です。工場・倉庫の出入り口はもちろん工場の間仕切り、店舗の外売場、納屋の軒下など使用箇所を選びません。中間ポールをご選定の場合は中間ポール及び間仕切りポール本数分のユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)が付属いたします。
    用途倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・事務所・休憩所・クリーンルーム・喫煙ルーム・オフィス・店舗・ガレージの間仕切り、飲食店やテラス・軒先の雨風よけ、出入口や間口の冷房・防寒・省エネ・防塵・防音・防虫に仕様シート(ビニールカーテン)端部:加工なし/面ファスナー/間仕切りポール(取手・マグネット付)、シート(ビニールカーテン)下部:チェーン無/チェーン付/中間ポール(1000mmごとに1本)材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kgタイプ両開き種類シート(ビニールカーテン):0.5mm 静電防炎 透明シート/0.5mm 静電防炎 透明シート 糸入りピッチ(mm)ブラケット:800高さH(mm)開口寸法:1500~4000ブラケットスチール/ユニクロメッキハトメピッチ(mm)200材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト、中間ポール:アルミ(29mm角材)、ユニクロメッキ落しΦ16ボルト式(受座付)材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ幅W(mm)開口寸法:1000~10000敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kgハトメ内径10mm/アルミチェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ)レール取付天井付/壁面(正面)付サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス製フック(スタイリッシュタイプ)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
    用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。材質ステンレス仕上ソフトミラー
  • コーキングガン ファースト ジャンボガン FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    コーキングガン ファースト ジャンボガン

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥969税込¥1,066
    1丁
    4日以内出荷
    最もシンプルなジャンボタイプのコーキングガンです。
    材質スチール色グレー危険物の類別非危険物適合寸法(mm)(最大カートリッジ)50×315
  • ワールド ウルトラ隅金 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ウルトラ隅金

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレス製の板厚5.0mmで幅30mmの強力なL型補強金具です。隅金や棚受けとしても大活躍です。取付穴は6Φ両面皿穴で用途も広がります。
    材質ステンレスSUS304仕上ヘアーライン
  • ワイヤーロック80 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワイヤーロック80

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(5個)
    当日出荷
    鍵を紛失する心配のないダイヤル式ワイヤー錠です。お好きな番号を自分で自由に繰り返し設定可能です。赤いワイヤーで優れた視認性を発揮!扱いやすいソフトワイヤー採用です。自転車錠・工事現場・倉庫錠等使い方が豊富なワイヤー式ダイヤル錠です。
    材質ワイヤー:PVCコーティング/シリンダー:亜鉛ダイカスト色赤寸法(Φ×Lmm)10×80ロックダイヤル式
  • Rブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Rブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    オールダイカストでアール形状がスタイリッシュなエンド(端部)に使用するブラケットです。
    材質亜鉛ダイカスト形状ブラケットエンド適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • 六甲 Φ35用 ブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 ブラケット

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    木製丸棒手摺用のL型ブラケットです。
    材質亜鉛ダイカスト適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • クローム アームストッパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    クローム アームストッパー

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    鉄製の普及型アームストッパーです。
    材質鉄・クロームメッキ寸法(mm)14×130×225
  • 真鍮埋込レール FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    真鍮埋込レール

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    翌日出荷
    真鍮製の埋込式のレールです。
    材質真鍮高さ(mm)22.3
  • UC強力掛金 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    UC強力掛金

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(2個)
    当日出荷
    開閉時南京錠等でロック可能。鋼製・木製重量門扉の固定や外部の出入り口に最適
    材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
  • Ni+A丸皿 タッピング FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Ni+A丸皿 タッピング

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(1200本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ニッケルタッピングスクリュー(A タイプ) 丸皿頭仕様、用途:スライド丁番取付ビスに最適です。
    材質SWCH18A種類1種(Aタイプ)仕上ニッケル硬さ(Hv)500
  • Zステンレス コーススレッド XM-7 半 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Zステンレス コーススレッド XM-7 半

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(200本)ほか
    3日以内出荷
    オーステナイト系SUS XM-7 を使用していますので高度な防錆力を発揮します。台所・浴室・トイレ・玄関など湿気を含む場所、外壁・外溝・屋根・フェンスなど風雨にさらされる外回り工事。
    種別半ネジ材質ステンレス(オーステナイト系SUS XM-7 )色ステンレス
  • Vスベリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Vスベリ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥2,998税込¥3,298
    1箱(100個)
    当日出荷
    建具の下に使用して、建具のすべりを良くします
    材質ジュラコン(R)寸法(mm)9.3×20色白
  • Kスベリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    Kスベリ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1箱(200個)
    当日出荷
    建具の下に使用して、建具のすべりを良くします
    材質ポリエチレン(PEHD出光2110JH)色白
  • 軒天 新星 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    軒天 新星

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(2枚)
    3日以内出荷
    軒天用換気部材です。
    材質強化スチロール色アイボリータイプ面付け(ビス付)外形寸法(mm)200×450取付穴寸法(mm)(ビス)150×400
  • No24プラスチック 内フタのみ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    No24プラスチック 内フタのみ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1台
    欠品中
    材質ABS樹脂寸法(mm)(取出口)57×251
  • No24ワイドポスト口 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    No24ワイドポスト口

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス寸法H(mm)88寸法A(mm)225寸法D(mm)45寸法B(mm)40寸法D1(mm)19寸法D2(mm)64取付寸法(mm)(開口)60×255寸法W(mm)320寸法P(mm)272寸法W1(mm)250
  • スペースフックC型(先付用) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    スペースフックC型(先付用)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
    ¥418税込¥460
    1個
    当日出荷
    天井付レール専用のフックです。(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
    耐荷重(kg)10仕上真鍮ニッケルメッキ取付け方法キャップを取り付ける前に、フックをレールに差し込むだけです。(額を取りはずせば簡単にレールを左右自在にスライドできます。)
  • 防鳥・防球・多目的ネット【ブラウン】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    防鳥・防球・多目的ネット【ブラウン】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1枚
    9日以内出荷
    ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえなど多目的なシーンでお使い頂けます。周囲に6mm補強ロープ使用しています。マス目(網目)25mmの汎用タイプで多目的に使用可能な網(ネット)です。工場や倉庫、店舗などの防鳥ネットや防犯用の間仕切りネットにも使用可能、糸の太さは一般的な1.85mmで。440dの繊維を36本紡ぎ合わせて1本の糸にしており、また素材にはポリエチレンを採用し強度・耐候性があります。
    用途鳥害防止用ネット、ゴミ飛散防止ネット、ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえネット、防犯ネット、園芸ネット、安全ネット、間仕切り用ネット、簡易フェンス、インテリアなど仕様無結節、周囲:6mm補強ロープ使用材質ポリエチレン (PE)色ブラウン(茶)規格440T/36本糸径(Φmm)約1.85目合い(mm)(網目)25目
  • 配線穴キャップ 丸型 70mm FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ブラック
    ホワイト

    配線穴キャップ 丸型 70mm

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥299税込¥329
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    配線を隠して綺麗に見せる樹脂製の配線孔キャップ70mmタイプ。フタを取外して使用可能です。家具などに取付け、配線コードを通すのに使用します。開口部は外に向かって少し広くなっているので、取外しがしやすいです。
    用途家具、デスク、ボックス盤、テレビ台、食器棚、ベッドなど材質ABS樹脂サイズΦ70寸法A(mm)26寸法B(mm)19寸法D1(mm)70寸法D2(mm)54寸法D3(mm)59寸法D4(mm)60
  • 万能刃物砥石 4役 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    万能刃物砥石 4役

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥669税込¥736
    1本
    翌々日出荷
    曲面で湾曲した刃物、平面で真っ直ぐな刃物もOK!刃研ぎと仕上げがワンストロークで当たるので、簡単・スピーディー!!
    寸法(mm)150×42×33グリーン購入法適合
  • トリマー用スパイラルDビット(ダウンカット) 木工用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    トリマー用スパイラルDビット(ダウンカット) 木工用

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷
    超硬無垢!木工用の切れ味抜群トリマー用スパイラルビットです。ダウンカット(左ねじり)仕様ですので、木屑を下へ送り出します。ストレートビットに比べ、優れた切れ味で綺麗に仕上がります。木製建具のガラリの切り欠きや添わせ切りなど現場加工で活躍します。
    仕様プラスチックケース入り材質超硬無垢軸径(Φmm)6全長(mm)65タイプダウンカット軸長(mm)35刃長(mm)20
  • 天井付け室内物干し ROOM DRY HANGER FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    天井付け室内物干し ROOM DRY HANGER

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本ほか
    5日以内出荷
    室内干しのスペースの拡張に最適な天井付けスつ内物干金物です。全長を340mm、450mm、620mmの3段階に高さ調整できる簡単便利な室内物干です。使用されない時はポールごと外せますので、空間を無駄にしません。本製品を2本組み合わせて使用することにより、竿を掛けることができます。【取付方法】。天井仕上材の下地材(野縁、根太等)の位置を必ず確認の上、取り付けて下さい。木の下地材には付属の木ネジを使用して確実に下地に固定させて下さい。コンクリート・天井直付の場合、市販のアンカープラグをご使用下さい。 この場合は、充分な耐荷重が得られるよう専門業者とご相談下さい。
    用途戸建住宅、マンション、ハイツ、アパート、集合住宅、寝室、リビング、居間、洗面所、ランドリースペース、脱衣所など室内天井へ材質座金:亜鉛ダイカスト、ポール:アルミニウム、フック:ABS樹脂全長(mm)340/450/620色ホワイトタイプ天井取付け種類室内天井取付(スポット型)耐荷重(kg)8(1本あたり)リング内径(Φmm)42調整タイプ3段階
  • 【オーダー】 防鳥・防犯ネットカーテン&カーテンレールセット 両開きタイプ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    【オーダー】 防鳥・防犯ネットカーテン&カーテンレールセット 両開きタイプ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    ¥15,900税込¥17,490
    1セット
    11日以内出荷
    ゴミ置場の防鳥ネット、店舗の防犯ネット、施設の防球ネット、工場・倉庫の開口部やベランダに使用されている防鳥・防犯・防球ネットとアルミ製大型カーテンレールとキャップやランナー・ブラケットが付属した簡単に設置可能なネットカーテンレールセット(両開きタイプ)です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)とレールが一式セットで注文可能。(開口部の寸法を測ってオプションを選ぶだけ)。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)は25mm目グリーン色とグレー色の2種類より選定でき、取り付けも天井付けと壁付(正面付)のを選定可能です。ご希望の幅寸法と高さ寸法を指定、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部は加工なしと操作性・機能性がアップする間仕切りポールの選定が可能です。ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部はチェーンなしとチェーン付き仕様が選定でき使用場所に応じたカスタマイズが可能。工場・倉庫や店舗の搬入口・出入口・開口部や可動式の防鳥ネット、店舗やショッピングモール・ショッピングセンターなどの防犯用ネット、ゴミステーション・ゴミ置場などの間仕切りとしても機能を発揮するネットカーテンです。
    用途ゴミステーション・ゴミ置き場の飛散防止に、店舗・ショッピングセンター・公共施設の防犯用ネットに、倉庫や工場・物流センター・作業所・作業場・店舗の出入口・搬入口・開口部・間仕切り部に仕様ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)端部:加工なし/間仕切りポール(取手・マグネット付)、ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット)下部:チェーン無/チェーン付材質ランナー:スチール・樹脂/ユニクロメッキ/耐荷陵10kgタイプ両開き種類ネットカーテン(防鳥ネット、防犯ネット、防球ネット):25mm網目グリーン/25mm網目グレー(ポリエチレン)ピッチ(mm)ブラケット:800高さH(mm)開口寸法:1500~4000ブラケットスチール/ユニクロメッキ材質(キャップ)スチール/ユニクロメッキ材質(ポール)間仕切りポール(取手付):アルミ/ダイカスト材質(ジョイント)スチール/ユニクロメッキ幅W(mm)開口寸法:1000~10000敷居・レールアルミ製大型レール(W40mm×H30mm)/アルマイト仕上/許容荷重50kgチェーンスチール/ユニクロメッキ(直径4.8Φ)レール取付天井付/壁面(正面)付サービス分類オーダー・加工
  • 土のう袋 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    土のう袋

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(50枚×12袋)
    当日出荷
    土のう袋の中に土を入れて災害対策として用いたり、側溝のどろ上げの際に上げた泥を入れる為の袋として用いたりと、比較的万能な工業用の袋です。
    材質ポリエチレン(PE)色白寸法(幅W×高さH)(mm)480×620
  • クロス(回転止ビス穴付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    クロス(回転止ビス穴付)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    四方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
    材質ダイカストクローム形状クロス寸法(mm)32仕上クロームメッキ適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応
  • 黒ゴム戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    黒ゴム戸当り

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ビス一本で簡単に取付け可能なゴム製の戸当たりです。クッション材としてご使用いただけます。座金・取付ビス付
    付属品ビス付・ワッシャー付色黒
  • 文字合わせ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    文字合わせ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1ダース
    当日出荷から5日以内出荷
    南京錠タイプの符号錠(ダイヤル錠)で、キー無しで番号を合わせると解錠できます。開錠番号は初期設定されております。
    材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:鉄/本体リング:アルミ合金材質(本体)亜鉛ダイカストロック文字合わせ材質(ツル)鉄
  • ワールド ステンフラット型フード付ガラリ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド ステンフラット型フード付ガラリ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    スタイリッシュでシンプルな外観のフラット型フード付ガラリです。ステンレス製防虫網付きタイプです。
    材質ステンレス(SUS304)色メタリックグレー(MG)
  • ユニクロ金折 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ユニクロ金折

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    最もスタンダードな補強金物です。先端がケガをしにくい」アール形状です。
    材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
  • 鉄枠調整戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    鉄枠調整戸車

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱(12個)
    当日出荷
    ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
    材質枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)調整範囲(mm)3.5~8耐荷重N(kgf)30(2個使用時)
  • 六甲 Φ35用 エルボ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 エルボ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    木製丸棒手摺のコーナー部材です。
    材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • 六甲 Φ35用 コーナーエルボ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    六甲 Φ35用 コーナーエルボ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    木製丸棒手摺のコーナー部材です。
    材質亜鉛ダイカスト形状エルボ適合径(Φmm)(丸棒手摺)35
  • F型ブラケット 首短 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    F型ブラケット 首短

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥429~税込¥472~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    止めタイプはブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
    材質ダイカストZDC(クローム)仕上クロームメッキ
  • 浅間ガラリ 片流れ スプルース FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    浅間ガラリ 片流れ スプルース

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(80本)ほか
    3日以内出荷
    木製の片流れタイプです
    材質木製品(スプルース)色スプルース寸法(長さ)3尺
  • ラバトリーヒンジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ラバトリーヒンジ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1組
    当日出荷
    トイレ(ラバトリー)扉用の丁番(ヒンジ)です。調整範囲30~40mm
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)103×70×2.0仕上ヘアーライン
  • フラット戸当りZ型 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    フラット戸当りZ型

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    ドアの固定・解除共にワンタッチボタンでできる。ストップ部品は鋼板製で頑丈。受け部は床面加工のいらない面付タイプ。バリアフリー仕様。取付ゲージ付で施工が簡単。床とドアの隙間は16mmまで対応可能。磁力は4000ガウス
    仕様スイッチタイプ材質本体:亜鉛ダイカスト/キャッチプレート:S55C鋼板仕上クローム
  • 鉄溶接蝶番(リベット蝶番) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    鉄溶接蝶番(リベット蝶番)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(2枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼製扉等に最適の鉄製の溶接(リベット)丁番
    材質鉄仕上生地ねじ穴数0