絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
646件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PBD型 ナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ウカイ(岐阜産研工業)PBD型 ナイロン車輪(ステンレスベアリング入)ウカイ(岐阜産研工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から6日以内出荷
JA型 ステンレス製旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JA型 ステンレス製旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
3,990税込4,389
1個
翌日出荷から34日以内出荷
ストッパーなし
HLJB型 産業車輌用ストッパー付旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)HLJB型 産業車輌用ストッパー付旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
シャフト径(Φmm)20ストッパー回転ストッパー使用軸受鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
金具 固定 産業車輛用 ウカイ(岐阜産研工業)金具 固定 産業車輛用ウカイ(岐阜産研工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ ウカイ(岐阜産研工業)2.50-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤウカイ(岐阜産研工業)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)RoHS指令(10物質対応)対応タイヤ幅(mm)62自重(g)1460適合タイヤバルブTR87タイヤ外径(mm)218ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5、46ホイル外幅(mm)56最大荷重(daN)85(86.7kgf)車輪タイプ空気入り標準空気圧3.5kg/cm2
SH型 鋼板製高反発ポリブタジェンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)SH型 鋼板製高反発ポリブタジェンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
車輪径(Φmm)200質量(g)1670車輪幅(mm)45シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)55使用ベアリング204B(鋼板製)許容荷重(daN)250適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
RR型 重荷重用ダイカスト製MCナイロン車輪 ウカイ(岐阜産研工業)RR型 重荷重用ダイカスト製MCナイロン車輪ウカイ(岐阜産研工業)
6,398税込7,038
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
荷重種別重荷重適合金具RR-130:JM、JH、KH、JMB/RR-150:JM、JH、KH、JMB、JHB/RR-200:JM、JH、KH、JMB
KBZ型 中荷重用ストッパー付固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KBZ型 中荷重用ストッパー付固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から34日以内出荷
形状固定車S荷重種別中荷重ストッパーあり
JH型 重荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JH型 重荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
11,900税込13,090
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追求した設計です。
荷重種別重荷重ストッパーなし特性耐摩耗性軸受種類鋼板製ベアリング入り車輪タイプ単輪
FA型 鉄製車輪(滑り軸受け) ウカイ(岐阜産研工業)FA型 鉄製車輪(滑り軸受け)ウカイ(岐阜産研工業)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
車輪径(Φmm)50質量(g)390車輪幅(mm)27シャフト径(Φmm)10ボス幅(mm)31使用ベアリング滑り軸受け(鋼板製)許容荷重(daN)60適合金具T、TN、JM、KH
防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB CRJB-150-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 ストッパー付旋回キャスター JB CRJB-150-C35ウカイ(岐阜産研工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。
仕様●ストッパーペダル仕様:右用●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)2740最大荷重(daN)200タイヤ幅R(mm)45
産業車輌用キャスター 旋回キャスター HLJ/HLJY/HLJF HLETJ3.00-4-PU ウカイ(岐阜産研工業)産業車輌用キャスター 旋回キャスター HLJ/HLJY/HLJF HLETJ3.00-4-PUウカイ(岐阜産研工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
仕様トッププレートF1/F2:140/140、取付穴ピッチP1/P2:112/112、軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)242材質(車輪)ポリウレタンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d14取付高H1(mm)301自重(g)5430タイヤ幅R(mm)77色(車輪)GRAY
産業車輌用キャスター 固定キャスター HLK/HLKY/HLKF HLETK3.00-4-PU ウカイ(岐阜産研工業)産業車輌用キャスター 固定キャスター HLK/HLKY/HLKF HLETK3.00-4-PUウカイ(岐阜産研工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
仕様トッププレートF1/F2:158/120、取付穴ピッチP1/P2:112/63、軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)242材質(車輪)ポリウレタンシャフト径(Φmm)D:20取付穴径d14取付高H1(mm)301自重(g)4210タイヤ幅R(mm)77色(車輪)GRAY
中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB CRJBL-130 ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB CRJBL-130ウカイ(岐阜産研工業)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
・JB型中荷重用ストッパー付旋回金具付きのキャスターです。・車輪の回転と、金具の旋回を同時に止めるダブルストッパー仕様です。・左用のストッパーペダル仕様も用意しています。・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:108/108●取付穴ピッチP1/P2:80/80●取付高さR:177●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)130材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)40取付穴径d11自重(g)2070最大荷重(daN)180タイヤ幅R(mm)42
中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PBJBL-200 ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB PBJBL-200ウカイ(岐阜産研工業)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11自重(g)3520最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SJBL-100 ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付旋回キャスター JB SJBL-100ウカイ(岐阜産研工業)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:95/95●取付穴ピッチP1/P2:71/71●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)100材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:12偏心E(mm)35取付穴径d11自重(g)1230最大荷重(daN)130タイヤ幅R(mm)35
産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ 61/2×2-4HL/HF 61/2-2-4HF-GRAY ウカイ(岐阜産研工業)産業用・タチ付ホイル 空気入りタイヤ 61/2×2-4HL/HF 61/2-2-4HF-GRAYウカイ(岐阜産研工業)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
バルブ型式DIN7777シャフト径(Φmm)D:20使用ベアリング(鋼板製)204Bボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)115自重(g)1270ホイル外径(mm)G:56ホイル内径(mm)C:97.5ホイル内幅(mm)F:46最大荷重(daN)80タイヤ幅R(mm)50色(車輪)GRAY
ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PBDKABZL-100 ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス製キャスター ステンレス製ストッパー付固定キャスター KABZ PBDKABZL-100ウカイ(岐阜産研工業)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:ステンレス製ベアリング入り車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:12取付穴径d11自重(g)750最大荷重(daN)180タイヤ幅R(mm)35
中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ SUIKBZL-100 ウカイ(岐阜産研工業)中荷重用キャスター ストッパー付固定キャスター KBZ SUIKBZL-100ウカイ(岐阜産研工業)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)100材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:12取付穴径d11自重(g)990最大荷重(daN)180タイヤ幅R(mm)32
ストッパー付き旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)ストッパー付き旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
シャフト径(Φmm)12ストッパーあり車輪幅R(mm)53プレート寸法F1×F2(mm)128/98偏心E(mm)45材質(軸受)鋼板製ベアリング入り外径A(Φmm)175取付穴ピッチ(mm)P1/P2:100/56最大荷重(daN)60取付穴径d(Φmm)11車輪タイプ単輪
固定キャスター K ウカイ(岐阜産研工業)固定キャスター Kウカイ(岐阜産研工業)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
K型中荷重用固定金具付きのキャスターです
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムサイズ200シャフト径(Φmm)D:20プレート寸法F1×F2(mm)151×102材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り取付高H1(mm)250取付穴ピッチ(mm)P1/P2:112/63自重(g)3280取付穴径d(Φmm)11
ストッパー付旋回キャスター JB ウカイ(岐阜産研工業)ストッパー付旋回キャスター JBウカイ(岐阜産研工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
JB型中荷重用ストッパー付旋回金具付きのキャスターです。 車輪の回転と、金具の旋回を同時に止めるダブルストッパー仕様です。
材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムサイズ200シャフト径(Φmm)D:20プレート寸法F1×F2(mm)140×140偏心E(mm)58材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り取付穴ピッチ(mm)P1/P2:115/115(105/105)自重(g)4120取付穴径d(Φmm)11
キャスター 8×3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤ ウカイ(岐阜産研工業)キャスター 8×3.00-4HL 空気入りタイヤ/エアーレスタイヤウカイ(岐阜産研工業)
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46車輪タイプ空気入り
UWB型 MCナイロン車輪 ウカイ(岐阜産研工業)UWB型 MCナイロン車輪ウカイ(岐阜産研工業)
4,290税込4,719
1個
18日以内出荷
適合金具サイズにより異なります。詳細はお問い合せください。
SV型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪(ラジアルベアリング入) ウカイ(岐阜産研工業)SV型 鋼板製ポリブタジェンゴム車輪(ラジアルベアリング入)ウカイ(岐阜産研工業)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
車輪径(Φmm)200質量(g)1750車輪幅(mm)45シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)55使用ベアリング6204ZZF(鋼板製)許容荷重(daN)250適合金具JH、JHW、KW
PNU型 樹脂製ウレタンゴム車輪 ウカイ(岐阜産研工業)PNU型 樹脂製ウレタンゴム車輪ウカイ(岐阜産研工業)
1,798税込1,978
1個
翌日出荷から4日以内出荷
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
PNUD型 樹脂製ウレタンゴム車輪(ステンレスベアリング入) ウカイ(岐阜産研工業)PNUD型 樹脂製ウレタンゴム車輪(ステンレスベアリング入)ウカイ(岐阜産研工業)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
PND型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(ステンレスベアリング入) ウカイ(岐阜産研工業)PND型 樹脂製ポリブタジェンゴム車輪(ステンレスベアリング入)ウカイ(岐阜産研工業)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
適合金具J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ
KHW/KW型 牽引用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)KHW/KW型 牽引用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
シャフト緩み止め割ピン仕様使用軸受鋼板製ベアリング入り
JHW型 牽引用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)JHW型 牽引用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
13,900税込15,290
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
シャフト緩み止め割ピン仕様ストッパーなし軸受種類鋼板製ベアリング入り
HK型 中荷重用固定キャスター ウカイ(岐阜産研工業)HK型 中荷重用固定キャスターウカイ(岐阜産研工業)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)ゴム荷重種別中荷重シャフト径(Φmm)12使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴ピッチ(mm)100/56(50)取付穴径(mm)11トッププレート(mm)137/93車輪タイプ単輪
HJ型 中荷重用旋回キャスター ウカイ(岐阜産研工業)HJ型 中荷重用旋回キャスターウカイ(岐阜産研工業)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ゴム荷重種別中荷重シャフト径(Φmm)12ストッパーなし使用軸受鋼板製ベアリング入り取付穴径(mm)11偏心(mm)40車輪タイプ単輪
金具 固定金具 三角ロム ウカイ(岐阜産研工業)金具 固定金具 三角ロムウカイ(岐阜産研工業)
749税込824
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
金具 固定ストッパー付 左 ウカイ(岐阜産研工業)金具 固定ストッパー付 左ウカイ(岐阜産研工業)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
ステンレス金具 旋回金具 ウカイ(岐阜産研工業)ステンレス金具 旋回金具ウカイ(岐阜産研工業)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ストッパーなし
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNJ-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNJ-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3380最大荷重(daN)220タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SJ-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J SJ-200-C35ウカイ(岐阜産研工業)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)鋼板製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)4030最大荷重(daN)250タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNUJ-200-C35 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNUJ-200-C35ウカイ(岐阜産研工業)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)樹脂製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:35自重(g)3250最大荷重(daN)350タイヤ幅R(mm)42
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PBJ-200-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PBJ-200-C25ウカイ(岐阜産研工業)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)200材質(車輪)ナイロンシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)58取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)3310最大荷重(daN)400タイヤ幅R(mm)45
防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNJ-150-C25 ウカイ(岐阜産研工業)防護カバー付きキャスター 中荷重用 旋回キャスター J PNJ-150-C25ウカイ(岐阜産研工業)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り車輪径(Φmm)150材質(車輪)樹脂製ゴムシャフト径(Φmm)D:20偏心E(mm)45取付穴径d11高さC(mm)床からカバーまで:25自重(g)2220最大荷重(daN)175タイヤ幅R(mm)38