Lifework(ライフワーク)
Lifework(ライフワーク)のページです。Lifework(ライフワーク)は、切削工具・研磨材、その他などの商品を提供しています。現在23件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社ライフ・ワーク |
|---|
| 所在地 | 〒526-0221 滋賀県長浜市小野寺町463-6 |
|---|
はつり用オフセット砥石Lifework(ライフワーク)当日出荷から翌日出荷
リピート率が高い人気の波型形状
はつり・面取りに驚異的な研削力
目づまりが少ない
ブロック・U字溝・レンガ・コンクリートなど
粒度16砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300
オフセット砥石(石材用)Lifework(ライフワーク)当日出荷から翌日出荷
砥材GCを使っているので切れ味・持ちがよいです。
バリ取り・粗研削
砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高周速度(m/min)4300適合材石材穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)100×6
オフセット砥石(一般鋼・ステン・アルミ用)Lifework(ライフワーク)翌日出荷
波型形状により豪快な削り
目づまりがほとんどなく作業時間が短縮
波型・山3段
穴径(mm)15砥材AZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度P最高周速度(m/min)4300適合材アルミ寸法(外径×厚さ)(mm)100×4/5.5
フレキシブル砥石Lifework(ライフワーク)翌日出荷
ノーパットのフレキシブル砥石
曲面の研削、面取り研磨用
補強ネット2枚入り
静音、研削焼けが少ない
砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度Q最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)100×2.5
関ヶ原 切断砥石 鉄工用Lifework(ライフワーク)(4件のレビュー)当日出荷
用途アングル・丸棒・薄板鉄板・チャンネル鋼・異形鉄筋・小径パイプ粒度46厚さ(mm)2.0穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12900硬度S最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A
切断砥石 関ヶ原 鉄工用Lifework(ライフワーク)7日以内出荷
アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプなどの切断に。
FRP切断砥石 FRPシリーズLifework(ライフワーク)7日以内出荷
業界初!両面補強のFRP用切断砥石。FRP・プラスチック・塩化ビニール・アルミの切断に。
オフセット砥石(鉄工・ステン用)Lifework(ライフワーク)翌日出荷
一般鋼・ステンレス材などのビート取り・バリ取り・面取りに
砥材WA硬度P最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15
オフセット砥石 レッドウェーブLifework(ライフワーク)翌日出荷
リピート率が高い人気の波型形状
目づまり・衝撃が少ない
鉄・ステンレス用
軽いタッチで削れ、焼けが少ない
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
粒度36砥材WAZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300適合材ステンレス、鉄穴径(mm)22寸法(外径×厚さ)(mm)125×3.5/4.5
オフセット砥石 グリーンウェーブLifework(ライフワーク)翌日出荷
群を抜く研削性能と耐摩耗性3倍
衝撃が少なく静か
特許製法による放熱効果
アルミ・ステンレス・鉄工用
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
切削面:WAVE・波状
波型・山2段
砥材WAZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15
オフセット砥石 ゴールドファンLifework(ライフワーク)翌日出荷
群を抜く研削性能と耐摩耗性5倍
特許製法による放熱効果
衝撃が少なく静か
アルミ・ステンレス・鉄工用
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
切削面:FAN・扇状
ウロコ型
砥材GXA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×4
オフセット砥石 レッドウェーブ 103mmLifework(ライフワーク)7日以内出荷
ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。目詰まり・衝撃が少ない。鉄・ステンレスのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業時に。
切断砥石(一般鋼・ステン用)Lifework(ライフワーク)翌日出荷
きわ切りに適しているオフセット型切断砥石
アルミ箔が両面に貼ってあり放熱効果により鋼材が焼けず防湿効果により長持ちです。
粒度36砥材AX最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度Q最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
オフセット砥石(鉄工・ステン用)Lifework(ライフワーク)翌日出荷
一般鋼・ステンレス材などのビート取り・バリ取り・面取りに
粒度36穴径(mm)15砥材WA硬度P最高周速度(m/min)4300適合材鉄寸法(外径×厚さ)(mm)180×6
極薄型切断砥石 石屋さんLifework(ライフワーク)(1件のレビュー)翌々日出荷
建築用石材・コンクリート・スレート・タイル・レンガ・瓦・その他非鉄金属など
補強ネット2枚入り
粒度46穴径(mm)15砥材GCXタイプ石材用最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800寸法(外径×厚さ)(mm)106×1.0/1.2
極薄型切断砥石 軽天Lifework(ライフワーク)翌日出荷から8日以内出荷
鋼管・形鋼・丸棒・異形鉄筋・ステンレスパイプ・アルミ製品・一般金属
補強ネット2枚入り
切断砥石 ノンスリップカッターLifework(ライフワーク)翌日出荷から翌々日出荷
1.6mmの薄い厚みで切り込みが深く
鋭くスピーディーな切断
ステンレス鋼・一般鋼・アングル・アルミ・銅
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
粒度46砥材AX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×1.6
切断砥石 ジュニアランナー(石材用)Lifework(ライフワーク)(2件のレビュー)翌日出荷から3日以内出荷
美しい切断面
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
建築用石材・コンクリート・スレート・タイル・レンガ・瓦・その他非鉄金属
特殊シルバーフィルム貼り
粒度46穴径(mm)15砥材GCX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
切断砥石 ジュニアランナー(鉄工用)Lifework(ライフワーク)翌日出荷から3日以内出荷
美しい切断面
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプ
特殊ゴールドフィルム貼り
粒度46砥材WAX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
切断砥石 ゴールドランナー(ステン・アルミ・鉄工用)Lifework(ライフワーク)翌日出荷から3日以内出荷
美しい切断面
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
アングル・丸棒・チャンネル鋼・薄板鉄板・異形鉄筋・小径パイプ
特殊ゴールドフィルム貼り
粒度46穴径(mm)15砥材WAX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800寸法(外径×厚さ)(mm)106×2.5
フレキシブル砥石 ゴールドファンLifework(ライフワーク)翌日出荷
群を抜く研削性能と耐摩耗性5倍
特許製法よる放熱効果
衝撃が少なく静か
アルミ・ステンレス・鉄工用
柔らかなあたり
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
目づまりが少ない
ウロコ型
穴径(mm)15砥材GXA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300寸法(外径×厚さ)(mm)106×4