ネームタグ 大ミツヤ(1件のレビュー)当日出荷
柔らかい素材で手になじむネームタグ。本体は60ミリのキーホルダー名札。
用途ネームタグセット内容赤・白・青・黄・緑5色アソート材質ポリエチレン・PVC樹脂全長(mm)60色赤・白・青・黄・緑パッケージサイズ(mm)130×75×8寸法(縦×横)(mm)82×21質量(1箱あたり)(g)123箱寸法(mm)155×135×45梱包質量(g)15表示寸法(mm)35×15
スイング粘着フックミツヤ当日出荷
耐荷重3kgの粘着式スイングフック。フック可動域は360°回転、180°スイング。アーム部はサビにくいステンレス製。
用途粘着フック材質ABS樹脂/ステンレス304/ポリエチレン寸法(mm)粘着部:40四方色白耐荷重(kg)3
強力マグネットフック モンキーミツヤ(1件のレビュー)当日出荷
360°回転180°スイングの強力マグネットフック。サルのような長いアームでしっかり荷物をホールドできる。アームはサビないステンレス製。本体表カバーはフラットタイプでシールなどを貼ることが出来る。磁着面には滑りを抑える特殊樹脂シート貼合。
用途マグネットフック材質塗装鋼板/ABS樹脂/ステンレス寸法(mm)フックアーム:50フック自在回転特性強力
ゼムクリップミツヤ(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。
用途クリップ材質硬鉄線色シルバー(ニッケルメッキ)
数字マグネットシートミツヤ(1件のレビュー)当日出荷
貼ったりはずしたり自由自在の文字シートマグネット。たっぷり64数字分。
材質鉄粉,PVC材寸法(mm)216×100(文字チップサイズ25×13.5)色文字色・黒,本体色・白包装フックのできるPP袋入りアズワン品番64-8613-43入数1枚(64文字)商品タイプ数字
ワッポン カクガタミツヤ(16件のレビュー)当日出荷
ガラス、コンクリート、タイルなど、画鋲やテープでは貼れない場所でも使用でき、屋外での掲示にすぐれた接着力を発揮します。タック感の強さはワッポンの特長のひとつで、接着面に極端に凹凸がある場合や一部の素材を除いて様々な被着体に対応します。
ワッポンは冬場でもしっかり貼ることができ、夏場の暑い時でもベタつきません。このように使用温度範囲が広いため、さまざまなシーンで活用できます。さらに耐久性にもすぐれ時間の経過による接着力の変化もほとんどありません。
台紙から剥がすだけ、ハサミを必要としませんし、手も汚さずスピーディーに貼れます。一度に大量のポスターを貼るにも効率よく貼れます。
ダブルクリップミツヤ当日出荷から4日以内出荷
アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
スリーピンフックミツヤ当日出荷
3本のステンレス針でしっかり掛けることが出来る耐荷重7kgのピンフック。ハンマーでたたくだけの簡単装着式。フック部はサビにくいステンレス製。
用途フック材質アクリル樹脂/ステンレス304色白耐荷重(kg)7針長(mm)13
ステンレス針ピンミツヤ(3件のレビュー)当日出荷
錆びにくいステンレス製の虫ピン。
用途スリムな針ピン材質ステンレス全長(mm)29色シルバー(ニッケルメッキ)包装収納便利なPSケース
オフィスピンミツヤ(1件のレビュー)当日出荷
全長26ミリ、線径0.73ミリの針ピン。通称虫ピン。細くて丈夫。シャープな針先が特徴で布地など柔らかいものにご使用下さい。工作用品としても便利。
用途ピン色シルバー(ニッケルメッキ)寸法(Φmm)0.73全長(mm)26材質鉄包装収納便利なプラケース入り
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
テトンボVクリップミツヤ当日出荷
さしやすい三角形のゼムクリップ(ゴールドカラー)。
用途クリップ材質鋼線色ゴールド(真鍮メッキ)繰り返し・詰め替え対応
安全ピンミツヤ当日出荷
針先がスムーズで布をいためにくい日本製の安全ピン。
目玉クリップ バラミツヤ当日出荷
強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
バチ型クリップミツヤ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~
1箱(30本)ほか
当日出荷
バチのかたちのクリップ。
材質鋼鈑/スプリング包装紙箱入り色シルバー(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
プラマグネットフックミツヤ当日出荷
耐荷重1kgの強力マグネットフック。固定式フックでしっかり吊ることができます。磁着面は傷防止フィルム貼合。
用途マグネットフック材質ABS樹脂(再生ABS樹脂40%)/鋼線/異方性フェライトマグネット/鋼板寸法(mm)66×40×26サイズ小耐荷重(kg)1フック固定最大寸法(mm)吊下部:Φ4.5特性強力グリーン購入法適合
カラーマグネットミツヤ当日出荷
ちょっとしたメモ留めや掲示に便利です。磁着面に傷防止フィルム貼合。
用途スチールやホワイトボードに材質再生PS樹脂40%・マグネットグリーン購入法適合
ゼムジャイアントミツヤ当日出荷
品質本位のゼムクリップ。技術を要する硬線仕様で挟む力が強化されています。鉄線の隙間が無く、ガッチリ書類をまとめます。下部直線加工で紙からゼムクリップがズレにくい形状になっています。収納便利なプラケース入り。
用途紙類だけでなく、布地や皮革類もとじることができます。材質硬鉄線全長(mm)53色シルバー(ニッケルメッキ)質量(g)約50包装収納便利なPSケース入り繰り返し・詰め替え対応
ホワイトボード用イレーザー大ミツヤ(2件のレビュー)当日出荷
メラミンスポンジで出来たホワイトボードイレーザー。
消しカスインクが残りにくく、消した部分は真っ白にキレイになります。
材質メラミン発泡体寸法(mm)140×70×30色白繰り返し・詰め替え対応
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。