絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
128件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル WIDIN

    AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル

    WIDIN
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
    用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
  • AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ネック付ボールエンドミル WIDIN

    AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ネック付ボールエンドミル

    WIDIN
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
    用途調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
  • AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル WIDIN

    AlCrNコート2枚刃超硬ボールエンドミル

    WIDIN
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
  • Wコート超硬ラフィングエンドミル WIDIN

    Wコート超硬ラフィングエンドミル

    WIDIN
    4,598税込5,058
    1本
    翌々日出荷
    耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
    用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子表面処理nACRoコートねじれ角20゜
  • TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDIN

    TiAlNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル

    WIDIN
    9,598税込10,558
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性、平滑性に非常に優れたTiAiN+SHコーティングを採用。チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼などの各種難削材料に使用可能です。
    用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼・工具鋼・調質鋼材質超々微粒子表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜
  • AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル WIDIN

    AlTiNコート超硬ファインピッチラフィングエンドミル

    WIDIN
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiNコーティングを採用。工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度材の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC65)材質超々微粒子表面処理AlTiNコートねじれ角20゜
  • 超硬付刃4枚刃ロングエンドミル WIDIN

    超硬付刃4枚刃ロングエンドミル

    WIDIN
    43,980税込48,378
    1本
    翌々日出荷
    EB304のロングタイプです。鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
  • 超硬付刃4枚刃ショートエンドミル WIDIN

    超硬付刃4枚刃ショートエンドミル

    WIDIN
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
  • 超硬付刃2枚刃ショートエンドミル WIDIN

    超硬付刃2枚刃ショートエンドミル

    WIDIN
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
  • ダイヤモンドコート2枚刃超硬エンドミル WIDIN

    ダイヤモンドコート2枚刃超硬エンドミル

    WIDIN
    13,980税込15,378
    1本
    翌々日出荷
    グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
    用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種全長40刃数2首径(mm)-有効長(mm)-表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜コーナーR(mm)-シャンク径3
  • アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃) WIDIN

    アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃)

    WIDIN
    5,898税込6,488
    1本
    翌々日出荷
    アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
  • アルミ用超硬2枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDIN

    アルミ用超硬2枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)

    WIDIN
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
    用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角45゜
  • Wコート6枚刃超硬スクエアエンドミル WIDIN

    Wコート6枚刃超硬スクエアエンドミル

    WIDIN
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
    用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数6表面処理nACRoコートねじれ角45゜
  • Wコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDIN

    Wコート4枚刃超硬スクエアエンドミル

    WIDIN
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
    用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数4表面処理nACRoコートねじれ角45゜
  • Wコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(Φ3シャンク) WIDIN

    Wコート2枚刃超硬スクエアエンドミル(Φ3シャンク)

    WIDIN
    2,698税込2,968
    1本
    翌々日出荷
    耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。シャンク径は全サイズΦ3仕様。
    用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数3表面処理nACRoコートねじれ角30゜シャンク径3
  • TiAlNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル(ロング刃ロングシャンク) WIDIN

    TiAlNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル(ロング刃ロングシャンク)

    WIDIN
    6,598税込7,258
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
    用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角45゜
  • TiAlNコート4枚刃超硬不等分割エンドミル WIDIN

    TiAlNコート4枚刃超硬不等分割エンドミル

    WIDIN
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。防振効果と曲げ剛性を高める独自の二重コアを採用し、特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
    用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理TiAlN+SHコートねじれ角46゜+48゜
  • TiAlNコート3枚刃超硬不等分割エンドミル WIDIN

    TiAlNコート3枚刃超硬不等分割エンドミル

    WIDIN
    5,198税込5,718
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。防振効果と曲げ剛性を高める独自の二重コアを採用し、特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
    用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数3表面処理TiAlN+SHコートねじれ角48゜
  • NACOコート超硬4枚刃スクエアエンドミル(ショート刃) WIDIN

    NACOコート超硬4枚刃スクエアエンドミル(ショート刃)

    WIDIN
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    45゜ねじれの4枚刃エンドミルです。nACoコーティングを採用し、優れた耐摩耗性を発揮します。刃先処理はギャッシュランドタイプです。
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数4表面処理nACoコートねじれ角45゜
  • AlTiNコート6枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(レギュラー刃) WIDIN

    AlTiNコート6枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(レギュラー刃)

    WIDIN
    6,998税込7,698
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
    用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数6表面処理AlTiN+HHコートねじれ角50゜
  • AlTiNコート6枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃) WIDIN

    AlTiNコート6枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃)

    WIDIN
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
    用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数6表面処理AlTiN+HHコートねじれ角45゜+60゜
  • AlTiNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル(ショート刃・ロング刃) WIDIN

    AlTiNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル(ショート刃・ロング刃)

    WIDIN
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷
    工具鋼、合金鋼、金型鋼及び高硬度の被削材に最適です。高硬度材料の高速ミーリング加工に最適です。ウェット加工は勿論、ドライ加工も可能です。
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC60)材質超々微粒子刃数6表面処理AlTiNコートねじれ角50゜
  • AlTiNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル WIDIN

    AlTiNコート5枚刃超硬不等分割エンドミル

    WIDIN
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
    用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
  • AlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃) WIDIN

    AlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃)

    WIDIN
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
    用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角45゜+60゜シャンク径6
  • AlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃) WIDIN

    AlTiNコート4枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃)

    WIDIN
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。一般鋼から高硬度材料(~HRC70)のポケット彫り込み、立壁のステップ加工、深溝のステップ加工等、多機能な加工が可能です。
    用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
  • AlTiNコート4枚刃超硬不等分割エンドミル WIDIN

    AlTiNコート4枚刃超硬不等分割エンドミル

    WIDIN
    4,898税込5,388
    1本
    翌々日出荷
    耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
    用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
  • AlTiNコート4枚刃超硬ネック付不等分割エンドミル(ロングシャンク) WIDIN

    AlTiNコート4枚刃超硬ネック付不等分割エンドミル(ロングシャンク)

    WIDIN
    5,798税込6,378
    1本
    翌々日出荷
    耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
    用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
  • AlTiNコート4枚刃超硬ネック付エンドミル(ショート刃) WIDIN

    AlTiNコート4枚刃超硬ネック付エンドミル(ショート刃)

    WIDIN
    4,898税込5,388
    1本
    翌々日出荷
    耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
    用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
  • AlTiNコート2枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(レギュラー刃・ロング刃) WIDIN

    AlTiNコート2枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(レギュラー刃・ロング刃)

    WIDIN
    4,298税込4,728
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
    用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角35゜
  • AlTiNコート2枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃) WIDIN

    AlTiNコート2枚刃高硬度用超硬スクエアエンドミル(ネック付 ショート刃)

    WIDIN
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。一般鋼から高硬度材料(~HRC70)のポケット彫り込み、立壁のステップ加工、深溝のステップ加工等、多機能な加工が可能です。
    用途調質鋼・焼入鋼(~HRC70)材質超々微粒子刃数2表面処理AlTiN+HHコートねじれ角30゜
  • AlCrNコート超硬不等分割不等リードエンドミル WIDIN

    AlCrNコート超硬不等分割不等リードエンドミル

    WIDIN
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    WXE504シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角34゜+36゜シャンク径6
  • AlCrNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル WIDIN

    AlCrNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル

    WIDIN
    3,898税込4,288
    1本
    翌々日出荷
    WE506シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数6表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
  • AlCrNコート4枚刃超硬ロングネックエンドミル WIDIN

    AlCrNコート4枚刃超硬ロングネックエンドミル

    WIDIN
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
  • AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDIN

    AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル

    WIDIN
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角34゜+36゜
  • 超硬ヘリカルリーマ WIDIN

    超硬ヘリカルリーマ

    WIDIN
    6,698税込7,368
    1本
    翌々日出荷
    食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10全長60刃数4刃長25直径(Φmm)2表面処理ノンコートねじれ角7゜食付長さ(mm)0.2シャンク径4
  • 超硬ハイヘリカルリーマ WIDIN

    超硬ハイヘリカルリーマ

    WIDIN
    8,898税込9,788
    1本
    翌々日出荷
    高精度、高速加工に最適な貫通穴用の超硬リーマです。食付き角45゜、右刃左ねじれ、ねじれ角60゜の強ねじれタイプ。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角60゜
  • 4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN

    4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル

    WIDIN
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ACE4シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティングとなります。クロムの添加により潤滑性・耐熱性・切屑の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。硬度HRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlCrNコーティング
  • 超硬ストレートドリル(TiNコート) WIDIN

    超硬ストレートドリル(TiNコート)

    WIDIN
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    SSDシリーズのTiNコーティングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
    用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理TiNコーティング
  • TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ミディアムドリル外部給油タイプ

    WIDIN
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
  • TiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプ WIDIN

    TiAlNコート超硬ショートドリル内部給油タイプ

    WIDIN
    6,198税込6,818
    1本
    翌々日出荷
    汎用のオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング