2ページ目:

64件中 4164
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GS 新アシバツナギS下穴処理ビス イイファスGS 新アシバツナギS下穴処理ビスイイファス
8,798税込9,678
1箱(50本)
3日以内出荷
GS新アシバツナギSを取り外し後に、下穴処理ビスを取り付けてください。
寸法D(mm)25材質/仕上ステンめっき、ワッシャー25mmは亜鉛メッキ鋼シール材ネオプレン
GS アシバツナギ下穴処理ビス イイファスGS アシバツナギ下穴処理ビスイイファス
7,998税込8,798
1箱(100本)
3日以内出荷
GSアシバツナギを取り外し後に、下穴処理ビスを取り付けてください。
寸法D(mm)19材質/仕上ステンめっき、ワッシャー19mmSUS304シール材ネオプレン
GS新アシバツナギS SF イイファスGS新アシバツナギS SFイイファス
59,980税込65,978
1箱(240本)ほか
3日以内出荷
イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。 鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。 外壁への施工時に、鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。 改修工事にも使用可能。 ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は、2,000kgfを誇り、他に無い技術です。 小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。 鉄骨造の新築工事向け耐力を備え、作業性に優れ省力化が図れます。 鉄下地1.6~3.2mmに対応し特別に開発した高強度を誇るドリルネジです。
タイプナット固定式仕上高ナット部、ネジ部:三価ホワイト付属ビットトルクス#30、六角対辺6.35mm
四角/十字No.2ダブルビット(六角軸6.35mm) イイファス四角/十字No.2ダブルビット(六角軸6.35mm)イイファス
1,198税込1,318
1パック(10本)
3日以内出荷
四角ビット(六角軸6.35mm) イイファス四角ビット(六角軸6.35mm)イイファス
899税込989
1パック(10本)
3日以内出荷
GSプレコンアンカー GS鍋頭タイプ(コンクリート等用ネジ) イイファスGSプレコンアンカー GS鍋頭タイプ(コンクリート等用ネジ)イイファス
5,298税込5,828
1箱(80本)ほか
3日以内出荷
ナベ頭のコンクリート等用ネジ
ドリル径(Φmm)5.3寸法D(mm)13.5寸法h(mm)5.5穿孔深さ(mm)50ねじ込み深さ(mm)40
アシバツナギ 壁つなぎ用H鋼クランプ イイファスアシバツナギ 壁つなぎ用H鋼クランプイイファス
439税込483
1パック(12本)ほか
3日以内出荷
H鋼に壁つなぎを接続します。 H鋼フランジ厚さ7mm~34mmまで取り付け可能です。 世界初の座彫り機能付き押しネジを採用、H鋼にガッチリ食い込み、脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。 H鋼に座彫り可能な切削ドリルポイントのドリルねじです。 クランプ本体は、オールS45C製の一体物で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。 壁つなぎ接続用のW1/2-12のナット付きです。 クランプ本体下のW1/2-12のナットは360度回転可能です。 ナットケースに固定されているW1/2-12のナットは左右に90度(都合180度)調整可能。 ロックボルトにて固定します。
用途道路/橋梁/高架(道路工事)等の点検・改修工事に、改修工事/耐震補強工事に/素早く確実に壁つなぎを接続タイプ座彫り機能付き壁つなぎ接続用
アシバツナギ(金属断熱サンドイッチパネル用)ボンデッドワッシャー付き イイファスアシバツナギ(金属断熱サンドイッチパネル用)ボンデッドワッシャー付きイイファス
45,980税込50,578
1箱(160本)
15日以内出荷
金属断熱サンドイッチパネル用の壁つなぎ控え金具。 改修のみでなく、新築の物件・施工に最適です。 接続ナットは、360度方向に8度傾斜しても自由回転します。 つまり単純にネジとナットを連結しておりません。 壁つなぎに曲げ力がかかった場合、ナットが傾斜するため、ネジの折損を防ぎます。 さらに安全のため、ネジ部分には折損を防ぐ焼入れを採用しています。 ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は、2.000kgfを誇り他に無い技術です。 壁つなぎとの接続は、壁つなぎを回転させずに、接続ナット・雄ネジを締め付けて可能です。 ネジ頭部の四角ビットは、カムアウトしない高トルク伝達設計で穴つぶれがありません。
タイプボンデッドワッシャー付厚さ(mm)1.6~3.2(鉄下地)寸法L2(mm)16材質スチール仕上ユニクロメッキ
GSアシバツナギ プレコン(ナット固定式) イイファスGSアシバツナギ プレコン(ナット固定式)イイファス
36,980税込40,678
1箱(180本)ほか
3日以内出荷
鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)のマンションやオフィスビル等に仮設足場を構築する際に用いる壁つなぎ接続金具です。 PC(プレキャスト)用タッピングボルトであるプレコンアンカーを採用しました。 特許要素である切粉を排出する機能を兼ねた傾斜付きカット面は、ねじ込み抵抗を大幅に軽減しコンクリートに確実にネジ立てします。 【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット固定式〉】は、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。 従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。 11.0ミリの下穴をあけ、ラチェットレンチ(17mm)でねじ込んだ後、高ナット(W1/2-12)部に壁つなぎを接続して完了です。 ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。スムースに取り付け出来ます。 特殊工具は不要です。
用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などにタイプナット固定式材質スチール仕上ユニクロメッキ、クロメートメッキ
アシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-SWセット75×260 鋼桁ウェブ用) イイファスアシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-SWセット75×260 鋼桁ウェブ用)イイファス
419税込461
1箱(24個)ほか
3日以内出荷
世界初の座彫り(SPOT FACING)機能付き押しネジ(ミーリングドリルポイント)を採用、H鋼にガッチリ食い込み脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。 クランプ本体は、オールS45C製で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。
用途足場吊りチェーンクランプ。道路、高架橋、橋梁、高架(高速)道路工事等の点検・改修工事に、工場の高い天井改修に、耐震補強工事に、素早く安全確実に足場吊りチェーンを施工可能。タイプ鋼桁ウェブ用
アシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-Cセット82×260 コンクリート天井用) イイファスアシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-Cセット82×260 コンクリート天井用)イイファス
419税込461
1パック(24個)ほか
3日以内出荷
内径約60mmのビックアイボルト付き。 チェーンが吊りやすく大き目なフックなども使用できます。 土木工事の道路橋等(コンクリート・鉄製)の点検・補修用です。 コンクリート下地(天井用・側壁用)および鉄骨・鉄製下地(柱用・梁用)に安全確実に吊りチェーンを取り付け可能。
用途高架橋/橋梁等の点検・改修工事に、工場などの高い天井の改修に、耐震補強工事に、素早く足場吊りチェーンを施工可能タイプコンクリート天井用ねじ径M12
アシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-Wセット75×260 コンクリート側壁用) イイファスアシバツナギ チェーン吊りハンガー(CH-Wセット75×260 コンクリート側壁用)イイファス
419税込461
1パック(24個)ほか
3日以内出荷
内径約60mmのビックアイボルト付き。 チェーンが吊りやすく大き目なフックなども使用できます。 土木工事の道路橋等(コンクリート・鉄製)の点検・補修用です。 コンクリート下地(天井用・側壁用)および鉄骨・鉄製下地(柱用・梁用)に安全確実に吊りチェーンを取り付け可能。
用途高架橋/橋梁等の点検・改修工事に、工場などの高い天井の改修に、耐震補強工事に、素早く足場吊りチェーンを施工可能タイプコンクリート側壁用
GSアシバツナギ ステンめっき 据置タイプ イイファスGSアシバツナギ ステンめっき 据置タイプイイファス
149,800税込164,780
1箱(400本)
3日以内出荷
足場つなぎアンカー。 さまざまな壁(建物)の補修工事に最適です。 ALCパネル、ECP・押出成形セメント板、金属断熱サンドイッチパネルなどに使用可能です。 高ナットW1/2-12ナット付きファスナーです。 4分のボルトを取付け可能です。 取り付けは、定評の四角ビット(小箱毎に専用ビット 四角No.3/十字No.2ダブルビット付き)。 クッション性を兼ね備えたボンデッドワッシャーを採用し壁材面への傷つきを防止します。 接続ナットは、360度方向に8度傾斜しても自由回転します。 つまり単純にネジとナットを連結しておりません。 壁つなぎに曲げ力がかかった場合、ナットが傾斜するため、ネジの折損を防ぎます。 ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は2.000kgfを誇り、他に無い技術です。 高ナットおよびネジ部は、自動車関連では25年以上実績のある「ステンめっき」を採用。耐食性はステンレス同等以上です。
寸法L2(mm)16寸法D(mm)19材質高ナット部、ネジ部:スチール+ステンめっき、ボンデッドワッシャー:SUS304+シール材ネオプレーン付属品ビット四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm
フリップボルト(片側取付、強力ブラインドボルト)クロメート イイファスフリップボルト(片側取付、強力ブラインドボルト)クロメートイイファス
7,898税込8,688
1箱(6本)ほか
3日以内出荷
世界初のワンサイドボルトアンカー。 係止片(トッグル)を固定するピンが無い。 自動的に係止片が反転。 強度に優れ、下穴径が小さい。 高価な専用工具を使わずに施工可能。
用途手の届かない中空構造の鉄骨、トラス梁、コンテナ・トラックの連結部分、外壁パネル・外壁石材・室内内装工事、橋梁・建築・設備工事、他あらゆる機材・器具・部品の取り付けに表面処理クロメートメッキ材質本体・係止片:S45C材、ナット:SWRM材相当品、ワッシャー:SS400材
カベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製) イイファスカベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製)イイファス
3,598税込3,958
1パック(100個)ほか
3日以内出荷
ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。 石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。 スピー ディー・スムーズにねじ込めます。 取り付けビスは、外径3.5mmおよび4mm。 ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。 壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。 電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。 適応母材は、石膏ボード9.5mm/12.5mm、硬質石膏ボード9.5mm/12.5mm、ケイカル板6mm/8mm、ベニヤ板12mm ※作業性を考慮して下穴(6.5mm)をあけてご使用ください。
用途配管/通信/空調/電気工事に、室内装飾/照明器具/鏡/額縁/時計/棚/タオルハンガー/カーテンレールなどの取り付け材質亜鉛合金ダイキャスト
スチール  スナップナット ワッシャーセット仕様(分割ナット・差し込み式スピードナット) イイファススチール スナップナット ワッシャーセット仕様(分割ナット・差し込み式スピードナット)イイファス
9,998税込10,998
1パック(20セット)ほか
3日以内出荷
分割ナット・差し込み式スピードナット。 ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。 スナップナット&ワッシャーでの使用時は戻り止め機能を備えております。
材質/仕上鉄/クロメート
ステンレス スナップナット ワッシャーセット仕様(分割ナット・差し込み式スピードナット) イイファスステンレス スナップナット ワッシャーセット仕様(分割ナット・差し込み式スピードナット)イイファス
10,980税込12,078
1パック(20セット)ほか
3日以内出荷
分割ナット・差し込み式スピードナット。 ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。 スナップナット&ワッシャーでの使用時は戻り止め機能を備えております。
材質SUS304ステンレス
デッキメイトSE-S イイファスデッキメイトSE-Sイイファス
12,980税込14,278
1箱(200個)ほか
3日以内出荷
鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)から、吊りボルトをつり下げて各種設備を支持する金具です。 デッキプレートへ取付け(支持)に使用します。 スーパーEデッキ用ハンガー(EZ-50、EZ-75に適合)デッキプレートの溝に下からはめ込む簡単タイプ。 W3/8-16ボルト(寸切りボルト)をデッキプレートのアリ溝(蟻溝)の部分にワンタッチ。 下穴不要。 取付後、移動することも可能。取付位置の移動が容易にできます。 手締め可能。 仮保持状態でデッキの長手方向に移動できます。 ガタツキのない、強固な取付が可能です。
用途軽量天井、LGS、軽設備、配管、電気、内装、空調工事などに
デッキメイト イイファスデッキメイトイイファス
14,980税込16,478
1箱(40個)
3日以内出荷
W3/8-16ボルト(3分寸切)をデッキプレートの山の部分にワンタッチで取り付けられます。 取付後、移動することも可能で取付位置の移動が容易にできます。 各メーカーのフラットデッキに対応します。 手締も可能です。 仮保持状態でデッキの長手方向に移動ができます。 ハンガー底部が平らになるまで締め付けるだけで取付完了です。 ガタツキのない、強固な取付が可能です。 鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)からW3/8-16(3分寸切)の吊ボルトを下げて各種設備を支持する金具です。
用途軽量天井、LSG、軽設備、配管、電気、内装、空調工事などに材質亜鉛鋼板PL1.6
ドアストッパーあおり防止ホルダー(止めネジ用レンチ付き) イイファスドアストッパーあおり防止ホルダー(止めネジ用レンチ付き)イイファス
899税込989
1個
3日以内出荷
既存のドアストッパーDS-50~DS-200に取付けできます。 (シグテックファスナー製 ドアストッパーDS-50~DS-200に取付け可能)。 開口時に自動でロックします。 フック取付け時の高さ、角度を付属のレンチで調整可能。
寸法H(mm)45寸法h(mm)12寸法L(mm)52寸法d(mm)30仕上ホルダー:クロームメッキ、フック:SUS304
高ナット(内側中央部ストッパー(突起)付) イイファス高ナット(内側中央部ストッパー(突起)付)イイファス
6,798税込7,478
1箱(85個)
3日以内出荷
六角高ナット センター止め付き(ナット雌ネジ中心に突起あり)
仕上ユニクロ寸法L(mm)50
ドリルインサート イイファスドリルインサートイイファス
14,980税込16,478
1箱(80本)ほか
3日以内出荷
軽天・軽設備用、剥離防止用、耐火被覆工法、断熱材敷込工法。 先付工法デッキプレート用ドリル付きインサート(W3/8-16)。 専用工具不要・10倍以上のスピード工法・トータルコスト大幅削減。
引張強度(N)最大2354※溶融亜鉛メッキ鋼板1.2t使用時
GSナット付きハンガー絶縁タイプ(吊りボルト支持具) イイファスGSナット付きハンガー絶縁タイプ(吊りボルト支持具)イイファス
7,498税込8,248
1箱(60個)ほか
3日以内出荷
軽天・軽設備用 W3/8-16控え金具。 コードレスドライバーで、吊りボルト等の断熱(異種金属接触腐食を防げ)および防振・絶縁での締結が可能。
ボルト控え金具(高ナット付ファスナー) イイファスボルト控え金具(高ナット付ファスナー)イイファス
11,980税込13,178
1箱(25個)ほか
3日以内出荷
ナットを収めているナットケースは180度回転します。 優れた強度、優れた施工性を有した吊りボルト支持具です。 改修工事のみならず新築工事にも使用可能です。