23ページ目:

2,045件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スペーサー(黄銅スペーサー) ESB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ESB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別両オネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
SW,PW付黄銅スペーサー WSB-400SPEシリーズ(M=4 ピッチ0.7SW,PW付) 廣杉計器SW,PW付黄銅スペーサー WSB-400SPEシリーズ(M=4 ピッチ0.7SW,PW付)廣杉計器
4,498税込4,948
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ADB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ADB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,398税込2,638
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2600-03Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2600-03Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) KSB-300BNEシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) KSB-300BNEシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(50個)
8日以内出荷から12日以内出荷
ねじ径M3種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-3200Eシリーズ違径オネジ(M=3 ピッチ0.5)メネジ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-3200Eシリーズ違径オネジ(M=3 ピッチ0.5)メネジ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
1,698税込1,868特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-26200Eシリーズ違径オネジ(M=2.6 ピッチ0.45)メネジ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-26200Eシリーズ違径オネジ(M=2.6 ピッチ0.45)メネジ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
1,698税込1,868特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2.6・メネジ2種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-6-000Eシリーズ(6-32UNC ピッチ0.793) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-6-000Eシリーズ(6-32UNC ピッチ0.793)廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ねじ径#6-32種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2600CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
1,498税込1,648特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2.6種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2600CEシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
1,198税込1,318特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M2.6種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャーLL(ポリスライダー)(小箱) 廣杉計器ワッシャーLL(ポリスライダー)(小箱)廣杉計器
10,980税込12,078
1箱(500個)
翌々日出荷
材質ポリスライダー種類平ワッシャー
六角雄ねじ・雌ねじエコスペーサー BSE-N(黄銅(カドミレス) )(パック品) 廣杉計器六角雄ねじ・雌ねじエコスペーサー BSE-N(黄銅(カドミレス) )(パック品)廣杉計器
489税込538特価
1パック(4個)
当日出荷
ねじ径M3ねじピッチ0.5長さ(mm)5ねじ長さ(mm)6二面幅(mm)5.5材質黄銅
六角スペーサー ASB-CE(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品) 廣杉計器六角スペーサー ASB-CE(黄銅(低カドミ材)/生地)(パック品)廣杉計器
529税込582
1パック(4個)
翌々日出荷
ねじ径M3ねじピッチ0.5長さ(mm)14ねじ長さ(mm)全ねじ二面幅(mm)5.5材質黄銅表面処理生地
六角ナット RANT(セラミック) 廣杉計器六角ナット RANT(セラミック)廣杉計器
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質アルミナ96ねじ山種類メートル並目
ワッシャー TT(PTFE)(小箱) 廣杉計器ワッシャー TT(PTFE)(小箱)廣杉計器
1,698税込1,868特価
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
連続240℃不燃性
材質PTFE白色不透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)連続240不燃性UL規格UL94V-0(材料)
ステンレス304 スペーサー(中空)/CU-H 廣杉計器ステンレス304 スペーサー(中空)/CU-H廣杉計器
2,488税込2,737
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス304スペーサーはハイグレードなステンレス鋼を使用しています。 スペーサー本体にHの記号を刻印しています。
形状丸型材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)内径(Φmm)6.3(-0.15~+0.15)ねじ径M6用外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)脱脂
アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理)/CL-KE 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・カニゼンメッキ処理)/CL-KE廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)カニゼンメッキ
アルミ スペーサー(中空・酸洗処理)/CL-E 廣杉計器アルミ スペーサー(中空・酸洗処理)/CL-E廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)酸洗
鉛レス黄銅 スペーサー(六角)/BSE-N 廣杉計器鉛レス黄銅 スペーサー(六角)/BSE-N廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
10日以内出荷
形状六角型材質(本体)鉛レス快削黄銅(ビスマス系 C6801BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
ピーク スペーサー(六角)ネジ込み接着固定/BSPE-PEW 廣杉計器ピーク スペーサー(六角)ネジ込み接着固定/BSPE-PEW廣杉計器
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
形状六角型材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)熱変形温度(℃)(1.82Mpa)152色(本体)うす茶UL規格UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応材質(オネジ)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
アルミ スペーサー(六角・酸洗処理)/BSL-E 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・酸洗処理)/BSL-E廣杉計器
999税込1,099
1袋(10個)
10日以内出荷
仕様鉛含有量10ppm以下形状六角型材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)ねじ径M5(0.8)ねじ長さ(mm)10二面幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)酸洗
黄銅 スペーサー(六角)/BSB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)/BSB-E廣杉計器
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)ねじ長さ(mm)3二面幅(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
アルミ スペーサー(丸型・カニゼンメッキ処理)/BRL-KE 廣杉計器アルミ スペーサー(丸型・カニゼンメッキ処理)/BRL-KE廣杉計器
889税込978
1袋(10個)ほか
10日以内出荷
形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)カニゼンメッキ
アルミ スペーサー(六角・カニゼンメッキ処理)/ASL-KE 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・カニゼンメッキ処理)/ASL-KE廣杉計器
999税込1,099
1袋(10個)
10日以内出荷
仕様鉛含有量10ppm以下形状六角型材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)ねじ径M5(0.8)二面幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)カニゼンメッキ
スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE 廣杉計器スチール スペーサー(中空・巻パイプ)/CF-ZE廣杉計器
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
形状丸型材質(本体)鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)三価クロムクロメート
アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理)/BRL-E 廣杉計器アルミ スペーサー(丸型・酸洗処理)/BRL-E廣杉計器
769税込846
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)酸洗
黄銅 ブッシュ(切削品)/B0000-0000T 廣杉計器黄銅 ブッシュ(切削品)/B0000-0000T廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満材質(本体)黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
アルミ スペーサー(六角・酸洗処理)/ASL-E 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・酸洗処理)/ASL-E廣杉計器
839税込923
1袋(10個)
10日以内出荷
仕様鉛含有量10ppm以下形状六角型材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)ねじ径M5(0.8)二面幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)酸洗
アルミ スペーサー(丸型・黒アルマイト処理)/ARL-BE 廣杉計器アルミ スペーサー(丸型・黒アルマイト処理)/ARL-BE廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒アルマイト(BAL)
ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/AR 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(丸型)/AR廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
形状丸型材質(本体)ジュラコン(R)(POM)ねじ径M2(0.4)外径(Φmm)4熱変形温度(℃)(1.82Mpa)110色(本体)乳白色UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ベークスペーサー M3用 50mm 廣杉計器ベークスペーサー M3用 50mm廣杉計器
149税込164
1個
5日以内出荷
形状中空(内径)外形寸法(mm)Φ6×50対応ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
ベークスペーサー M3用 20mm 廣杉計器ベークスペーサー M3用 20mm廣杉計器
71税込78
1個
5日以内出荷
形状中空(内径)外形寸法(mm)Φ6×20対応ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
ベークスペーサー M3用 8mm 廣杉計器ベークスペーサー M3用 8mm廣杉計器
61税込67
1個
5日以内出荷
形状中空(内径)外形寸法(mm)Φ6×8対応ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
ベークスペーサー M3用 25mm 廣杉計器ベークスペーサー M3用 25mm廣杉計器
77税込85
1個
5日以内出荷
形状中空(内径)外形寸法(mm)Φ6×25対応ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
ベークスペーサー M3用 5mm 廣杉計器ベークスペーサー M3用 5mm廣杉計器
71税込78
1個
5日以内出荷
形状中空(内径)外形寸法(mm)Φ6×5対応ねじM3RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 40mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 40mm廣杉計器
169税込186
1個
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×40ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 35mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 35mm廣杉計器
149税込164
1個
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質ジュラコン(R)形状オネジ・メネジ(両端)外形寸法(mm)Φ5.5×35ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 30mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー(六角)/BS-E M3 30mm廣杉計器
149税込164
1個
5日以内出荷
種別スペーサー(六角)材質(スペーサー)ジュラコン(POM)(ネジ)快削黄銅・ニッケルメッキ形状オネジメネジ(両端)乳白色外形寸法(mm)対辺5.5×30ねじ径M3外径(Φmm)5.5表面処理ニッケルメッキ対応ねじM3熱変形温度(℃)1.82Mpa…110入数1個UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー M4用 30mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー M4用 30mm廣杉計器
97税込107
1個
5日以内出荷
種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×30ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー M4用 25mm 廣杉計器ジュラコン(R)スペーサー M4用 25mm廣杉計器
74税込81
1個
5日以内出荷
種別M4用スペーサー材質ジュラコン(R)形状中空(両端)外形寸法(mm)Φ8×25ねじ径M4用外径(Φmm)8対応ねじM4入数1個RoHS指令(10物質対応)対応