カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- モノタロウ(1)
- 河村電器産業(13)
- 第一機材(11)
- Kawasaki(5)
- ホンダ(4)
- 三菱ふそう(4)
- BLACHAWK(3)
- 内田洋行(2)
- サンコー(三甲)(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- KSフィルター(2)
- 東洋国際(2)
- Aratas(旧:omron)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンドビック(1)
- CKD(1)
- スイデン(1)
- スズキ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「1034-04」の検索結果

ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ0.6 FSS-71034-00(1列)
廣杉計器¥499税込¥5491袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-70(T〇) ソケット(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側0.4mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥14,980税込¥16,4781袋(200個)9日以内出荷色樹脂部:黒寸法H(mm)3.4表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)リン青銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105