カテゴリ
- バイク純正部品(12)
- 制御機器(10)
- オフィス家具(9)
- 卓上消耗品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- トラック純正部品(4)
- 梱包用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車純正部品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- 内田洋行(10)
- Kawasaki(10)
- 河村電器産業(6)
- 大阪ポリヱチレン販売(6)
- 三菱ふそう(5)
- RS PRO(5)
- サンコー(三甲)(2)
- ホンダ(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- 廣杉計器(2)
- 東洋国際(2)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
- KITO(キトー)(1)
- 共立(1)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
- サンドビック(1)
- CKD(1)
- シヤチハタ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「1034-06」の検索結果

オス90°エルボ メスシート
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥439税込¥4831個当日出荷R(PT)-G(PF)(メスシート)のオス90°エルボです。用途油圧ホース及び油圧機器との接続用。材質スチール形状90度エルボタイプメスシート
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ0.6 FSS-71034-00(1列)
廣杉計器¥519税込¥5711袋(10個)当日出荷から9日以内出荷寸法H(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
ニップルソケット 3M×4F
SK11¥769税込¥8461個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。材質真鍮形状中間異径ニップルソケット呼び径(B)3/8×1/2最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、めねじRc(PT)1/2呼び径(A)10×15適合流体空気
RS PRO ゴムシート 白, 2m x 3mm x 1m
RS PRO¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷RS PRO 7仕様材料 = EPDMカラー = 白密度 = 1.2g/cm3裏面粘着 = なしm厚さ = 3mm動作温度 Max = 100℃動作温度 Min = -40℃伸長 = 1.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ゴムシート 白, 2m x 6mm x 1m
RS PRO¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷RS PRO V7仕様材料 = EPDMカラー = 白密度 = 1.2g/cm3幅 = 1m厚さ = 6mm動作温度 Max = 100℃動作温度 Min = -40℃伸長 = 1.5RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 吸音 メラミンフォーム, 1.25m x 600mm x 50mm
RS PRO¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷RS PRO 7仕様材料 = メラミンフォーム長さ = 1.25m幅 = 600mm厚さ = 50mm典型的な音の減衰 = 90% @ 2000 Hz裏面粘着 = なし動作温度 Max = +250℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 吸音 メラミンフォーム, 1.25m x 600mm x 50mm
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷BS4735自消性 FMVSS302自消性 ASTM D1692最大燃焼範囲: 60 mm UL94.HF1 / V0 BS476 Part 7クラス1 / Part 6クラス0. AGFT耐火クラス0遮音フォーム. AGFT遮音フォームは、軽さと柔軟性を兼ね備えたメラミンフォームです。 微細で均一なセル構造により、優れた吸音性能を発揮します。 このフォームは、低重量で効果的な遮音が求められる用途に最適です。 この優れた吸音フォームは、自動車、船舶、航空宇宙、HVAC、空調、OEM業界などで使用することができます。 クラス0に準拠した耐火性となっています。特長と利点:. 軽量連続気泡メラミンフォーム 優れた吸音性 軽量 クラス0に準拠した耐火性 自消性 公称密度: 11 kg/m3 耐熱範囲: -30 → +150 ℃ 熱伝導性: 0.036 W/m.k 様々なサイズを用意. 用途:. 自動車 海上 航空宇宙 暖房 / 換気 / 空調 空調 OEM 配管ライニング 吸音パネルの充填材 吸音ライニング 発電機、船、車、オフロード車両、プロセスプラント、電気設備などに適した遮音パネル仕様材料 = メラミンフォーム長さ = 1.25m幅 = 600mm厚さ = 50mm典型的な音の減衰 = 90% @ 2000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +250℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 吸音 メラミンフォーム, 1.25m x 600mm x 25mm
RS PRO¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷BS4735自消性 FMVSS302自消性 ASTM D1692最大燃焼範囲: 60 mm UL94.HF1 / V0 BS476 Part 7クラス1 / Part 6クラス0. AGFT耐火クラス0遮音フォーム. AGFT遮音フォームは、軽さと柔軟性を兼ね備えたメラミンフォームです。 微細で均一なセル構造により、優れた吸音性能を発揮します。 このフォームは、低重量で効果的な遮音が求められる用途に最適です。 この優れた吸音フォームは、自動車、船舶、航空宇宙、HVAC、空調、OEM業界などで使用することができます。 クラス0に準拠した耐火性となっています。特長と利点:. 軽量連続気泡メラミンフォーム 優れた吸音性 軽量 クラス0に準拠した耐火性 自消性 公称密度: 11 kg/m3 耐熱範囲: -30 → +150 ℃ 熱伝導性: 0.036 W/m.k 様々なサイズを用意. 用途:. 自動車 海上 航空宇宙 暖房 / 換気 / 空調 空調 OEM 配管ライニング 吸音パネルの充填材 吸音ライニング 発電機、船、車、オフロード車両、プロセスプラント、電気設備などに適した遮音パネル仕様材料 = メラミンフォーム長さ = 1.25m幅 = 600mm厚さ = 25mm典型的な音の減衰 = 90% @ 2000 Hz裏面粘着 = なし動作温度 Max = +250℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
1034 高圧アダプタ(90°タイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
SNコンテナー B#341
サンコー(三甲)¥2,598~税込¥2,858~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷材質PPタイプベタ目有効内寸(mm)443×275×80内寸(mm)459×291×90底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])13.93(1420)ネスティング高さ(mm)55適合カード差し109型(ワンタッチ式)スタッキング可フタの有無別売
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-70(T〇) ソケット(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(1列/2列) 接続側0.4mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥15,980税込¥17,5781袋(200個)9日以内出荷色樹脂部:黒寸法H(mm)3.4表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)リン青銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
SNコンテナー B#341 ブルー/ライトブルー
サンコー(三甲)¥4,752税込¥5,2271個5日以内出荷物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。仕様●材質:PP●外寸(mm):503×335×103●有効内寸(mm):443×275×80●内容量(L):11.5●圧縮荷重:13.93kN(1420kgf)アズワン品番67-7109-90
ボルト フランジ 6X10 92001-1034
Kawasaki¥559税込¥6151個5日以内出荷主な適合純正品番92001-1034代表車種KL110A8F主な適合車種(カワサキ)KL110A8F
ネーム6 既製(コ)
シヤチハタ¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。色朱(インキ)シリーズネーム6インク色朱書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9頭文字こグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
テッシュタイプポリ袋 メガティッシュ
ジャパックス(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(1000枚)当日出荷1枚ずつ簡単に取り出せるティッシュタイプのポリ袋。コンパクトな箱入りだから狭い場所にもスッキリ収納。色半透明種類ポリ袋入数(枚)1000
カスクートフィッセル ラミネート
大阪ポリヱチレン販売(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個(100枚)欠品中材質:紙製(晒)、窓部はOP・ラミネート加工により乾燥を防ぐため、サンドイッチ等に 最適です。中心部がOPフィルムになっており、ディスプレイ効果が あります。全高(mm)293TKG品番9-1156-0501寸法(横×高さ+マチ)(mm)80×275+45TKG品番(2017)6-1034-0501
PEフランスパン保存袋
大阪ポリヱチレン販売¥1,598税込¥1,7581袋(100枚)翌々日出荷フランスパンを数日にわたりお召し上がり頂く場合に。 裏面には保存用レシピが記載しております。材質低密度ポリエチレン厚さ(mm)0.03寸法(幅W×高さH)(mm)150×575TKG品番9-1156-0301TKG品番(2017)6-1034-0301































![ビニタイ PETカット品 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00433807-220427-02.jpg)