カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- 三菱ふそう(59)
- ニッサン(49)
- ホンダ(14)
- MAZDA(マツダ)(10)
- CKD(7)
- イスカル(6)
- SMC(6)
- スバル(6)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- ELPA(3)
- honeywell(3)
- オーム電機(2)
- デビルビス(2)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- TORAY(東レ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アイシン精機(2)
- INFINEON(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「705t」の検索結果

ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥13,980税込¥15,3781袋(200個)当日出荷から9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT4830:FSS-41057ナイロン:FSS-41035,FSS-41085材質(コンタクト)リン青銅:FSS-41035,FSS-41057黄銅:FSS-41085熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(2列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥17,980税込¥19,7781袋(200個)9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT4830:FSS-42057ナイロン:FSS-42035,FSS-42085材質(コンタクト)リン青銅:FSS-42035,FSS-42057黄銅:FSS-42085熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSR-42(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(2列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥17,980税込¥19,7781袋(200個)9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT4830:FSR-42057ナイロン:FSR-42085材質(コンタクト)リン青銅:FSR-42057黄銅:FSR-42085熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSR-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ライトアングル(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥13,980税込¥15,3781袋(200個)9日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT4830:FSR-41057ナイロン:FSR-41085材質(コンタクト)リン青銅:FSR-41057,FSR-41085黄銅:FSR-41085熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105