カテゴリ

  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)

「sx705」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トレビーノ スーパースリム705T プラスワンセット TORAY(東レ)

    トレビーノ スーパースリム705T プラスワンセット

    TORAY(東レ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    2019年度新商品「SX705T」にさらにカートリッジが1個付いたお買得品。 本体はスリムで使いやすいベーシックモデル。
  • シールドチューブ デンカエレクトロン

    シールドチューブ

    デンカエレクトロン(4件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    特殊銅製シートを使用することによって今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。 アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。 電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。 ハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。 屈曲性が非常に優れていてアルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用できます。 マジックテープ付の為、開閉、着脱、後作業が容易に出来ます。専用工具をまったく必要としません。 外径調整が2Φ~3Φ程度できるため被物体にジャストフィットします。
    仕様RoHS対応品色黒(裏面は銅色)使用温度範囲(℃)-20~85材質(シート)ポリエステルクロス入ビニールシート材質(シールド)特殊銅箔シート20μ特性屈曲性、低電気抵抗
  • トレビーノ スーパースリム TORAY(東レ)

    トレビーノ スーパースリム

    TORAY(東レ)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    デザイン一新! スリムで使いやすい 手元が見やすい。 浄水の使用量に合わせて、10日単位で、手動でカートリッジ交換目安を設定できます。 浄水・原水シャワー・原水ストレートを本体手前のレバーで簡単に切替えることができます。 経済的でとってもエコ!お皿洗いでも快適水量!原水シャワーの穴を従来品より小さくする事でシャワーの強さを維持しています。 浄水がストレート水流なので、狭い口の容器に注ぐのに便利です。 浄水(ストレート):残留塩素や汚れを除去するので、野菜洗いやお米とぎにも最適 原水(ストレート):50度までのお湯が使え、食器洗いもラクラク。 原水(シャワー):50度までのお湯が使え、食器洗いもラクラク。 カートリッジキャップをはずすだけで、カートリッジの汚れ具合を簡単にチェック。とった汚れを確認できるから安心。 体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、安心しておいしくお飲みいただけます。 医療分野で活躍する東レのハイテク素材、中空糸フィルターが多層構造を形成し、ミネラル分は損なわずに、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。
    材質ポリアセタール、ABS樹脂外形寸法(mm)高さ70×幅104×奥行133本体質量(g)374交換目安1日10L使用の場合:2ヶ月、1日15L使用の場合:1ヶ月浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量600L、除去率80%、濁り:総ろ過水量600L、ろ過流量50%、総トリハロメタン:総ろ過水量600L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量600L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、陰イオン界面活性剤:総ろ過水量600L、除去率80%、フェノール類:総ろ過水量600L、除去率80%、ジェオスミン:総ろ過水量600L、除去率80%、シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L、除去率80%、ベンゼン:総ろ過水量600L、除去率80%ろ過流量2.0L/分最小動水圧70kPaカートリッジSTC.TJ(1個入り)/STC.T2J(2個入り)材質(ろ材)活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
  • 超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    翌々日出荷
    アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。
    用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
  • 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型 片岡産業

    圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WOS-X型

    片岡産業
    ¥17,980税込¥19,778
    1枚
    11日以内出荷
    耐荷重に歩きやすさをプラスしハイヒール対応(細目)のみぞぶたです。ベアリングバーのピッチを細目は15mm/16.5mm/18mmの3種類にしています。また、WIバーを使用する事でゴミづまりを解決しています。新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
    形状細目、ノンスリップ種類みぞ蓋、横断用、側溝用溝幅(mm)600表面処理溶融亜鉛めっき
  • シールドチューブ デンカエレクトロン

    シールドチューブ

    デンカエレクトロン
    ¥119,800税込¥131,780
    1巻(50m)
    24日以内出荷
    マジックテープタイプの後入れシールドチューブです。特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、電磁波シールド効果を大幅に改良したノイズ対策製品です。アルミシールドチューブ/導電布よりも電磁波シールド効果の向上を実現しました。電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cm2を達成しています。銅箔にハンダ付けが非常に容易にできるため、アースの取り付けが短時間で完了します。屈曲性が非常に優れており、アルミ箔や金属メッシュタイプより柔らかいノイズ対策シールドチューブのため、狭くてスペースのとれない箇所にもご使用可能です。マジックテープで開閉するタイプのノイズ対策シールドチューブのため、開閉、着脱、後入れ作業が容易に出来ます。ケーブルを包みマジックテープで閉じるだけで完了です。取り付けに専用工具が不要なため、ケーブル・配線の出し入れが容易なノイズ対策シールドチューブです。外径調整が2Φ~3Φ程度できるため、被物体(ケーブル・配線等の線材)にジャストフィットします。
    用途自動車、放送機器、映像機器、オーディオ、検査装置、発電装置、制御機器、工作機械、成型機などRoHS指令(10物質対応)対応
  • KZ型両面ユニット(バックネットタイプ)本体 タテヤマアドバンス

    KZ型両面ユニット(バックネットタイプ)本体

    タテヤマアドバンス
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    4日以内出荷から14日以内出荷
    26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 中央什器、島什器として活用下さい。 背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。
    仕様背面ネットタイプ・本体タイプセット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1種別本体ベース高(mm)110