カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- ホンダ(1,131)
- トヨタ(348)
- ダイハツ(229)
- 三菱ふそう(107)
- MAZDA(マツダ)(102)
- スバル(79)
- ミツビシ(67)
- ニッサン(55)
- Kawasaki(49)
- スズキ(43)
- YAMAHA(ヤマハ)(43)
- 日野自動車(37)
- いすゞ自動車(35)
- Panasonic(パナソニック)(32)
- NSK(日本精工)(26)
- 雅(23)
- メディアカバーマーケット(18)
- NTN(エヌティーエヌ)(14)
- TRUSCO(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「7204」の検索結果

ナイロン製品 ピンヘッダー / PSM-72(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ SMT(2列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥14,980~税込¥16,478~1袋(200個)ほか3日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…285RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-72(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型 ※差込ピン長4.5mm 基板板厚2.0~4.0用トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥11,980~税込¥13,178~1袋(200個)3日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-72(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥12,880~税込¥14,168~1袋(200個)ほか3日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105