カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- 雅(25)
- メディアカバーマーケット(18)
- NTN(エヌティーエヌ)(13)
- TRUSCO(10)
- NACHI(不二越)(10)
- タカチ電機工業(9)
- ホンダ(8)
- PMC(8)
- NSK(日本精工)(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- 鹿島化学金属(UKB)(7)
- イスカル(6)
- グーリング(6)
- POSH Faith(6)
- カクダイ(5)
- 東芝ライテック(5)
- ノーブランド(5)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「7204」の検索結果

ナイロン製品 ピンヘッダー / PSM-72(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ SMT(2列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥14,980~税込¥16,478~1袋(200個)ほか3日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…285RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-72(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型 ※差込ピン長4.5mm 基板板厚2.0~4.0用トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥11,980~税込¥13,178~1袋(200個)3日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSS-72(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ ストレート(2列) 段重ね固定型トレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥12,880~税込¥14,168~1袋(200個)ほか3日以内出荷色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105