カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器
  • モノタロウ(10)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(111)
  • 東日製作所(11)
  • サンハヤト(7)
  • タカス電子製作所(4)
  • 住友電工ハードメタル(2)
  • イスカル(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
  • 星和電機(SEIWA)(1)
  • honeywell(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • TOEX(LIXIL)(1)
  • THECUT(1)
  • SPARKFUN(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
  • EMEET(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CEM3」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラスエポキシ製品 ピンヘッダー / PGS-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列/2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長6mmトレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ガラスエポキシ製品 ピンヘッダー / PGS-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列/2列) 段重ね固定型/回路切替型 ※差込ピン長6mmトレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
13,980税込15,378
1袋(320個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:NC寸法H(mm)1.6表面処理コンタクト:Ni下地 金メッキ絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN耐熱温度(℃)260…120秒以上(半田耐熱性、本体樹脂部)接触抵抗(mΩ)30 MAX電流容量(A)3材質(樹脂部)ガラスエポキシ(CEM-3(銅箔なし))材質(コンタクト)リン青銅(C5191W)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40℃~+125℃