カテゴリ

  • 制御機器(275)
絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器
  • モノタロウ(4)
  • SAMTEC(2,984)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,812)
  • D'Addario(760)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(722)
  • AMPHENOL(336)
  • HARWIN(278)
  • JST(日本圧着端子製造)(266)
  • コガネイ(253)
  • 日本モレックス(molex)(251)
  • MAZDA(マツダ)(215)
  • MAC8(マックエイト)(209)
  • トヨタ(151)
  • EVANS(146)
  • ネオダクト(98)
  • 麻場(90)
  • ハーティング(75)
  • フエニックス・コンタクト(68)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(68)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(275)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dda」の検索結果

関連キーワード
275件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器(2件のレビュー)
229税込252特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42085-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42085-00(2列)廣杉計器(3件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-420256-00(H=2.5,h=6.1)廣杉計器(2件のレビュー)
309税込340
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列)廣杉計器(3件のレビュー)
439税込483
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41085-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41085-00(1列)廣杉計器
309税込340
1袋(10個)
当日出荷から61日以内出荷
材質PBT4830:FSS-41057・ナイロン :FSS-41035,FSS-41085(樹脂部)、リン青銅:FSS-41035,FSS-41057・黄 銅:FSS-41085(コンタクト)黒(樹脂部)寸法H(mm)8.5表面処理Ni下地 金フラッシュ(コンタクト)絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3熱変形温度(℃)208(PBT4830:1.82Mpa)・290(ナイロン :1.80MPa) (樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性UL94V-0(材料) (樹脂部)動作温度範囲(℃)-40~+105
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41057-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41057-00(1列)廣杉計器(1件のレビュー)
369税込406
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSS-410253-00(H=2.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-410253-00(H=2.5)廣杉計器
569税込626
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ピンヘッダー(ピン) PRS-410354-00 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PRS-410354-00廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷
寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSR-410256-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器(1件のレビュー)
549税込604
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質(樹脂部)PBT4830(樹脂部)黒寸法H(mm)2.5電気容量(A)3寸法h(mm)1.4絶縁抵抗(MΩ)5000 min(DC500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC100mA)材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)(樹脂部)208(1.82MPa)仕上処理(コンタクト)Ni下地、金フラッシュ燃焼性(樹脂部)UL94V-0動作温度範囲(℃)-40~105
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ0.6 FSS-71034-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ0.6 FSS-71034-00(1列)廣杉計器
449税込494
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42035-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-42035-00(2列)廣杉計器
489税込538
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ1.02 PSS-410153-00(H=1.5)廣杉計器(1件のレビュー)
569税込626
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ピン) PSM-221073-00(H=10.7) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-221073-00(H=10.7)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)10.7
ピンヘッダー(ピン) PRS-420354-00 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PRS-420354-00廣杉計器
5,698税込6,268
1袋(10個)
当日出荷
寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PRS-420314-00 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PRS-420314-00廣杉計器
3,298税込3,628
1袋(10個)
当日出荷
寸法H(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSM-720153-00(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-720153-00(H=1.5)廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)1.5
PBT製品 ピンヘッダー / PSS-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器PBT製品 ピンヘッダー / PSS-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 段重ね固定型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
5,288税込5,817
1袋(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT 4830材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.82MPa…208RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ SMT(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / FSM-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ SMT(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
8,698税込9,568
1袋(100個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応電流容量(A)3絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)動作温度範囲(℃)-40~+105材質(樹脂部)ナイロン樹脂部:黒熱変形温度(℃)1.80MPa…290燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)材質(コンタクト)リン青銅:FSM-41075黄銅:FSM-41052表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710152-00(H=1.5,h=1.8) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.65 PSS-710152-00(H=1.5,h=1.8)廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ソケット) FRR-42037-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRR-42037-00(2列)廣杉計器
9,398税込10,338
1袋(10個)
当日出荷
寸法H(mm)3.7RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5)廣杉計器
599税込659
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ピン) PRR-420284-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PRR-420284-00(2列)廣杉計器
9,498税込10,448
1袋(10個)
当日出荷
寸法H(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSL-420256-00(H=2.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSL-420256-00(H=2.5)廣杉計器
1,298税込1,428特価
1袋(50個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ピンヘッダー(ピン) PSM-420233-00(H=2.3) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-420233-00(H=2.3)廣杉計器
999税込1,099
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)2.3
ピンヘッダー(ソケット) FSM-72036-00(2列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FSM-72036-00(2列)廣杉計器
499税込549
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)3.6RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-71041-00(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-71041-00(1列)廣杉計器
7,198税込7,918
1袋(10個)
当日出荷
寸法H(mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSM-720203-00(H=2) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-720203-00(H=2)廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)2
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220153-00(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-220153-00(H=1.5)廣杉計器
599税込659
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)1.5
LCP製品 ピンヘッダー/PSS-61 ピン(角ピン)3.96mmピッチ ストレート(1列) 廣杉計器LCP製品 ピンヘッダー/PSS-61 ピン(角ピン)3.96mmピッチ ストレート(1列)廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)LCP表面処理コンタクト/Ni下地 スズメッキ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…275色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ピンヘッダー(ピン) PSM-720653-00(H=6.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-720653-00(H=6.5)廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)6.5
ピンヘッダー(ピン) PSL-710103-00(H=1,h=2.1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSL-710103-00(H=1,h=2.1)廣杉計器
1,898税込2,088
1袋(50個)
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)1
ピンヘッダー(ピン) PSS-221003-00(H=10) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSS-221003-00(H=10)廣杉計器
819税込901
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)10
ピンヘッダー(ソケット) FRR-71041-00ライトアングル(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRR-71041-00ライトアングル(1列)廣杉計器
4,898税込5,388
1袋(10個)
当日出荷
寸法H(mm)4.1RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSM-420333-00(H=3.3) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSM-420333-00(H=3.3)廣杉計器
869税込956
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)3.3
ピンヘッダー(ピン) PRS-210354-00ストレート(1列) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PRS-210354-00ストレート(1列)廣杉計器
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷
寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) FRS-42079-00 廣杉計器ピンヘッダー(ソケット) FRS-42079-00廣杉計器
9,298税込10,228
1袋(10個)
当日出荷
寸法H(mm)7.9RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ピン) PSL-420253-00(H=2.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSL-420253-00(H=2.5)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ピンヘッダー(ピン) PSR-420256-00(H=2.5,h=1.4) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSR-420256-00(H=2.5,h=1.4)廣杉計器
549税込604
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSR-410156-00(H=1.5,h=2.4)廣杉計器
689税込758
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ナイロン製品 ピンヘッダー/PSH-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー/PSH-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)
当日出荷から46日以内出荷
材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
関連キーワード
pda特集
  • おすすめ人気ランキング
  • pda