カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「fss-41」の検索結果

ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品
廣杉計器¥6,888~税込¥7,577~1袋(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応電流容量(A)3絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)動作温度範囲(℃)-40~+105材質(樹脂部)PBT4830:FSS-41057ナイロン:FSS-41035,FSS-41085色樹脂部:黒熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)材質(コンタクト)リン青銅:FSS-41035,FSS-41057黄銅:FSS-41085表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41085-00(1列)
廣杉計器¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷から61日以内出荷材質PBT4830:FSS-41057・ナイロン :FSS-41035,FSS-41085(樹脂部)、リン青銅:FSS-41035,FSS-41057・黄 銅:FSS-41085(コンタクト)色黒(樹脂部)寸法H(mm)8.5表面処理Ni下地 金フラッシュ(コンタクト)絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3熱変形温度(℃)208(PBT4830:1.82Mpa)・290(ナイロン :1.80MPa) (樹脂部)RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性UL94V-0(材料) (樹脂部)動作温度範囲(℃)-40~+105
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列)
廣杉計器(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(10個)当日出荷寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41057-00(1列)
廣杉計器(1件のレビュー)¥369~税込¥406~1袋(10個)当日出荷から46日以内出荷寸法H(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応