カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器
  • モノタロウ(2)
  • 三木プーリ(204)
  • SMC(201)
  • PANDUIT(パンドウイット)(71)
  • コガネイ(48)
  • Thermo Scientific Nalgene(48)
  • KTC(28)
  • ノーリツ(25)
  • New-Era(ニューエラー)(24)
  • バクマ工業(22)
  • イマオコーポレーション(19)
  • DAYTONA(デイトナ)(16)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(14)
  • グローバルサイエンス(14)
  • エレコム(13)
  • サンコー(三甲)(13)
  • PROMOTE(プロモート)(12)
  • トリニティ(12)
  • オーム電機(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps-l」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンヘッダー(ピン) PSL-710103-00(H=1,h=2.1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSL-710103-00(H=1,h=2.1)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
寸法H(mm)1
ピンヘッダー(ピン) PSL-420253-00(H=2.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSL-420253-00(H=2.5)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ピンヘッダー(ピン) PSL-420256-00(H=2.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSL-420256-00(H=2.5)廣杉計器
1,298税込1,428特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ピンヘッダー(ピン) PSL-410256-00(H=2.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSL-410256-00(H=2.5)廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ピンヘッダー(ピン) PSL-410253-00(H=2.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSL-410253-00(H=2.5)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2.5
ピンヘッダー(ピン) PSL-710153-00(H=1.5,h=1.8) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSL-710153-00(H=1.5,h=1.8)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
8日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ピン) PSL-210204-00(H=2) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSL-210204-00(H=2)廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
寸法H(mm)2
ピンヘッダー(ピン) PSL-720153-00(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSL-720153-00(H=1.5)廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ピン) PSL-220203-00(H=2) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSL-220203-00(H=2)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)2
ピンヘッダー(ピン) PSL-210203-00(H=2) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSL-210203-00(H=2)廣杉計器
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)2
ピンヘッダー(ピン) PSL-720103-00(H=1) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSL-720103-00(H=1)廣杉計器
1,688税込1,857
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)1
ピンヘッダー(ピン) PSL-220204-00(H=2) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PSL-220204-00(H=2)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(10個)ほか
9日以内出荷
寸法H(mm)2
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSL-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ SMTライトアングル(1列/2列) 垂直取付型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / PSL-40(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ SMTライトアングル(1列/2列) 垂直取付型/回路切替型トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
7,998税込8,798
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(mm)2.5電流容量(A)3絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)動作温度範囲(℃)-40~+105材質(樹脂部)ナイロン樹脂部:黒熱変形温度(℃)1.80MPa…290燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)材質(コンタクト)黄銅表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSL-20(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ SMTライトアングル(1列/2列) 垂直取付型/回路切替型 ※差込ピン長4mmトレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / PSL-20(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ SMTライトアングル(1列/2列) 垂直取付型/回路切替型 ※差込ピン長4mmトレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(200個)ほか
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(mm)2電流容量(A)1絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)動作温度範囲(℃)-40~+105材質(樹脂部)ナイロン樹脂部:黒熱変形温度(℃)1.80MPa…290燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)材質(コンタクト)黄銅表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSL-70(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ SMTライトアングル(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / PSL-70(T〇) ピン(角ピン)1.27mmピッチ SMTライトアングル(1列/2列)トレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
13,980税込15,378
1袋(320個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105