カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- BLACK&DECKER(5)
- TRUSCO(3)
- 室本鉄工(3)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(2)
- イマダ(1)
- オリエンタルモーター(1)
- ナイキ(1)
- ナカバヤシ(1)
- ベッセル(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- 三商(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- 伸晃(1)
- グリーンクロス(1)
- ALPINE(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「psh10」の検索結果

ナイロン製品 ピンヘッダー/PSH-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)
廣杉計器¥1,498税込¥1,6481袋(50個)当日出荷から46日以内出荷材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
ナイロン製品 ピンヘッダー/PSH-41(T〇) ピン(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列)
廣杉計器¥5,798税込¥6,3781袋(100個)9日以内出荷材質(本体)ナイロン表面処理コンタクト/Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN (DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX (DC 100mA)電流容量(A)3材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)本体/1.80MPa…290色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体/UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105