カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 廣杉計器
  • SMC(25)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(8)
  • KYOCERA AVX(7)
  • KSフィルター(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 555(スリーファイブ)(3)
  • FIRSTCOM(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • キングジム(2)
  • CKD(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • 協和精工(2)
  • WURTH ELEKTRONIK(2)
  • トーホー(2)
  • アズワン(1)
  • エスコ(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sr210」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210153-00(H=1.5)廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210204-00(H=2) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210204-00(H=2)廣杉計器
599税込659
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
寸法H(mm)2
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210154-00(H=1.5)廣杉計器
599税込659
1袋(10個)ほか
8日以内出荷から11日以内出荷
寸法H(mm)1.5
ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210203-00(H=2) 廣杉計器ピンヘッダー(ピン) PCB取付穴径Φ0.8 PSR-210203-00(H=2)廣杉計器
649税込714
1袋(10個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)2
ナイロン製品 ピンヘッダー / PSR-20(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ライトアングル(1列/2列) 垂直取付型/回路切替型 ※差込ピン長3.9mmトレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器ナイロン製品 ピンヘッダー / PSR-20(T〇) ピン(角ピン)2.00mmピッチ ライトアングル(1列/2列) 垂直取付型/回路切替型 ※差込ピン長3.9mmトレイ対応可RoHS2対応品廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(100個)ほか
11日以内出荷
樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)1材質(樹脂部)ナイロン材質(コンタクト)黄銅熱変形温度(℃)1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-B-SRRoHS2対応品廣杉計器
6,088税込6,697
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品廣杉計器
9,998税込10,998
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-C-SRRoHS2対応品廣杉計器
4,798税込5,278特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
黄銅 セットナベ小ネジ(SRW付) / B-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 セットナベ小ネジ(SRW付) / B-SRRoHS2対応品廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)黄銅表面処理(ねじ部)ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン セットナベ小ネジ(SRW付) / N-SRRoHS2対応品 廣杉計器ナイロン セットナベ小ネジ(SRW付) / N-SRRoHS2対応品廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ナベ小ネジ:半透明、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)ナイロン66熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…75材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
ピーク セットナベ小ネジ(SRW付) / PE-SRRoHS2対応品 廣杉計器ピーク セットナベ小ネジ(SRW付) / PE-SRRoHS2対応品廣杉計器
4,088税込4,497
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…152材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス セットナベ小ネジ(SRW付) / U-SR RoHS2対応品 廣杉計器ステンレス セットナベ小ネジ(SRW付) / U-SR RoHS2対応品廣杉計器
2,198税込2,418
1袋(50個)
10日以内出荷から11日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)ステンレス表面処理(ねじ部)生地材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
PC セットナベ小ネジ(SRW付) / PC-SR RoHS2対応品 廣杉計器PC セットナベ小ネジ(SRW付) / PC-SR RoHS2対応品廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(50個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:透明、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PC(ポリカーボネート)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…130材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-2(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
レニー セットナベ小ネジ(SRW付) / RY-SRRoHS2対応品 廣杉計器レニー セットナベ小ネジ(SRW付) / RY-SRRoHS2対応品廣杉計器
2,498税込2,748
1袋(50個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:黄緑、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)RENY(ポリアミドMXD6)(ガラス繊維50%入)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…234材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94-HB(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
βチタン セットナベ小ネジ(SRW付) / TIA-SR RoHS2対応品 廣杉計器βチタン セットナベ小ネジ(SRW付) / TIA-SR RoHS2対応品廣杉計器
1,798税込1,978
1袋(10個)
11日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)βチタン(合金チタン)表面処理(ねじ部)脱脂材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)廣杉計器
8,598税込9,458
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/半透明ピッチ(mm)0.45ねじ径M2.6硬度ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-SRRoHS2対応品廣杉計器
5,898税込6,488
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Cタイプ/金メッキ/シリコン 廣杉計器ローレットツマミ Cタイプ/金メッキ/シリコン廣杉計器
7,998税込8,798
1袋(50個)
11日以内出荷
ねじ径M2.6ワッシャー/半透明ピッチ(mm)0.45硬度ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込)廣杉計器
8,998税込9,898
1袋(50個)
11日以内出荷
ねじ径M2.6ワッシャー/半透明ピッチ(mm)0.45硬度ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ/金メッキ(ニッケル下地)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
PPS セットナベ小ネジ(SRW付) / PS-SRRoHS2対応品 廣杉計器PPS セットナベ小ネジ(SRW付) / PS-SRRoHS2対応品廣杉計器
3,698税込4,068
1袋(50個)
11日以内出荷
ナベ小ネジ:うす茶、ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)材質(ねじ部)PPS(ポリフェニレンサルファイド)(ガラス繊維40%入)熱変形温度(℃)ナベ小ネジ:1.82MPa…260材質(ワッシャー)シリコンゴムUL規格UL94V-0(ナベ小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CC-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(ツバ付・ワッシャー組込) / NB-CC-SRRoHS2対応品廣杉計器
8,998税込9,898
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-BC-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付・ワッシャー組込) / NB-BC-SRRoHS2対応品廣杉計器
10,980税込12,078
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)