カテゴリ
- 機構部品(7)
絞り込み
ブランド
- 廣杉計器
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(12)
- CKD(1)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- ATEN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「ve425」の検索結果

黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-E-RRoHS2対応品
廣杉計器¥16,980税込¥18,6781袋(50個)8日以内出荷色NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Eタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン
廣杉計器¥15,980税込¥17,5781袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400Eシリーズ
廣杉計器¥14,980税込¥16,4781袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
ローレットツマミ Eタイプ/ニッケル/PTFE
廣杉計器¥14,980税込¥16,4781袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割ツバ付胴細・ワッシャー組込) / NB-E-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥17,980税込¥19,7781袋(50個)8日以内出荷色シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Eタイプ/ニッケル/黒ナイロン
廣杉計器¥14,880税込¥16,3681袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットツマミ) NB-400E-Nシリーズ
廣杉計器¥14,980税込¥16,4781袋(50個)8日以内出荷材質(本体)快削黄銅(C3604BD)種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4ワッシャー外径(mm)10ワッシャー厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)