カテゴリ
- 切削工具(27)
- メカニカル部品(3)
- 農業機械(3)
- 作業工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「4ah10l」の検索結果

インパクト用ロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。仮締め専用です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。付属品ピン・Oリング適合ピン:PIN3522S(対辺5~14mm)、PIN3525S(対辺17~22mm)材質構造用鋼全長(mm)150差込角(mm)12.7寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応適合OリングRINGP22AS(対辺5~14mm)、RINGP24S(対辺17~22mm)ソケット形状ヘキサゴン
インパクト用セミロングヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。セミロングタイプです。付属品ピン・Oリング全長(mm)75差込角(mm)12.7
インパクト用ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷トラスコ品番810-9173セット内容4AH-05L、06L、08L、10L、12L、14L質量(kg)0.9
先端交換式ヘッド VEH
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)ほか3日以内出荷から4日以内出荷4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)40寸法FHA(°)45FIG1
ソリッドエンドミル
タンガロイ¥22,980税込¥25,2781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
先端交換式ヘッドVED/VEE-04
タンガロイ¥11,980~税込¥13,178~1箱(2個)3日以内出荷から6日以内出荷4 枚刃、荒~仕上げ加工用、不等リード・不等分割RoHS指令(10物質対応)対応寸法NOF(mm)40
先端交換式ヘッド VFX-04
タンガロイ¥43,980税込¥48,3781セット(2個)3日以内出荷給油方式オイルホールありRoHS指令(10物質対応)対応寸法FHA(°)20.0寸法KAPR(°)97.0
先端交換式ヘッド VFM
タンガロイ¥28,980税込¥31,8781セット(2個)3日以内出荷刃数6直径(Φmm)25.00接続ねじS10スパナKEYV-T50L寸法LF(mm)8.55寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)2.00推奨締付トルク(N・m)28.0最大切込み(mm)7.50寸法DCSFMS(mm)15.30寸法FHA(°)10.0
先端交換式ヘッドVED/VEE-04
タンガロイ¥29,980税込¥32,9781個(2個)3日以内出荷接続ねじS10寸法LF(mm)20.5適合スパナKEYV-S10RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)28寸法DC(mm)16寸法APMX(mm)12寸法DCSFMS(mm)15.3寸法NOF(mm)4
先端交換式ヘッドVBD/VBE-BG
タンガロイ¥33,980税込¥37,3781個(2個)3日以内出荷材質AH715接続ねじS10寸法LF(mm)20.5適合スパナKEYV-S10寸法RE(mm)7.978RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)28寸法DC(mm)16寸法APMX(mm)12寸法DCSFMS(mm)15.3寸法NOF(mm)4寸法FHA(°)30
ソリッドエンドミル TEFF-N4
タンガロイ¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
先端交換式ヘッド VEH
タンガロイ¥15,980~税込¥17,578~1セット(2個)4日以内出荷最適工具の選択で加工能率を向上! さらに段取り時間も削減し生産性を劇的に改善!材質AH725ねじれ角35-39RoHS指令(10物質対応)対応寸法z(mm)4
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (高送り) VFX-04
タンガロイ¥38,980税込¥42,8781セット(2個)5日以内出荷材質AH725刃数4RoHS指令(10物質対応)対応寸法FHA(°)20.0寸法KAPR(°)97.0寸法RMPX(°)5.0
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (スクエア) VEE-I
タンガロイ¥27,980税込¥30,7781本5日以内出荷材質AH725刃数4接続ねじS15寸法LF(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)40寸法DC(mm)25寸法APMX(mm)22寸法DCSFMS(mm)23.9寸法FHA(°)38刃当り送りfz(mm/t)0.1~0.17
ヒツパリコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷規格2.0-100L部品名称ヒツパリコイルバネ図解NoBSM-1300L 希望付属品2部品_No.10、AH4-120-1 本体部品_No.11、BSM-1100L 希望付属品2部品_No.10
アッシユクコイルバネ
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991個8日以内出荷規格2.3-51L部品名称アッシユクコイルバネ図解NoBSM-1540SLT-C2-1 フレーム,スタンド,圧力計部品_No.11、BSM-630SLT-BC2-1 フレーム スタンド部品_No.10、BSM-1030SLT-BC2 本体部品_No.11、BSM-1065SLT フレーム スタンド部品_No.12、BSM-640SLT 14M フレーム スタンド部品_No.10、BSM-1365SLT-20HA フレーム,スタンド部品_No.10、AH4-120-1 本体部品_No.13、BSM-1020L-2 本体部品_No.10、BSM-1550L-22AU フレーム,スタンド部品_No.13、BSM-1040SLT-C2-1 フレーム スタンド 圧力計部品_No.11、BSM-1240SLT-C2 本体部品_No.11、KBM-410 フレーム部品_No.27、CBM-520BH ブームノズル部品_No.6、BSM-820L-DC 本体部品_No.10、BSM-630SLT-BC2-1(14M) フレーム スタンド部品_No.10、BSM-1065SLT-20HA フレーム スタンド部品_No.10など
ピン
BIGM(丸山製作所)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷部品名称ピン図解NoBSM-1100L 希望付属品2部品_No.43、BAH-70 付属品 オプション部品_No.5、AH4-120-1 付属品 オプション部品_No.10、BSM-1065SLT-20BA オプション1 (オートヒッチ)部品_No.43、BSM-1065SLT-20HA オプション 1 (オートヒッチ)部品_No.43、BAH-50 付属品部品_No.4、BSM-1365SLT-20HA オプション1 オートヒッチ部品_No.43、BSM-1300L 希望付属品2部品_No.43