「z-10a」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM6
ワッシャー外径(mm)13
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
種類丸形
取付部おねじ
ねじの呼びM6
ワッシャー外径(mm)13
ワッシャー厚さ(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)(ツマミ部のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:黒
硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/黒
硬度ワッシャー/70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)
表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)NBR
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
材質(ワッシャー)PTFE
色ワッシャー/白色不透明
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー:半透明
硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/黒
ピッチ(mm)1.0
ねじ径M6
表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)ナイロン6
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/半透明
表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…75
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)ナイロン66
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)PTFE
UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
材質(ワッシャー)シリコンゴム
色ワッシャー/半透明
硬度ワッシャー/50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン
色ワッシャー/白色不透明
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/黒
表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)ナイロン6
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/白色不透明
表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
色ワッシャー/黒
表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)
熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)
材質(ワッシャー)ナイロン6
UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード