特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
67件中 4167
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TKF 真鍮カプラ 東海

    TKF 真鍮カプラ

    東海
    2,498税込2,748
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    真鍮材質で繰り返し使用が可能です。カプラ無しタイプに使用できます。真鍮材質で繰り返し使用が可能です。 カプラー無しタイプにご使用下さい。
    材質本体:真鍮、パッキン:NBRゴム
  • TKF 油用フィルターΦ300X330(サイドカプラ) 東海

    TKF 油用フィルターΦ300X330(サイドカプラ)

    東海
    26,980税込29,678
    1箱(2個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
    仕様(内ろ紙)有適合放電加工油用適合機種三菱電機VX.EX.VH.VA.MA.EA(除くEA8P.EA8PV.EA12.EA28V)材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂形状(接合部)サイド有M30質量(kg)10.5高さ(mm)330タイプサイドカプラ方式内外圧式外径(Φmm)300圧力(kg/cm2)内外圧(2.0)圧力方式内外圧式材質(接続部)ナイロン樹脂カプラーねじサイズM30
  • TKF 油用フィルター Φ150X450(Φ72) 東海

    TKF 油用フィルター Φ150X450(Φ72)

    東海
    9,998税込10,998
    1箱(2個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。ソディック細穴放電加工水用にも使用できます。
    適合放電加工油用質量(kg)2.8高さ(mm)450内径(Φmm)72方式外圧式外径(Φmm)150圧力方式外圧式
  • チャッカマンガスバーナー 東海

    チャッカマンガスバーナー

    東海
    2,598税込2,858
    1個(1本)
    5日以内出荷
    チャッカマンブランドのガスバーナー。調理、アウトドアなどに幅広く使えます。安心の日本製。全方向に使用可能。点火直後に炎が安定。
  • CRスクリプトスパークス フォールディングライター 東海

    CRスクリプトスパークス フォールディングライター

    東海
    529税込582
    1本
    4日以内出荷
    折り畳み式で持ち運びに便利。折り曲げた状態でも使用可能。子供の事故防止のため2アクション方式を採用。
  • CRST3スライド電子 東海

    CRST3スライド電子

    東海
    78税込86
    1個
    翌日出荷
    滑りにくいノンスリップレバー。持ちやすいスリムタイプ。ハードスライド式着火タイプ。
  • CRピッツⅢⅢヤスリライター(PSCマーク付) 5色のうちいずれか1色 東海

    CRピッツⅢⅢヤスリライター(PSCマーク付) 5色のうちいずれか1色

    東海
    99税込109
    1本
    翌日出荷
    2段階式のヤスリライター。
  • プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 東海

    プレート式双輪キャスター(エラストマー車)

    東海
    699税込769
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマーを巻いて静音、床に優しさを実現しています。
    用途家具、医療器、ワゴン、什器に。仕様プレート式、自在式(ストッパー無)、三角座材質本体:ナイロン、車輪:エラストマー車輪幅(mm)49取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)5.5取付座A(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54
  • プレート式超重荷重用双輪キャスター 東海

    プレート式超重荷重用双輪キャスター

    東海
    169,800税込186,780
    1個
    16日以内出荷
    高荷重対応かつ優れた始動・旋回性を発揮します。
    用途超重量用材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)158金具仕上アルミ合金ダイカスト穴径d(Φmm)12.5取付穴径P(mm)12.5車輪タイプ双輪
  • 本体亜鉛ダイカスト 車輪40径 東海

    本体亜鉛ダイカスト 車輪40径

    東海
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。
    用途什器やガラスショーケース用キャスターとしてトラスコ品番176-6340材質6ナイロン質量(g)138車輪幅(mm)39ストッパーなし取付高H(mm)60取付穴径P(mm)5車輪径D(Φmm)40取付座B(mm)46取付ピッチb(mm)34
  • 本体亜鉛ダイカスト ナイロン車輪60径 東海

    本体亜鉛ダイカスト ナイロン車輪60径

    東海
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。
    用途什器やガラスショーケース用キャスターとして材質6ナイロン車輪幅(mm)45ストッパーなし取付高H(mm)74.5取付穴径P(mm)5.5車輪径D(Φmm)50取付座B(mm)54取付ピッチb(mm)40
  • 本体亜鉛ダイカスト ナイロン車輪40径 東海

    本体亜鉛ダイカスト ナイロン車輪40径

    東海
    979税込1,077
    1個
    6日以内出荷
    亜鉛合金ダイカスト使ったデザインキャスターです。
    用途什器やガラスショーケース用キャスターとしてトラスコ品番176-6881材質6ナイロン質量(g)128車輪幅(mm)39ストッパーなし取付穴径P(mm)5取付座B(mm)46
  • ナイロン車輪 40径 東海

    ナイロン車輪 40径

    東海
    549税込604
    1個
    4日以内出荷
    ナイロン車輪のスタンダードです。
    用途什器やワゴン用キャスターとして材質6ナイロン車輪幅(mm)44ストッパーなし取付高H(mm)49取付穴径P(mm)5車輪径D(Φmm)40取付座B(mm)39取付ピッチb(mm)28
  • デザインキャスター ライトグレー130径 東海

    デザインキャスター ライトグレー130径

    東海
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    新世代キャスターですっきりとしたデザインです。
    用途医療機器やカート用ワゴンとして仕様デザインキャスターライトグレー130径材質6ナイロンエラストマー
  • デザインキャスター ライトグレー100径 東海

    デザインキャスター ライトグレー100径

    東海
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    新世代キャスターですっきりとしたデザインです。
    用途医療機器やカート用ワゴンとして仕様デザインキャスターライトグレー100径材質6ナイロンエラストマー
  • タストカバー付キャスター75径 東海

    タストカバー付キャスター75径

    東海
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    ダストカバー付で防塵機能があります。
    用途理美容室やトリミング用キャスターとして仕様タストカバー付キャスター75径トラスコ品番176-6327材質6ナイロンエラストマー質量(g)201.4
  • エラストマー車輪 75径 ステンレス 東海

    エラストマー車輪 75径 ステンレス

    東海
    3,698税込4,068
    1個
    6日以内出荷
    エラストマー車輪のスタンダードです。
    用途医療機器やカート用ワゴンとして仕様エラストマー車輪75径ステンレストラスコ品番176-6394材質6ナイロンエラストマー質量(g)272.1
  • CR M15Lヤスリライター (PSCマーク付) 東海

    CR M15Lヤスリライター (PSCマーク付)

    東海
    119税込131
    1本
    翌々日出荷
    2段階式着火のヤスリライター。空回り式で、ヤスリの歯車を強く押し、回して着火するタイプ。
    質量(g)18.2タイプフリント式ライター本体寸法(mm)24×11.8×82.5
  • TKF 油用フィルター Φ260X280(Φ36) 東海

    TKF 油用フィルター Φ260X280(Φ36)

    東海
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
    適合放電加工油用質量(kg)7高さ(mm)280内径(Φmm)36方式外圧式外径(Φmm)260圧力方式外圧式
  • TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ46) 東海

    TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ46)

    東海
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
    仕様(内ろ紙)無適合機種牧野フライスEC-(3040.3141.7050.3141S).EC-302S(後期)材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ形状(接合部)シャフト穴径46mm質量(kg)6.5高さ(mm)280タイプシャフトタイプ、外筒なし内径(Φmm)46方式外圧式外径(Φmm)260圧力(kg/cm2)外圧(3.0)圧力方式外圧式材質(接続部)NBRゴム
  • TKF 油用フィルター Φ260X340(Φ29) 東海

    TKF 油用フィルター Φ260X340(Φ29)

    東海
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。
    適合放電加工油用材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、パッキン:NBRゴム質量(kg)8高さ(mm)340内径(Φmm)29方式内圧式外径(Φmm)260圧力方式内圧式
  • TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ36) 東海

    TKF 水用フィルター Φ260X280(Φ36)

    東海
    13,980税込15,378
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
    仕様(内ろ紙)無適合機種ソディックA(350.350S.350W.350SS.W.500.500W)AW(330.453)AP(200.300.330.450)EPOC(300.500.600.800.1100) ジャパックス LH3A 日立精機 PW500B材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ形状(接合部)シャフト穴径36mm質量(kg)6.5高さ(mm)280タイプシャフトタイプ、外筒なし内径(Φmm)36方式外圧式外径(Φmm)260圧力(kg/cm2)外圧(3.0)圧力方式外圧式材質(接続部)NRBゴム
  • TKF 水用フィルター Φ150X350(Φ33) 東海

    TKF 水用フィルター Φ150X350(Φ33)

    東海
    11,980税込13,178
    1箱(2個)
    5日以内出荷
    熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
    材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)2.5高さ(mm)350内径(Φmm)33方式外圧式外径(Φmm)150圧力方式外圧式
  • TKF 油用フィルターΦ300X300(センターカプラ) 東海

    TKF 油用フィルターΦ300X300(センターカプラ)

    東海
    29,980税込32,978
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    放電加工油の耐油性に優れたろ紙、部材を使用しています。熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は水用ろ紙に比べて粗目となります。三菱新型機種に対応する高性能濾紙を使用しております。
    仕様(内ろ紙)無適合放電加工油用トラスコ品番418-5501適合機種三菱電機EA8P.EA8PV.EA12.EA28V材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 、カプラ:ナイロン樹脂形状(接合部)有M30質量(kg)9.5高さ(mm)300タイプセンターカプラ方式内圧式外径(Φmm)300圧力(kg/cm2)内圧(2.0)圧力方式内圧式材質(接続部)ナイロン樹脂カプラーねじサイズM30ろ過精度標準
  • TKF 水用フィルター Φ340X450(Φ46) 東海

    TKF 水用フィルター Φ340X450(Φ46)

    東海
    23,980税込26,378
    1箱(2個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。UT550 (T . TS . Y . YS) . UT340(T . Y)の廉価版 濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
    材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)14.5高さ(mm)450内径(Φmm)46方式内圧式外径(Φmm)340圧力方式内圧式
  • TKF 水用フィルター Φ300X500(サイドMカプラ) 東海

    TKF 水用フィルター Φ300X500(サイドMカプラ)

    東海
    25,980税込28,578
    1箱(2個)
    6日以内出荷
    熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。内外圧式(ろ過後に中心部と外筒部から排出されます。)UT800K . KS . UT300 . Sでも代用可。
    仕様(内ろ紙)有適合機種牧野フライスEE-(3.6.6L).EQ-(3.5).EQF-5.EC-64.ECQ-53.EH-(3.6).MUQ-32.MU-43.MCシリーズ材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ質量(kg)13.5高さ(mm)500タイプサイドカプラ方式内外圧式外径(Φmm)300圧力(kg/cm2)内外圧(2.0)圧力方式内外圧式ろ過精度標準
  • TKF 水用フィルター Φ300X500(Φ29) 東海

    TKF 水用フィルター Φ300X500(Φ29)

    東海
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。優れたコストパフォーマンスを実現!濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。
    仕様(内ろ紙)無適合機種三菱電機 DWC-(70.90.90P.110.200)F・G・H・HA・U.DWC-(90.110)C1・C2 ブラザー HS300.350.3100.3600.5100材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ形状(接合部)シャフト穴径29mm質量(kg)12高さ(mm)500タイプシャフトタイプ内径(Φmm)29方式内圧式外径(Φmm)300圧力(kg/cm2)内圧(2.0)圧力方式内圧式